260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)25 仕様電線接続方式(ネジ止) 質量(g)380 適合電線(mm2)22~50 挟み能力(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アースクリップ モノタロウ 動画あり
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)28 仕様電線接続方式(ネジ止) 材質取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ) 質量(g)385 適合電線(mm2)35~70
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。 ケーブル長(m)10 付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ) 材質導線用天然ゴム・導体
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)35 仕様電線接続方式(ネジ止) 質量(g)550 挟み能力(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300 適合電線(mm2)35~70 最大挟み能力(mm)45 材質真鍮 質量(g)460
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として ケーブル長(m)5 付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ) 材質導線用天然ゴム・導体
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3点セットです。
エスコ品番EA315AH-115 セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント 長さ(m)15
1セット
45,400 税込49,940
翌日出荷

3点セットです。
エスコ品番EA315AG-115 セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント 長さ(m)15
1セット
31,400 税込34,540
翌日出荷

SUZUKID(スズキッド)アースクリップ箱入
電気溶接機用アースクリップ300A用です。
用途鋳物型アースクリップP‐45。 溶接電流(A)300 挟み能力(mm)最大25 材質鋳物製 使用率(%)70
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。 材質(導体)銅線 材質(被膜)導線用天然ゴム
1本
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル 素線径(mm)0.45
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ12)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



3点セットです。
エスコ品番EA315AH-120 セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント 長さ(m)20
1セット
56,700 税込62,370
翌日出荷

3点セットです。
エスコ品番EA315AG-120 セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント 長さ(m)20
1セット
38,100 税込41,910
翌日出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)バッテリー溶接機
超小型、超軽量15.5kg!。溶接ホルダー、アースクリップ付属なのでご購入後すぐに使えます!!
用途軽天工事、サッシ工事等の点付け溶接作業に 付属品溶接ホルダー(専用差込プラグ付2mコード)、アースクリップ(専用差込プラグ付1mコード)、専用差し込み用プラグ(2個)、AC100V充電ケーブル1.5m、肩掛けストラップ 質量(kg)約15.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)466×193×379 寸法(Φmm)使用溶接棒:1.6~3.2 定格出力電流(A)DC40~140 冷却方式強制冷却 定格負荷電圧(V)25.6DC 無負荷電圧(V)DC70±10% 溶接能力約58本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約36本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約13本(溶接棒2.6mm満充電・バッテリーのみ使用時)、約11本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約9本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約7本(溶接棒3.2mm満充電・バッテリーのみ使用時) バッテリー容量(Wh)604.8
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。 仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス) 材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300 使用電線22~38mm2 最大挟み能力(mm)28 仕様アーク溶接用クリップ型アース 質量(g)330 本体寸法(mm)全長175
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途溶接機とアース線を接続するために使用します。 その他earthclip-silver300 シルバー 長さ(cm)約17、横幅:約1.7 アンペア300A用
1箱
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1.クリップを手で握り、広げて挟み込むだけでアースを取り付けることができるクイックタイプになります!。2.小型なので狭い所でも便利で使い勝手が良い!。3.強力なバネで取り付けるため、安定した溶接をすることができます!
用途溶接機とアース線を接続するために使用します。ハンドルカバー付きで安全!持ちやすいので取付簡単♪ 仕様電線接続方式(ネジ止) その他earthclip-handleCover300 付属品銅パイプ ×1イモネジ ×2取付用六角レンチ ×1 材質真鍮 長さ(cm)約17.5,ばね部分:約7 アンペア300A用
1箱
3,198 税込3,518
3日以内出荷

エサブ(EASB)TIG溶接機
拡張された入力電圧機能により最大200V-520Vまで対応 高出力、フルデジタルインバーター制御
用途ET301iは、完全なマルチプロセスのTIGおよびスティック溶接システムです。軽量化とサイズの縮小により、汎用性と移動性が向上しました。 付属品インバータ電源、200A空冷TIGトーチアッセンブリー、電極キット、アースリード線4m、ガスホース3m、流量計/レギュレータ、工業用カート、オペレーターマニュアル、プライマリケーブル3mおよびDinseプラグ 周波数(Hz)50/60 規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1 出力手溶接(SMAW):10-200A、TIG溶接(GTAW):5-300A 相数三相/単相 電流範囲三相時アンペアー 最大入力定格13kW/16kVA(力率0.8) 無負荷電圧(V)(RDactie)<113DC 入力電流(A)最大:35.4(208V) 一次側入力電圧208-230/460VAC+/-15% 保護クラス絶縁:IP23S 入力電圧範囲(V)181-264-529/AC
1セット
2,498,000 税込2,747,800
4日以内出荷

シグウエルド社TIG溶接機
一般メンテナンス、建物、オンサイト修理 - ステンレス鋼およびパイプワークの複雑なTIGに,安全性と効率性 機能を搭載した新しいTranstig 170Pi単相インバータはこれまで以上に効率的で制御が簡単です。 VRDは確実にあなたが溶接を始める前に守ります。狭い場所や屋外で作業するときの安全性。IP23Sの評価の溶接そして絶縁されたプラスチックハウジングは保障します
用途スティック付き(MMAW)、リフトTIG(GTAW)、HF TIG(GTAW)、パルス(イン) 付属品インバータ電源、フレックスヘッド付きTig トーチ26F、4mリード、トリガースイッチとリモコン、Tigトーチアクセサリーキット、プロのアルゴン調整/流量計、4mリード付き手溶接ホルダー、4mリード付きアースクランプ、溶接棒サーティンクラフト 13、シールドガスホースアセンブリ、ショルダーストラップ、バッグ、取扱説明書 周波数(Hz)50/60 規格IEC 60974-1, AS E60974-1 出力手溶接(SMAW):10-150A、TIG溶接(GTAW):5-170A 相数単相 最大入力定格8.5kVA(6.6kw) 無負荷電圧(V)66DC 入力電流(A)最大:23.5 一次側入力電圧240VAC+/-15% 保護クラス絶縁:IP23S 入力電圧範囲(V)187-253/AC
1セット
499,800 税込549,780
4日以内出荷

CKワールドワイド社TIG溶接機
高性能ディアルインバーター電源、2つのダイナミック溶接モ ード:GTAW (TIG) and SMAW (Stick)、 調整使いやすい操作パネル、クイックな設定を可能にします。様々な用途で使用する為のコンパクトなポータブル設計使いやすいインターフェイスと高度な技術、初心者から名匠への、すべての溶接工のための完璧なデザイン
用途GTAW(HF TIG AC.DC),MMAW(手溶接) 付属品MT200-AC/DC 溶接機本体、TL2612SFFX フレックス-ヘッド空令TIG トーチ、トーチスイッチロッキングタイプ、スーパーフレッ(TM)クケーブルDINSコネクター仕様、AK-3 電極等消耗品 キット、アースグランドクランプ、フローメーター付レギュレター 周波数(Hz)50/60 規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1 出力手溶接(SMAW):10-160A、TIG溶接(GTAW):5-200A 相数単相 最大入力定格9.5kVA/7.6kw 無負荷電圧(V)74DC 入力電流(A)最大:34 一次側入力電圧115/220VAC+/-15% 保護クラス絶縁:IP23S 入力電圧範囲(V)100-253/AC
1セット
879,800 税込967,780
4日以内出荷

オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。EMC対策済みです。使用率60%を実現。
付属品出力端子ゴムキャップ×2 定格周波数(Hz)50/60
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本フラッシュCDスタッド溶接機
ベストセラー機 FS-800Sの後継機。溶接径Φ9まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス:オネジ M8ツバ付(溶接径Φ9)まで、メネジ 溶接径Φ8(内径M5)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー
用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。 セット内容・スタッドガンMHG14 ケーブル14sq-6m・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱・先端部品:チャック M3~M8、Φ6~Φ8 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパー コンデンサ容量(μF)108000(200V) 本体質量(kg)20 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×251×520 充電時間200Vまで約6秒 最高電圧(V)200
1台
769,800 税込846,780
31日以内出荷

日本フラッシュCDスタッド溶接機
M3,M4などの細径の溶接品質にこだわったFS-600の後継機。溶接径Φ6まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス、オネジ M6ツバ無し(溶接径Φ6)まで。メネジ 溶接径Φ6(内径M3)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載、充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。 セット内容・スタッドガンMHG14 ケーブル14sq-6m・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱・先端部品:チャック M3~M6、Φ6 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパー コンデンサ容量(μF)132000(100V) 本体質量(kg)14 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×251×520 充電時間100Vまで約6秒 最高電圧(V)100
1台
579,800 税込637,780
31日以内出荷

日本フラッシュCDスタッド溶接機
ロングセラー機 FS-600Sの後継機。溶接径Φ7まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス。オネジ M6ツバ付(溶接径Φ7)まで。メネジ 溶接径Φ6(内径M3)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ、安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。 セット内容スタッドガン:MHG14 ケーブル14sq-6m、アース14sq-2又ケーブル3m×2、電源ケーブル1.25sq×3c-5m、工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱、先端部品:チャック M3~M6、Φ6 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパー コンデンサ容量(μF)200V 72000 本体質量(kg)15 充電時間200Vまで約6秒 本体外形寸法(mm)H200×W251×D520 最高電圧(V)200
1台
769,800 税込846,780
31日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)半自動溶接機
限定カラーの溶接機です。付属品として、手持ち溶接面(品番P-189)とノズル(1ケ)、チップ(2ケ)がセットになっています。2020グッドデザイン賞を受賞しました。 EMI基準適合商品です。最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能、インチング機能、手棒溶接(MMA)機能付きです。Φ0.6ノンガスワイヤの使用で安定した薄板溶接が可能です。チップなどの消耗品の保管に便利な収納ケースを搭載しています。取手には、トーチ、アース、電源などのコードが巻けて、持ち運びに便利です。100V15Aコンセントで0.8mm~3.0mmまでの溶接が可能です。
用途軟鋼、ステンレスの溶接に。 付属品トーチコード1.8m(本体付)×1本、アースコード2m×1本、溶接棒ホルダーコード2m、100Vプラグ付電源コード3m(本体付・3P→2P変換アダプタ付)×1本 トラスコ品番611-5601 幅(mm)185 高さ(mm)350 奥行(mm)515 ケーブル長(m)【アースケーブル】2【ホルダーケーブル】2【二次側】1.8 入力電圧(V)単相100 出力電流(A)30~100 使用率(%)35 電源コード(m)3 定格入力(kVA)2.55 適合材軟鋼、ステンレス 入力電流(A)25.5 溶接板厚(mm)【鉄】0.6~4.0【ステンレス】0.8~1.5 使用ワイヤー(mm)Φ0.6~0.8
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)交流アーク溶接機
ファン付だから定格使用率が大きくなり、待ち時間が減少。 連続溶接が大幅に長く出来ます。
周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)AC200/100 適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ2.6 定格使用率(%)10 付属品ホルダー付コード(3m)アースグリップ付コード(3m)溶接面溶接棒(Φ2.0×5本) 質量(kg)17 出力電流(A)110/90 溶接電流(A)120 負荷電圧(V)22 入力(kW)3.5/2.2 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×370×260 無負荷電圧(V)40
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

日本フラッシュCDスタッド溶接機
【プロスタッドシリーズ】 標準ガンやコーナーガンで、鉄やステンレスはもちろんのこと、アルミの溶接も可能。 高品位な溶接とハイパワーを両立したプロフェッショナルモデル。 特長:従来よりもコンデンサ容量が大幅アップ、余裕のパワー。 新開発の回路により、鉄・ステンレスのより安定した溶接の実現。 入力周波数にあわせて50/60Hzを自動切り換え。 安全性を追求した日本フラッシュ、伝統の安全回路搭載。
用途【主な用途】 建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。 車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。 事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。 船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。 家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。 仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ11まで)、アルミ(Φ6まで)、溶接間隔:2~6秒 質量(kg)36 電流(A)18 電源(V)AC200 コンデンサ容量(μF)(200V)264000 ケーブル長(m)スタッドガン:38sq-6 電源コード(m)2.58sq×3c‐10 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×334×615 アース線の長さ(m)38sq-3×2又ケーブル 充電電圧(V)最高充電圧:200 入力周波数(Hz)50/60
1台
1,498,000 税込1,647,800
11日以内出荷

PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機本体
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2 適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム コンデンサ容量(μF)66000 本体質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相100/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機セット
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン 適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム コンデンサ容量(μF)99000 本体質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相100/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
569,800 税込626,780
翌々日出荷

日本フラッシュCDスタッド溶接機
【スタンダードシリーズ】 スタッド専門メーカーとして長年にわたり蓄積された技術とノウハウを詰め込んだ信頼のスタッド溶接機。 独自の回路により細い径から太い径まで安定した溶接性。 特長:FVC(フラッシュボルテージコントロール)により電源を切らずに電圧の上下コントロールができます。 スタッドガンにセットしたスタッドが母材に接地していなければガンスイッチを押しても発射しない安全設計。 設定電圧に達するまでは発射しないオートロック機能による、安定した溶接性。 従来のCDスタッド溶接機に比べ、大幅な軽量・小型化を実現。
用途【主な用途】 建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。 車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。 事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。 船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。 家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。 仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ14まで)、アルミ条件によりΦ6まで、溶接間隔:2~6秒 質量(kg)70 電流(A)30 電源(V)AC100 コンデンサ容量(μF)(200V)432000 ケーブル長(m)スタッドガン:22sq-6 電源コード(m)2sq×3c‐10 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×330×670 アース線の長さ(m)22sq-3×2又ケーブル 充電電圧(V)最高充電圧:200 入力周波数(Hz)50/60
1台
1,998,000 税込2,197,800
31日以内出荷

PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機本体
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2 適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム コンデンサ容量(μF)99000 本体質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相100/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷

マイト工業株式会社バッテリーTIG溶接機
電源の無い場所でも溶接が可能です。小型・軽量 質量18kg。TIG溶接・手棒溶接両用機です。TIG溶接は200Aの高出力機です。TIG機能充実で高品質溶接が可能です。パルス溶接・スポット溶接搭載。自己保持機能・反復機能搭載
その他【ホットスタート(手棒モードのみ)】パラメーター0~10(11段階設定)※設定電流~200A(割合数値)【電撃防止(手棒モードのみ)】ON/OFF切替(※ON時/無負荷電圧20V) 付属品TIGトーチ8m+トーチスイッチ8m×1(トーチカバー付)/アースケーブル5m×1/アルゴンガス調整期×1/ガスホース3m×1(ホースバンド×2)/ガス入口金具×1/ショルダーベルト×1/アルミナノズル#5×2、#6×1/コレットΦ1.6mm×1/コレットボディΦ1.6mm×1/セリウムタングステン電極棒Φ1.6mm×2/バックキャップ(S)×1/バックキャップ(L)×1 質量(kg)18 定格出力電流(A)TIG:直流200/手棒:直流170 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×505×365(取手含む) 定格出力直流56,8V 最大10A 冷却方式強制空冷 バッテリーリチウムイオンバッテリー 適合溶接棒(mm)1.0~4.0 バッテリー電圧(V)直流52.8 定格使用率(%)50 電流調整範囲(A)TIG:直流10~200/手棒:直流10~170 定格負荷電圧(V)TIG:直流24/手棒:直流36 充電時間(時間)約1 無負荷電圧(V)直流:52.8(手棒電撃防止時:20) 充電方式定電流定電圧 定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA) バッテリー容量(Wh)792
1台
699,000 税込768,900
4日以内出荷