弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として
ケーブル長(m)5
付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)
材質導線用天然ゴム・導体
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。
ケーブル長(m)10
付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ)
材質導線用天然ゴム・導体
3点セットです。
エスコ品番EA315AG-115
セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント
長さ(m)15
1セット
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。
仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
導体断面積(mm2)22
適合インバータ直流溶接機用
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。
材質(導体)銅線
材質(被膜)導線用天然ゴム
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル
色黒
素線径(mm)0.45
アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブル
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300
最大挟み能力(mm)25
仕様電線接続方式(ネジ止)
質量(g)380
適合電線(mm2)22~50
挟み能力(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1本
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。
溶接機の二次側に用いるケーブルです。
溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。
サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

アースクリップ 万力型
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
クリップ三立S-300ホルダー(ネジ止め)
仕様オスジョイント付三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)
3点セットです。
エスコ品番EA315AH-120
セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント
長さ(m)20
1セット
¥56,700
税込¥62,370
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AG-120
セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント
長さ(m)20
1セット
¥38,100
税込¥41,910
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AH-115
セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント
長さ(m)15
1セット
¥45,400
税込¥49,940
翌日出荷
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

アースクリップ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300
最大挟み能力(mm)35
仕様電線接続方式(ネジ止)
質量(g)550
挟み能力(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アースクリップ(M300)とジョイント(JA300オス)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
超小型、超軽量15.5kg!。溶接ホルダー、アースクリップ付属なのでご購入後すぐに使えます!!
用途軽天工事、サッシ工事等の点付け溶接作業に
付属品溶接ホルダー(専用差込プラグ付2mコード)、アースクリップ(専用差込プラグ付1mコード)、専用差し込み用プラグ(2個)、AC100V充電ケーブル1.5m、肩掛けストラップ
質量(kg)約15.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)466×193×379
寸法(Φmm)使用溶接棒:1.6~3.2
定格出力電流(A)DC40~140
冷却方式強制冷却
定格負荷電圧(V)25.6DC
無負荷電圧(V)DC70±10%
溶接能力約58本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約36本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約13本(溶接棒2.6mm満充電・バッテリーのみ使用時)、約11本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約9本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約7本(溶接棒3.2mm満充電・バッテリーのみ使用時)
バッテリー容量(Wh)604.8
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
拡張された入力電圧機能により最大200V-520Vまで対応 高出力、フルデジタルインバーター制御
用途ET301iは、完全なマルチプロセスのTIGおよびスティック溶接システムです。軽量化とサイズの縮小により、汎用性と移動性が向上しました。
付属品インバータ電源、200A空冷TIGトーチアッセンブリー、電極キット、アースリード線4m、ガスホース3m、流量計/レギュレータ、工業用カート、オペレーターマニュアル、プライマリケーブル3mおよびDinseプラグ
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1
出力手溶接(SMAW):10-200A、TIG溶接(GTAW):5-300A
相数三相/単相
電流範囲三相時アンペアー
最大入力定格13kW/16kVA(力率0.8)
無負荷電圧(V)(RDactie)<113DC
入力電流(A)最大:35.4(208V)
一次側入力電圧208-230/460VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)181-264-529/AC
1セット
¥2,498,000
税込¥2,747,800
4日以内出荷
ベストセラー機 FS-800Sの後継機。溶接径Φ9まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス:オネジ M8ツバ付(溶接径Φ9)まで、メネジ 溶接径Φ8(内径M5)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー
用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。
セット内容・スタッドガンMHG14 ケーブル14sq-6m・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱・先端部品:チャック M3~M8、Φ6~Φ8 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパー
コンデンサ容量(μF)108000(200V)
本体質量(kg)20
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×251×520
充電時間200Vまで約6秒
最高電圧(V)200
1台
¥769,800
税込¥846,780
31日以内出荷
M3,M4などの細径の溶接品質にこだわったFS-600の後継機。溶接径Φ6まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス、オネジ M6ツバ無し(溶接径Φ6)まで。メネジ 溶接径Φ6(内径M3)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載、充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。
セット内容・スタッドガンMHG14 ケーブル14sq-6m・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱・先端部品:チャック M3~M6、Φ6 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパー
コンデンサ容量(μF)132000(100V)
本体質量(kg)14
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×251×520
充電時間100Vまで約6秒
最高電圧(V)100
1台
¥579,800
税込¥637,780
31日以内出荷
高性能ディアルインバーター電源、2つのダイナミック溶接モ ード:GTAW (TIG) and SMAW (Stick)、 調整使いやすい操作パネル、クイックな設定を可能にします。様々な用途で使用する為のコンパクトなポータブル設計使いやすいインターフェイスと高度な技術、初心者から名匠への、すべての溶接工のための完璧なデザイン
用途GTAW(HF TIG AC.DC),MMAW(手溶接)
付属品MT200-AC/DC 溶接機本体、TL2612SFFX フレックス-ヘッド空令TIG トーチ、トーチスイッチロッキングタイプ、スーパーフレッ(TM)クケーブルDINSコネクター仕様、AK-3 電極等消耗品 キット、アースグランドクランプ、フローメーター付レギュレター
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1
出力手溶接(SMAW):10-160A、TIG溶接(GTAW):5-200A
相数単相
最大入力定格9.5kVA/7.6kw
無負荷電圧(V)74DC
入力電流(A)最大:34
一次側入力電圧115/220VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)100-253/AC
1セット
¥879,800
税込¥967,780
4日以内出荷
ロングセラー機 FS-600Sの後継機。溶接径Φ7まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス。オネジ M6ツバ付(溶接径Φ7)まで。メネジ 溶接径Φ6(内径M3)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ、安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。
セット内容スタッドガン:MHG14 ケーブル14sq-6m、アース14sq-2又ケーブル3m×2、電源ケーブル1.25sq×3c-5m、工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱、先端部品:チャック M3~M6、Φ6 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパー
コンデンサ容量(μF)200V 72000
本体質量(kg)15
充電時間200Vまで約6秒
本体外形寸法(mm)H200×W251×D520
最高電圧(V)200
1台
¥769,800
税込¥846,780
31日以内出荷
限定カラーの溶接機です。付属品として、手持ち溶接面(品番P-189)とノズル(1ケ)、チップ(2ケ)がセットになっています。2020グッドデザイン賞を受賞しました。 EMI基準適合商品です。最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能、インチング機能、手棒溶接(MMA)機能付きです。Φ0.6ノンガスワイヤの使用で安定した薄板溶接が可能です。チップなどの消耗品の保管に便利な収納ケースを搭載しています。取手には、トーチ、アース、電源などのコードが巻けて、持ち運びに便利です。100V15Aコンセントで0.8mm~3.0mmまでの溶接が可能です。
用途軟鋼、ステンレスの溶接に。
付属品トーチコード1.8m(本体付)×1本、アースコード2m×1本、溶接棒ホルダーコード2m、100Vプラグ付電源コード3m(本体付・3P→2P変換アダプタ付)×1本
トラスコ品番611-5601
幅(mm)185
高さ(mm)350
奥行(mm)515
ケーブル長(m)【アースケーブル】2【ホルダーケーブル】2【二次側】1.8
入力電圧(V)単相100
出力電流(A)30~100
使用率(%)35
電源コード(m)3
定格入力(kVA)2.55
適合材軟鋼、ステンレス
入力電流(A)25.5
溶接板厚(mm)【鉄】0.6~4.0【ステンレス】0.8~1.5
使用ワイヤー(mm)Φ0.6~0.8
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
【プロスタッドシリーズ】
標準ガンやコーナーガンで、鉄やステンレスはもちろんのこと、アルミの溶接も可能。
高品位な溶接とハイパワーを両立したプロフェッショナルモデル。
特長:従来よりもコンデンサ容量が大幅アップ、余裕のパワー。
新開発の回路により、鉄・ステンレスのより安定した溶接の実現。
入力周波数にあわせて50/60Hzを自動切り換え。
安全性を追求した日本フラッシュ、伝統の安全回路搭載。
用途【主な用途】
建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。
車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。
事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。
船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。
家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。
仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ11まで)、アルミ(Φ6まで)、溶接間隔:2~6秒
質量(kg)36
電流(A)18
電源(V)AC200
コンデンサ容量(μF)(200V)264000
ケーブル長(m)スタッドガン:38sq-6
電源コード(m)2.58sq×3c‐10
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×334×615
アース線の長さ(m)38sq-3×2又ケーブル
充電電圧(V)最高充電圧:200
入力周波数(Hz)50/60
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
11日以内出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン
適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム
コンデンサ容量(μF)99000
本体質量(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相100/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
¥569,800
税込¥626,780
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2
適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム
コンデンサ容量(μF)66000
本体質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相100/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
【スタンダードシリーズ】
スタッド専門メーカーとして長年にわたり蓄積された技術とノウハウを詰め込んだ信頼のスタッド溶接機。
独自の回路により細い径から太い径まで安定した溶接性。
特長:FVC(フラッシュボルテージコントロール)により電源を切らずに電圧の上下コントロールができます。
スタッドガンにセットしたスタッドが母材に接地していなければガンスイッチを押しても発射しない安全設計。
設定電圧に達するまでは発射しないオートロック機能による、安定した溶接性。
従来のCDスタッド溶接機に比べ、大幅な軽量・小型化を実現。
用途【主な用途】
建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。
車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。
事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。
船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。
家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。
仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ14まで)、アルミ条件によりΦ6まで、溶接間隔:2~6秒
質量(kg)70
電流(A)30
電源(V)AC100
コンデンサ容量(μF)(200V)432000
ケーブル長(m)スタッドガン:22sq-6
電源コード(m)2sq×3c‐10
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×330×670
アース線の長さ(m)22sq-3×2又ケーブル
充電電圧(V)最高充電圧:200
入力周波数(Hz)50/60
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
31日以内出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2
適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム
コンデンサ容量(μF)99000
本体質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相100/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1台
¥549,800
税込¥604,780
翌々日出荷
電源の無い場所でも溶接が可能です。小型・軽量 質量18kg。TIG溶接・手棒溶接両用機です。TIG溶接は200Aの高出力機です。TIG機能充実で高品質溶接が可能です。パルス溶接・スポット溶接搭載。自己保持機能・反復機能搭載
その他【ホットスタート(手棒モードのみ)】パラメーター0~10(11段階設定)※設定電流~200A(割合数値)【電撃防止(手棒モードのみ)】ON/OFF切替(※ON時/無負荷電圧20V)
付属品TIGトーチ8m+トーチスイッチ8m×1(トーチカバー付)/アースケーブル5m×1/アルゴンガス調整期×1/ガスホース3m×1(ホースバンド×2)/ガス入口金具×1/ショルダーベルト×1/アルミナノズル#5×2、#6×1/コレットΦ1.6mm×1/コレットボディΦ1.6mm×1/セリウムタングステン電極棒Φ1.6mm×2/バックキャップ(S)×1/バックキャップ(L)×1
質量(kg)18
定格出力電流(A)TIG:直流200/手棒:直流170
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×505×365(取手含む)
定格出力直流56,8V 最大10A
冷却方式強制空冷
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合溶接棒(mm)1.0~4.0
バッテリー電圧(V)直流52.8
定格使用率(%)50
電流調整範囲(A)TIG:直流10~200/手棒:直流10~170
定格負荷電圧(V)TIG:直流24/手棒:直流36
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)直流:52.8(手棒電撃防止時:20)
充電方式定電流定電圧
定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA)
バッテリー容量(Wh)792
1台
¥699,000
税込¥768,900
4日以内出荷
【プロスタッドシリーズ】
標準ガンやコーナーガンで、鉄やステンレスはもちろんのこと、アルミの溶接も可能。
高品位な溶接とハイパワーを両立したプロフェッショナルモデル。
特長:従来よりもコンデンサ容量が大幅アップ、余裕のパワー。
新開発の回路により、鉄・ステンレスのより安定した溶接の実現。
入力周波数にあわせて50/60Hzを自動切り換え。
安全性を追求した日本フラッシュ、伝統の安全回路搭載。
用途【主な用途】
建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。
車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。
事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。
船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。
家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。
仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ9まで)、アルミ(Φ6まで)、溶接間隔:2~6秒
質量(kg)25
電流(A)20
電源(V)AC100
コンデンサ容量(μF)(200V)132000
ケーブル長(m)スタッドガン:22sq-6
電源コード(m)1.25sq×3c‐5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×240×520
アース線の長さ(m)22sq-3×2又ケーブル
充電電圧(V)最高充電圧:200
入力周波数(Hz)50/60
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
11日以内出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、溶接ガン
適合範囲M3~M10 軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド(黄銅とアルミニウムは条件付きで可)
コンデンサ容量(μF)132000
本体質量(kg)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×220
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相200/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(ダイヤルキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン
適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム
コンデンサ容量(μF)66000
本体質量(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120
電源周波数(Hz)50/60
電源(V)/電流(A)単相100/10
使用環境温度(℃)0~60
充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)
溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m
溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ