カテゴリ

  • 溶接用品(89)
  • 安全保護具(27)
  • マスク(11)
  • 安全標識(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電動工具(1)

「溶接用 保護メガネ」の検索結果

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドバンド YAMAZEN(山善)ヘッドバンドYAMAZEN(山善)
3,098税込3,408
1個
翌日出荷
YIーGGL1専用アクセサリー溶接ゴーグルを顔にしっかり固定するためのバンド
用途溶接ゴーグルの装備品種別YI-GGL1-BAND
外側保護プレート(5枚入り) YAMAZEN(山善)外側保護プレート(5枚入り)YAMAZEN(山善)
6,798税込7,478
1式
翌日出荷
YIーGGL1専用アクセサリー溶接ゴーグルの液晶部分をスパッタ等から保護するプレート
用途溶接ゴーグルの装備品
ハードマスク YAMAZEN(山善)ハードマスクYAMAZEN(山善)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
YIーGGL1専用アクセサリー溶接作業中に顔を保護するためのマスク
用途溶接ゴーグルの装備品
曇り止めフィルム(5枚入り) YAMAZEN(山善)曇り止めフィルム(5枚入り)YAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1式
翌日出荷
YIーGGL1専用アクセサリー溶接ゴーグルの内部に装着する曇り止めフィルム
用途溶接ゴーグルの装備品
自動遮光ゴーグルマスクセット YAMAZEN(山善)自動遮光ゴーグルマスクセットYAMAZEN(山善)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
超軽量・コンパクトなゴーグルタイプの溶接面高いフィット性で快適に作業がおこなえます。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接など、狭い場所での溶接作業仕様【感度】高-低 5段階調節【戻り】早-遅 5段階調節質量(g)165(ゴーグル本体)/226(ハードマスク)外形寸法(mm)144×26センサー2個使用電池CR2032×2個(交換可能)寿命【バッテリー】約1000時間遮光性能#3.0(透視時)/#9・10・11・12・13(遮光時)遮光速度(秒)1/15000保管温度(℃)-20~+70作動温度(℃)-5~+55
充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060 マックス[安全・保護]充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060マックス[安全・保護]
169,800税込186,780
1台
予約販売
切れ物現る!充電式でスパッと切れる!ボルトクリッパに代わる「新・カッタ誕生」!!Φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけ。簡単に切断できます。2本同時に切れるハイパワー!最大Φ6mmのメッシュ筋を2本同時に切断できます。マックス鉄筋結束機シリーズと同じ,リチウムイオン電池を使用します。切断した端材の飛散を減らす「クッションラバー」を装着した専用切断刃を採用しています。
付属品キャリングケース,六角棒スパナ3mm,取扱説明書,保証書,ベルトフック,保護メガネ質量(kg)2.2(電池非装着時)電圧(V)モータ:DC18・DC14.4切断能力満充電 Φ6mm:(使用電池パック:JP-L91850A)切断速度:0.6秒,1充電カット数:約1,400カット(使用電池パック:JP-L91450A)切断速度:0.7秒,1充電カット数:約1,400カット切断能力(mm)Φ3~Φ6 ※鉄筋格子(JIS G 3112),溶接金網(JIS G 3532)相当モーターブラシレスDCモータ最大切断能力(mm)Φ6の2本同時切断可能寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)電池非装着時:140×100(ベルトフック含む)×383使用電池パックマックスリチウムイオン電池パック:JP-L91850A,JP-L91450A
小型溶接セット”KSパンダ” カミマル小型溶接セット”KSパンダ”カミマル
249,800税込274,780
1セット
3日以内出荷
容器から調整器、ホース、バーナーまでセットになっており、調整器の使用圧力も一定に調整してあるため、作業までの手間がかかりません。運搬車のタイプになっているため、移動しての作業に最適です。酸素調整器には、発火防止の安全機構を内蔵しています。
用途ガス溶接、ガス切断作業に。建築現場、機械工事、板金作業、ダクト工事、水道工事等でのガス溶接・ガス切断などに。付属品溶接火口(#1、#2):各1本、切断火口(#1、#2):各1本、モンキースパナ:1丁、火口掃除針:1セットトラスコ品番207-3546セット内容酸素500L容器、アセチレン0.5kg容器、酸素調整器、アセチレン調整器、アセチレン用逆火防止器、5mツインホース、中型両用器、切断火口(#1、#2)、溶接火口(#1、#2)、ライター、モンキーレンチ、コックハンドル、火口掃除針、保護メガネ高さ(mm)850奥行(mm)330間口(mm)400
100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ企画 SUZUKID(スズキッド)100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ企画SUZUKID(スズキッド)
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
アーキュリー120ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ出力半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0),<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5),<アルミニウム>1.0~2.0定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29定格使用率(%)20(100V)定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9電源ケーブル3m
遮光ゴーグル RG-10W 理研化学遮光ゴーグル RG-10W理研化学
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
色ガラスを入れて使用します。複式上下自在。
付属品透明カバープレート2枚付き(2mm厚)質量(g)170(本体のみ)フレーム軟質ビニール(通気穴あり)レンズDINガラス(No.1.7~14)/JISガラス(No.2~13)
ラピッドグラスゴーグルハードマスクセット IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラスゴーグルハードマスクセットIKURATOOLS(育良精機)
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスクメガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き従来モデルよりもクリアな視界
用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー種類自動遮光面規格1/1/1/1感度5段階調節溶接光センサー、高周波センサー遮光速度(秒)1/25000
赤外線遮断保護メガネ NXT UVEX(ウベックス)赤外線遮断保護メガネ NXTUVEX(ウベックス)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
長さ(mm)58幅(mm)160高さ(mm)76種類遮光メガネレンズ色グレー適合規格EN 166:2001/EN 170:2002/EN 169:2001/EN 171:2002コーティングinfradur plusテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
赤外線遮断保護メガネ フィオス UVEX(ウベックス)赤外線遮断保護メガネ フィオスUVEX(ウベックス)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から翌々日出荷
780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
長さ(mm)55幅(mm)150高さ(mm)60種類遮光メガネレンズ色グレー適合規格EN 166:2001/EN 171:2002/EN 169:2001/EN 170:2002コーティングinfradur plusテンプル色ブラック×レッド材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
TOBA3 電気溶接用ゴーグル 開閉式レンズ DELTAPLUSTOBA3 電気溶接用ゴーグル 開閉式レンズDELTAPLUS
2,398税込2,638
1本
6日以内出荷
用途電気溶接質量(g)157規格【EN169】UV 5【EN175】F/T【EN166】1 FT / FTレンズ防曇加工(N)、防疵加工 (classic)、 UV400遮光度#5材質(レンズ)ポリカーボネイト
ユニバーサルゴーグル クリア 5個入 UNIVGNシリーズ ボレーセイフティーユニバーサルゴーグル クリア 5個入 UNIVGNシリーズボレーセイフティー
44,980税込49,478
1箱(5個)
6日以内出荷
超防曇・耐傷Pプラチナコーティング。メガネ併用可。
レーザ用保護めがね 二眼型 ガラスレンズ(ファイバーレーザ用) 理研オプテックレーザ用保護めがね 二眼型 ガラスレンズ(ファイバーレーザ用)理研オプテック
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
明るくて見やすいガラスレンズの、レーザ用保護めがねです。作業中の手元が見やすく、微細な作業にも使いやすいです。熱や傷に強く、レーザ溶接周辺作業に最適です。
用途レーザ溶接関連作業に。長さ(mm)165形状二眼型幅(mm)155高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)925-1000(OD5)、1000-1025(OD6)、1025-1400(OD7)フレーム色ブラック機能めがね併用可可視光線透過率(%)70テンプル色ブラック材質(レンズ)ガラスレンズ厚さ(mm)3.2OD値YAGレーザー:925-1000(OD5)、1000-1025(OD6)、1025-1400(OD7)
排気弁付防じんマスク DS2 TRUSCO排気弁付防じんマスク DS2TRUSCO
3,500税込3,850
1箱(10枚)
予約販売
熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。吸気抵抗(Pa)60以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12縦(mm)118横(mm)135排気抵抗(Pa)45以下
サビプロテクト 防錆コーティング剤 1L マフラー/エンジンにも施工可能 無色透明 簡単30分 PGR0050 プロトサビプロテクト 防錆コーティング剤 1L マフラー/エンジンにも施工可能 無色透明 簡単30分 PGR0050プロト
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0050潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。色[カラー]:透明材質[素材]:合成炭化水素・イソステアリン酸・フルオロアルキルカルボン酸使用箇所:車体、金属部内容量[数量]:1セット付属品:スプレーノズル備考:ホコリを呼びやすい被膜ができるので塗装面に付着した場合はすぐにふき取ってください。高圧洗浄は塗布後1週間あけてから行ってください。特記事項:防錆剤1L〔×1〕、ノズル〔×1〕。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。使用上の注意:下記用途以外には使用しないこと。すべての説明書きを読み、理解してから使用すること。容器を密栓しておくこと。熱・火花・裸火・高温のもののような着火源から遠ざけること。火花を発生させない工具をしようすること。静電気放電や火花に対する予防設置を講ずること。保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用すること。ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。適切な呼吸器保護具を使用すること。塩カル防錆剤を使用するときに、近隣で飲食または喫煙をしないこと。屋外または換気の良い場所でのみしようする事。使用後は手を石けんでよく洗うこと。施工後エアコンを使用される場合には、施工日から2~3日程度、内気循環でご使用ください。※外気導入ですと、完全乾燥するまで液剤の臭いが入ってくる場合があります。関連商品:品番:PGR0036,PGR0041,PGR0050
用途防錆剤1L〔×1〕、ノズル〔×1〕。潮風や融雪剤、凍結防止剤などの塩基に対する防錆効果。金属部分への防錆処理。マフラー、ラジエーターエンジン等の過熱部分への防錆処理も可能。付属品スプレーノズル材質合成炭化水素・イソステアリン酸・フルオロアルキルカルボン酸透明備考ホコリを呼びやすい被膜ができるので塗装面に付着した場合はすぐにふき取ってください。高圧洗浄は塗布後1週間あけてから行ってください。商品(関連商品)品番:PGR0036,PGR0041,PGR0050使用箇所車体、金属部
レーザー光用遮光ゴーグル 山本光学レーザー光用遮光ゴーグル山本光学
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
用途レーザー作業トラスコ品番812-1975材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー質量(g)95レンズ色ピンク適合波長(nm)750-800-850レンズ厚さ(mm)約2.5
YGW-5080M 遮光ゴーグル用 スペアレンズ 山本光学YGW-5080M 遮光ゴーグル用 スペアレンズ山本光学
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
YGW-5080M 遮光ゴーグル用 スペアレンズ対応製品:YGW-5080M 遮光ゴーグル
材質/仕上アセテート質量(g)17
レーザー光用遮光ゴーグル(1/100減衰 一部透過タイプ) 山本光学レーザー光用遮光ゴーグル(1/100減衰 一部透過タイプ)山本光学
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
1/100減衰 レーザ光一部透過タイプです。視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
用途レーザー作業トラスコ品番812-1978材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー質量(g)95レンズ色レッド適合波長(nm)532レンズ厚さ(mm)約2.5
レーザー光用遮光ゴーグル(一部透過タイプ) 山本光学レーザー光用遮光ゴーグル(一部透過タイプ)山本光学
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
1/100減衰 レーザ光一部透過タイプです。視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。度付めがね併用可能です。
用途レーザー作業トラスコ品番812-1926材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー質量(g)95レンズ色ブルー
BeeRex電動ノット型ベベルブラシSW0.35 BEX-KBSW アズワンBeeRex電動ノット型ベベルブラシSW0.35 BEX-KBSWアズワン
6,540税込7,194
1個
5日以内出荷
ヒネリを加えることで鋼線の折れ(破損)が少なく、安全性が向上しました。 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 コーナー部の研磨に。 曲面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニングに。 溶接後の焼け取りに。 射出成形機のスクリューシャフトの研磨に。 ※RoHSは2023/10月時点の情報です
仕様●外径(mm):100●線径(mm):0.35●毛材:ハイカーボンスチール●ねじ径:M10(P1.5)●最高使用回転数(rpm):12500●取付可能工具:電動アングルグラインダー●材質/仕上:SW/ハイカーボンスチールワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1326アズワン品番67-6827-22
BeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35 BEX-KCSUS アズワンBeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35 BEX-KCSUSアズワン
7,630税込8,393
1個
5日以内出荷
ヒネリを加え、ハードなブラッシングが可能に! 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 平面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニングに。 溶接後の焼け取りに。 造船、橋梁等の研磨やクリーニングに。
仕様●外径(mm):70●線径(mm):0.35●毛材:ステンレス●ねじ径:M10(P1.5)●最高使用回転数(rpm):14000●取付可能工具:電動アングルグラインダー●材質/仕上:SUS/ステンレスワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1323アズワン品番67-6827-19
BeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35 BEX-KCAHSUS アズワンBeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35 BEX-KCAHSUSアズワン
7,630税込8,393
1個
5日以内出荷
ヒネリを加え、ハードなブラッシングが可能に! 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 平面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニング 溶接後の焼け取り 造船、橋梁等の研磨やクリーニング
仕様●外径(mm):70●線径(mm):0.35●毛材:ステンレス●穴径(mm):15.8●最高使用回転数(rpm):14000●取付可能工具:エアーアングルグラインダー●材質/仕上:SUS/ステンレスワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1325アズワン品番67-6827-21
レーザークリーナー ND精工レーザークリーナーND精工
3,998,000税込4,397,800
1台
46日以内出荷
レーザー技術の進化により、非接触の新たな洗浄方法であるため、母材を傷つけず洗浄できます。金属対象ならサビ防止、再付着の防止効果にもなります。マスキング工程等の前工程が不要で、生産性の向上を実現します。家庭用電源AC100V仕様、持ち運べる軽量化設計で屋外での構築物、大型製品の移動クリーニングにも適します。レーザーヘッドは片手で持てるハンディタイプ!ファイバーは5mあり、どこでも楽々洗浄します!高品質・長寿命・メンテナンスフリー
用途金属のサビ取りや被膜、溶接焼け、金型の付着物などの除去付属品標準付属品:専用制御ソフト(タッチパネル)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ外形寸法(mm)679×567×818電源(V)AC100 50/60Hz連続使用時間(時間)常温8時間/高温4時間以内冷却方式空冷保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)1064レーザーパルスファイバーレーザー有効照射幅(mm)最大10~215総質量(kg)70
レーザー用二眼型保護メガネ TRUSCOレーザー用二眼型保護メガネTRUSCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ企業/大学研究所加工機製作機器使用者自動車工場溶接関係通信関係等仕様●YAGレーザーOD値:6●メガネ併用可否:可●防傷加工:○、ツル調整:○トラスコ品番535-8877材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅幅(mm)165高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)860~1100可視光線透過率(%)64テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応
排気弁付防じんマスク TRUSCO排気弁付防じんマスクTRUSCO
4,198税込4,618
1箱(10枚)
翌々日出荷
保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。排気弁が熱気やムレをスムーズに排出します。
用途金属の溶接ヒュームが発生する現場。トラスコ品番560-8238吸気抵抗(Pa)60以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12縦(mm)118横(mm)135
レーザー用二眼型保護メガネ(YAG・ファイバー用) TRUSCOレーザー用二眼型保護メガネ(YAG・ファイバー用)TRUSCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ企業/大学研究所加工機製作機器使用者自動車工場溶接関係通信関係等仕様ツル調整可能トラスコ品番535-8875材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅幅(mm)165高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)800~1800可視光線透過率(%)4テンプル色ブラック紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応OD値【YAGレーザー】6
排気弁付防じんマスク DS2 TRUSCO排気弁付防じんマスク DS2TRUSCO
3,500税込3,850
1箱
当日出荷
熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。トラスコ品番529-2181材質フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート吸気抵抗(Pa)60以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12縦(mm)118横(mm)135排気抵抗(Pa)45以下
二眼型遮光メガネ 理研オプテック二眼型遮光メガネ理研オプテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。
用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。適合JIS T8141適合品トラスコ品番229-8305材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49レンズ色グリーンフレーム色ブラック加工防傷:◯遮光度SPL2テンプル色ブラック紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応
一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ) トーアボージン一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)トーアボージン
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
溶接作業にはお使いいただけません
仕様マスク併用可、メガネ併用可長さ(mm)170幅(mm)160高さ(mm)62適合規格ANSI加工防傷紫外線カット
サングラスタイプ保護めがね トーアボージンサングラスタイプ保護めがねトーアボージン
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
溶接作業にはお使いいただけません
タイプノーズパッドあり適合規格ANSI紫外線カット
遮光めがね付きゴーグル 4010FUSB トーアボージン遮光めがね付きゴーグル 4010FUSBトーアボージン
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ゴーグルを付けたまま炉内をちょっと除いたり、溶融金属等の眩しさを防ぐことができ大変便利です
幅(mm)196高さ(mm)87加工防曇:◯
W型遮光ゴーグル 425WF トーアボージンW型遮光ゴーグル 425WFトーアボージン
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
溶接面が邪魔になる狭い場所での溶接作業におすすめします
トラスコ品番618-9558幅(mm)157高さ(mm)74
遮光めがね付きゴーグル 4010FUCSB トーアボージン遮光めがね付きゴーグル 4010FUCSBトーアボージン
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ゴーグルを付けたまま炉内をちょっと除いたり、溶融金属等の眩しさを防ぐことができ大変便利です
幅(mm)196高さ(mm)87加工防曇:◯
超軽量球面スライド防災面 トーアボージン超軽量球面スライド防災面トーアボージン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ゴーグル並みの軽さ120g超軽量防災面使わない時はヘルメットに添わせて収納できます
トラスコ品番617-2955レンズ色透明レンズ厚さ(mm)2元厚装着方法ヘルメット取付
プライマー セキスイプライマーセキスイ
29,980税込32,978
1缶
17日以内出荷
セキスイ 路面標示材ジスラインSと立体減速標示ソリッドシートを『アスファルト路面』に施工するためのプライマーです。【用途】アスファルト路面にジスラインSと立体減速標示ソリッドシートを施工する前に塗布することで接着力を向上させます。【注意】すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。(禁煙)吸入を避けること.塗布の際には保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。容器は丁寧に扱い、内容物をこぼさないこと。取扱後は、手をよく洗うこと。口をすすぐこと。環境への放出を避けること。容器を密閉しておくこと。日光から遮断すること。換気のよい場所で保管すること。(5~35℃)子供の手の届かないところに置くこと。容器は、中身をすべて使い切ってから廃棄すること。内容物/容器を、許可を受けた専門業者に委託し、廃棄すること。
仕様●材質:クロロプレンゴム等/19%、トルエン/70~80%、キシレン/1%未満、エチルベンゼン/1%未満●内容量:18Lアズワン品番65-8897-62
路面標示材 溶融型 ジスラインSソリッドシート セキスイ路面標示材 溶融型 ジスラインSソリッドシートセキスイ
4,598税込5,058
1枚
6日以内出荷
【用途】車両の減速を喚起生活道路の事故危険個所の注意喚起【施工手順】1.交通規制2.ケガキと路面清掃(路面がぬれているときは施工しないでください)3.プライマー塗布と乾燥:ジスラインSプライマーを塗布してください。塗布の際には保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください。塗布はたまり、カスレのの無いようにしてください。乾燥は指で触ってプライマーがつかなくなるまで行ってください。4.ラインシートの設置:ケガキに合わせて路面に仮置きしてください。5.シートの加熱:ハンドバーナー(Φ60mm LPガスボンベ式)の弱火でシートを路面になじませ、その後強火でむらなく全体を加熱し完全接着します。6.冷却、交通開放:指で触れてみて別つかない程度まで養生して完了・交通規制を解除してください。(夏場においては施工5分後に水をかける等して、路面温度まで下げてから交通開放してください)
仕様●サイズ(縦×横):900×300アズワン品番65-8897-49
路面標示材 溶融型 ジスラインSソリッドシート セキスイ路面標示材 溶融型 ジスラインSソリッドシートセキスイ
6,998税込7,698
1枚
17日以内出荷
【用途】車両の減速を喚起生活道路の事故危険個所の注意喚起【施工手順】1.交通規制2.ケガキと路面清掃(路面がぬれているときは施工しないでください)3.プライマー塗布と乾燥:ジスラインSプライマーを塗布してください。塗布の際には保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください。塗布はたまり、カスレのの無いようにしてください。乾燥は指で触ってプライマーがつかなくなるまで行ってください。4.ラインシートの設置:ケガキに合わせて路面に仮置きしてください。5.シートの加熱:ハンドバーナー(Φ60mm LPガスボンベ式)の弱火でシートを路面になじませ、その後強火でむらなく全体を加熱し完全接着します。6.冷却、交通開放:指で触れてみて別つかない程度まで養生して完了・交通規制を解除してください。(夏場においては施工5分後に水をかける等して、路面温度まで下げてから交通開放してください)
仕様●材質:特殊樹脂●注意●▼施工前に路面の砂、ごみ、水分などを除去し、正常な面にしてください。●▼プライマーはジスラインSプライマーをご使用ください。(標準塗布量0.27kg/m2)●「ソリッドシート」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第4095826号)。●サイズ(縦×横):1040×450アズワン品番65-8897-48
路面標示材 溶融型 ジスラインSソリッドシート セキスイ路面標示材 溶融型 ジスラインSソリッドシートセキスイ
8,198税込9,018
1枚
17日以内出荷
【用途】車両の減速を喚起生活道路の事故危険個所の注意喚起【施工手順】1.交通規制2.ケガキと路面清掃(路面がぬれているときは施工しないでください)3.プライマー塗布と乾燥:ジスラインSプライマーを塗布してください。塗布の際には保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください。塗布はたまり、カスレのの無いようにしてください。乾燥は指で触ってプライマーがつかなくなるまで行ってください。4.ラインシートの設置:ケガキに合わせて路
仕様●材質:特殊樹脂●注意●▼施工前に路面の砂、ごみ、水分などを除去し、正常な面にしてください。●▼プライマーはジスラインSプライマーをご使用ください。(標準塗布量0.27kg/m2)●「ソリッドシート」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第4095826号)。●サイズ(縦×横):1450×600アズワン品番65-8897-47
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら