77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル 素線径(mm)0.45
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
用途アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超可とうより導体を採用し、シースに弾力性のある天然ゴムを使用しているため、可とう性に富み、且つ、絶縁体とシースを2重に被覆し安全性を高めています。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。 WCTよりやや柔らかめです。主にホルダー用として用いられます。
タイプホルダー用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル 素線径(mm)0.45
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブル 標準条長(m)200
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。 ケーブル長(m)10 材質導線用天然ゴム・導体
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。 仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
用途導線用天然ゴムシースケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴム絶縁・天然ゴムシースケーブル 素線径(mm)0.16 絶縁体厚さ(mm)0.8
1巻
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使いやすくなり、作業する方の負担も軽くなります。
用途ホルダー用エコノミー溶接用ケーブル 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1本
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途アーク溶接機の2次側に使用いただけます。 長さ(m)10 種類溶接機銅線用1種ケーブル 定格電圧(V)85以下(アーク溶接機の2次側に配線) 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)固定/移動:-60/-40
1巻
8,598 税込9,458
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。水中溶接作業に適しています。10m単位であればご相談に応じます。
用途水中溶接用ケーブル 材質【発泡被覆材】塩ビ【ES-WCT】架橋ポリエチレン 黄色 定格電圧(V)100 未満 外径(Φmm)30.5 適合電流(A)【100%】219【50%】309【80%】244 芯数1 導体断面積(mm2)30 使用電線30 導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.657以下
1巻(10m)ほか
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。
用途アーク溶接機の手元側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブル ホルダー三立S300(ネジ止め) 標準条長(m)200
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
長さ(m)0.3 種類天然ゴムシースケーブル 端子端子R22-10 標準条長(m)200
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士電線工業キャブタイヤ WRCT
エコ商品
このケーブルは、導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。柔軟性と安全性に優れています。
用途ホルダ用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル 絶縁体厚さ(mm)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
11日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。 チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。 溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。 独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。
用途溶接機2次側ホルダーケーブル 素線径(mm)0.12 構成7本 シース色チョコブラウン
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。 材質(導体)銅線 材質(被膜)導線用天然ゴム
1本
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラーラインで見分けやすい。レングスマーク(目盛)付き
導体断面積(mm2)22 仕上外径(mm)11.5 導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844 シース厚(mm)2.3 導体構成(本/mm)7/20/0.45 導体外径(Φmm)6.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブル クリップEB300 標準条長(m)200
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として ケーブル長(m)5 付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ) 材質導線用天然ゴム・導体
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。 ケーブル長(m)10 付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ) 材質導線用天然ゴム・導体
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として ケーブル長(m)5 付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ) 材質導線用天然ゴム・導体
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。 仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス) 材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超可とう撚り導体を採用し、シースに弾力性がある天然ゴムを使用していますので、ホルダ用として最適です。 絶縁体とシースを2重被覆し、安全性を高めています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。 ケーブル長(m)2.5
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1.5 材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW) 材質(導体)スズメッキ軟銅線 使用温度(℃)-60~200 絶縁体厚さ(mm)0.4 耐電圧(V/min)AC1500 定格電圧(V)600以下 被覆フッ素樹脂(FEP) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)溶接延長両端R22-10
溶接用キャブタイヤです。圧着端子R22-10付です。
用途溶接用キャブタイヤ。 長さ(m)10
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ゴムカバー付
用途200A溶接機用 ケーブル接続方法ネジ止式 仕様ケーブルジョイント(オス/メス) エスコ品番EA315AJ-20 長さ(mm)200 質量(g)300 ケーブル長(m)20 許容電流(A)(連続)105 シース厚(mm)2.3 適合ケーブルサイズ(mm2)200A用WCT:22 ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
1個
34,000 税込37,400
翌日出荷

抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。 電源ケーブルジョイントJA300 オス テープ厚さ(mm)0.05 シース色茶色
1組
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量10kgなので、リュックサック感覚で背負えます。階段や段差のある現場でもラクラク入れます。電動工具用バッテリーを採用。充電器及びバッテリーはお手持ちの電動工具と共用できます。(HiKOKIブランド製品に限る)。溶接電流値は、ボリュームで自由自在に調整できます。安全装備(短絡継続保護機能・電撃防止機能)も充実しております。
付属品溶接用キャブタイヤケーブル14mm2(溶接ホルダ側:1.2m・アースクランプ側:2.0m) 寸法(mm)全長200×全幅320×全高440 質量(kg)10 定格出力電流(A)120 使用率(%)定格使用時:5/80A溶接時:80/50A溶接時:100 棒径(Φmm)適用溶接棒:2.0~3.2 バッテリー型式:HiKOKI BSL36B18X バッテリー容量(Ah)8 バッテリー電圧(V)54(18×3直列) 充電器形名HiKOKI UC18YTSL 電流調整範囲(A)50~120 定格負荷電圧(V)DC24.8 充電時間(分)約52/1個 バッテリー数3
1台
429,800 税込472,780
6日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)電源延長R5.5-4付10M
溶接電源用キャブタイヤです。圧着端子R5.5-4付です。
用途溶接電源用キャブタイヤ。 長さ(m)10
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷