用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平面座差込み溶接フランジ
高さ(mm)平面座:f1
種類ステンレス製管フランジ
外径D(Φmm)90
内径d(Φmm)17.8
ボルト数4
ボルト穴中心径(C)(Φmm)65
ボルト穴数4
寸法g(Φmm)平面座:46
ボルト穴径h(Φmm)15
ねじの呼びボルト:M12
RoHS指令(10物質対応)対応
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
型BL型
使用圧力20K
呼び圧力20K
型SOP型
使用圧力20K
呼び圧力20K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
形状平面座閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS F304
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS F304
形状平面座閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力20K
型SOP型
使用圧力20K
呼び圧力20K
型BL型
使用圧力20K
穴数8
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴数8
呼び圧力20K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
型SOP型
使用圧力20K
呼び圧力20K
使用圧力20K
呼び圧力20K
関連キーワード