21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 吸着力(N)660 寸法(mm)195×195×47 質量(kg)2.75 仕様NdFeB磁石両端にON/OFFスイッチ付 トラスコ品番284-8911 材質スチール、アルミ 質量(g)2750 保持角度(°)90 ON-OFF機能付
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。幅広でしっかりとした固定が可能です。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)245 寸法(mm)145×145×36 質量(kg)1.5 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7091 材質SS400 質量(g)1500 保持角度(°)90
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)147 寸法(mm)95×111×16 質量(g)460 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7066 材質SS400 保持角度(°)45、90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。オフレバーにより簡単に取り外しできます。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)980 寸法(mm)305×305×39 質量(kg)4.9 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7112 材質SS400 質量(g)4900 保持角度(°)90 オフレバー付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。標準的な90°固定保持タイプです。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)588 寸法(mm)230×230×20 質量(kg)2.1 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7104 材質SS400 質量(g)2100 保持角度(°)90
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

両手が使えて作業能率UP
用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定に スチール製品組み立て時の仮組みなどに
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)98 寸法(mm)65×98×14 質量(g)270 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7058 材質SS400 保持角度(°)30、45、60、75、90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

2つのオン/オフスイッチで独立操作。セットアップ時にはマグネットをオフにし、作業の準備ができたらオンにするだけで、簡単で安全なセットが可能です。平らな表面とV字型の表面は、丸管・角管・アングル・平らなワークに最適です。
トラスコ品番650-1049 材質スチール 高さ(mm)38 吸着力(N)550
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)マグホールドデュアル
強磁力でしっかり固定できます。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。
用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。 材質(本体)スチール 吸着力(N)490 使用磁石ネオジム
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)147 寸法(mm)102×162×16 質量(g)560 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7074 材質SS400 保持角度(°)45、90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。45~90°の角度調整が可能です。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)245 寸法(mm)145×145×36 質量(kg)1.5 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7082 材質SS400 質量(g)1500 保持角度(°)45~90 自動調整型
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
用途溶接、組立、部品加工等。 材質本体:スチール、アルミマグネット:NdFeB磁石
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に 使用角度(°)45、90、135
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットを2個合わせたもので、角度を自由にセットできます。
用途ボール盤作業や組立作業の仮押さえなどに。 薄板のヒンジ代わり、溶接作業の簡単な治具として。 保持角度(°)任意
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)溶接用マグネウェルダ
エコ商品
全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。
用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。 異方性磁石
用途溶接作業の仮止めに 材質鉄・ABS樹脂
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)マグホールドデュオ
溶接作業用の強磁力マグネットです。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。90度の角度での保持が可能、強磁力でしっかり固定します。2つのスイッチ付きだから、更にワークからの取り外しがラクになり、鉄粉除去がスムーズです。溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手がフリーになります。
用途溶接組み立て時の材料保持に。 仕様磁力のON/OFF機能付き 材質 種類磁石:フェライト 保持角度(°)90
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業時の位置決めや仮止めに、角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。取り外しに便利なON/OFFスイッチ付。
用途溶接作業、仮止め作業に 寸法(mm)140×88×28 質量(g)678 吸着力(N)360 使用角度(°)45、90
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

使い勝手の良いサイズでありながら、多数の保持角度に対応した溶接用マグネットです。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 材質(本体)スチール 保持角度(°)30、60、45、90
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。30°、45°、60°、75°90°と角度出しが出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に 使用角度(°)30、45、60、75、90、135
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
用途溶接作業の仮止めなど。 材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール 保持角度(°)45、90、135
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)