底面、側面に強力な吸着力を持つので、多様な固定方法が可能です。
用途ワークの固定や位置決めに適しています。
ネジ穴に治具を取り付け、理科学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使えます。
両端マグネットの角度調整可能。
平面、曲面ともに強力に保持します。
用途重いパイプと鋼板のセットアップに最適です。
内側・外側どちらからの溶接も可能です。
角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。
用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。
寸法b(mm)123
寸法c(mm)97
両端のマグネットの位置調整可能。
サイズ大~小のワークでもしっかり保持します。
用途鋼板やパイプの直角保持に最適です。
溶接の仮留作業に役立ちます。
ボルト締め不要。
鋼板、パイプを瞬時に固定します。
用途小型~中型ワークのバイスとして強力に固定します。
ドリルやグラインダ作業に最適です。
関連キーワード