放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。
溶接時のタブ板取付も不要です。
用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
1つのツールで幅広い角度に対応、溶接の仮留作業に役立ちます。
用途鋼板の角度保持に最適です。
質量(kg)0.2
寸法a(mm)54
寸法b(mm)32
寸法c(mm)60
保持力最大40kg
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
溶接、組み立て時に部品をクランプします。
蘆40kgのクランプ磁力がありますので、
大きな部品を容易にクランプできます。
長さ(mm)140
幅(mm)35
質量(kg)1.4
高さ(mm)140
角度(°)固定:45~90
磁力(kg)40
1個
¥16,980
税込¥18,678
92日以内出荷
1つのツールで幅広い角度に対応、溶接の仮留作業に役立ちます。
用途鋼板の角度保持に最適です。
質量(kg)0.2
寸法a(mm)66
寸法b(mm)32
寸法c(mm)72
保持力最大40kg
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
セットアップ時にマグネットのスイッチをOFF、あるいは
中間点(midway)に設定、作業時にはONにします。
蘆45°、90°の角度に設定できます。
蘆クリーニングが容易です。
スイッチ付き
角度(°)固定:45、90
90°の角度の2つの頑強な磁力面により、シートメタル、
パイプやチューブを強力にクランプします。
蘆溶接や組み立て時に、素早く低コストで、ワークを
90°にクランプすることができます。
関連キーワード