7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。 材質(本体)スチール 材質(磁石)フェライト 使用角度(°)45/90/135 磁力スイッチ:有
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。 使用角度(°)45/90/135 材質(本体)スチール 材質(磁石)フェライト 磁力スイッチ:無し
1個ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。 材質(本体)スチール 材質(磁石)フェライト 使用角度(°)30/45/60/75/90/105/120/135/150 磁力スイッチ:有
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)マグホールドデュオ
溶接作業用の強磁力マグネットです。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。90度の角度での保持が可能、強磁力でしっかり固定します。2つのスイッチ付きだから、更にワークからの取り外しがラクになり、鉄粉除去がスムーズです。溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手がフリーになります。
用途溶接組み立て時の材料保持に。 仕様磁力のON/OFF機能付き 材質 種類磁石:フェライト 保持角度(°)90
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強磁力でしっかり固定できます。スイッチ付で磁力のON/OFFが可能です。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。15°~210°の角度範囲が自由自在に調整できます。
用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。 材質(本体)スチール 吸着力(N)490 使用磁石ネオジム
1個
8,998 税込9,898
欠品中

SUZUKID(スズキッド)マグホールドデュアル
強磁力でしっかり固定できます。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。
用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。 材質(本体)スチール 吸着力(N)490 使用磁石ネオジム
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)マグホールドシックスL
強磁力でしっかり固定できます。角度バリエーションが多く、9パターンの角度固定が可能です。
用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。 材質(本体)スチール 吸着力(N)490 使用磁石フェライト
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷