二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造フィルターです。防じんマスク1005Rに適合する交換用フィルターです。
羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集するミクロンフィルターです。
用途防じんマスク用交換フィルター。
適合機種溶接作業用マスク(コーケン1005R型)
1袋(2枚)
¥639
税込¥703
当日出荷
種別オプション
交換用フィルター。EA800MR-1用。替フィルター溶接作業、その他一般粉じん作業対応。静電フィルタ。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1枚
¥300
税込¥330
8日以内出荷
1パック(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マイティーミクロンフィルターを長持ちさせる為のプレフィルター
種別オプション
色白
適合マスク1005R、1005RR
RoHS指令(10物質対応)対応
P-581専用の交換フィルターです。
溶接ヒューム、粉塵の多い作業に使用します。
用途溶接作業用取替式防塵マスクP-581用交換フィルター。
1箱(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM540号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1
基準質量(g)145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25
質量(g)145
吸気抵抗上昇値(Pa)83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能フィットチェッカー内蔵
指定防護係数10
ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)
種別フィルター/ろ過材
区分RL2
仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ
適合(マスク) DR165U2W、DR80U2W、DR28U2W、DR28KU2W、DR26U2W、DR28AHP
トラスコ品番332-3510
質量(g)13
粒子捕集効率(%)96以上
ろ過材の種類メカニカルフィルタ
アズワン品番64-8899-01
1セット(10枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
適合(吸収缶) KGC-10型L
適合吸収缶KGC-10型L
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥119
税込¥131
当日出荷
視界を妨げない薄型フィルタです。印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。撥水・撥油性のフィルタで水はもちろん油もはじきます。活性炭素繊維(ACF)入りで、溶接時に発生する不快な臭気を除去します。
用途粉じんが発生する作業に。
トラスコ品番396-3941
適合機種DPM-02YM
材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維
区分国家検定RL2
粒子捕集効率(%)96.0以上
1組(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。
フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。
マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
国家検定合格番号第TM560号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁小判型(黒)
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用
材質(面体)エラストマー面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8
基準質量(g)76±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63
排気抵抗(Pa)(平均実測値)44
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20
質量(g)77
吸気抵抗上昇値(Pa)90
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル
種別取替式防じん
区分RL1
機能フィットチェッカー内蔵
アズワン品番6-8383-11
指定防護係数4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
溶接ヒュームと粉塵の多い作業時に使用します。
用途溶接作業用取替式防塵マスク。
規格国家検定合格第TM324号
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
溶接作業のプロユース仕様です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。
二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM541号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3
質量(g)147
基準質量(g)147±20
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53
排気抵抗(Pa)(平均実測値)30
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用
種別取替式防じん
区分RL2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG
材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン
寸法(mm)240(W)×305(D)×207(H)
質量(g)550
電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
レンズ色ブルーフィルタ
遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)
調整方法戻り時間調整:無段階調整
視界範囲(mm)95(W)×85(H)
遮光速度(秒)1/25000秒
アズワン品番64-7923-74
1個
¥35,700
税込¥39,270
翌日出荷
適合マスクBL-1005シリーズ
用途TIG/MAG/MIG/手棒溶接/切断・研磨
寸法(mm)250(W)×270(D)×340(H)
質量(g)660
電源ソーラー電池+リチウム電池(CR2450)×2個
レンズサイズ(mm)中央:115×85、両側:68×35~80
遮光度遮光前#3、遮光後中央パネル#4~#8 #8~#12(切替スイッチ)、両側パネル#10
視界範囲(mm)中央:115(W)×85(H)、両側:68(W)×35~80(H)
戻り速度(秒)0.1~1.0(無段階調整
遮光速度(秒)1/25000秒
アズワン品番64-7923-71
1個
¥44,800
税込¥49,280
翌日出荷
用途防じんマスク用ろ過材
仕様R1フィルタ、国家検定合格品
適合機種DR74R、DR10R
材質本体:ガラス繊維
色ホワイト
入数10
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25
タイプしめひもSB
規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具
定格電圧(V)3.7
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TP1号
フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用
機能伝声器
機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)
電池専用リチウムイオン二次電池
公称容量(mAh)1100
公称稼動時間(時間)(平均)7
充電時間(時間)約3
耐用時間(時間)約2000
充電可能回数約300回
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
適合本体No.1821
適合マスクNo.1821
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
¥319
税込¥351
当日出荷
溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)
国家検定合格番号TM15
サイズM
吸気抵抗(Pa)(社内基準値):50(±15)
石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能
粒子捕集効率(%)(社内基準値):96以上
ろ過No.メカニカル
材質(接顔体)NBR
質量(g)(社内基準値):195(±10)
種別取替式防じん
吸気抵抗上昇値(Pa)(社内基準値):120
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
排気抵抗(Pa)(社内基準値):45(±15)
仕様活性炭素繊維入りフィルタダブルクッション溶接時の不快臭を取り除きます
適合(ろ過材)U2W
トラスコ品番326-8128
区分RL2
材質(面体)ニトリルゴム面体
適合フィルターU2W
指定防護係数10
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。
市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。
溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。
アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。
有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート×2枚
寸法(mm)108×51×5
質量(g)42
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽電池および内蔵電池
有効視野(mm)幅92×高さ36
遮光度作業前:#3、溶接時:#11
保証期間1年間
反応速度(秒)1/3000
電流範囲(A)30~300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ナノマテリアル対応。高性能フィルタ。
タイプねじ込み
国家検定合格番号第TP82号、第TP83号
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。
仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整
寸法(mm)W240×D305×H207
種類溶接面(かぶり式)
電源単4電池×2本+ソーラー電池
センサー2個
遮光度#9~#13
視野98×44mm
感度調整大槍式/無段階
遮光速度(秒)1/25000
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できる新しい光学系を採用した液晶フィルターです。
3M(TM)スピードグラス(TM)自動遮光溶接面9002NC用液晶フィルターです。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)。金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約105
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN586
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズ、3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100FX、3M スピードグラス 溶接シールド9100FX Airの交換用ヘッドバンドです。
顔(眼)と液晶フィルターとの距離が調整可能。
ラチェット機構により、締め付け具合を的確に調整可能。
フロントパーツのループ部分をS、M、Lの3段階に調整可能。
フードをかぶったまま溶接面の角度を調整可能(9段階)。
手元の上下視野を微調整できます。
トラスコ品番757-1194
タイプ交換部品
シリーズ9100
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100シリーズ用の交換用液晶フィルターです。遮光度数#8~#12の5段階の遮光度調整設定
仕様【TIG溶接】>10A以上
感度3段階調整
フィルターサイズ(mm)44×93
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
史上初の曲面型液晶フィルターです。溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できるため、溶融池の広がりやビートが溶接線からズレないように操作をサポートします。今までになくはっきりと溶接の状態を認識できます。自動遮光溶接面 G5-02用液晶フィルターです。
用途拡大レンズ
トラスコ品番544-8294
適合本体621120
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターと溶接フードです。
3M スピードグラス 液晶フィルター 9100XXi 500026と3M スピードグラス 外側溶接フード 9100XXi 532100のキット
質量(g)180
タイプ交換部品
規格EN 379(液晶フィルター)
シリーズ9100
本体寸法(mm)73×107
感度5段階+2モード
定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)
遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)73×107
溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 SLの交換用液晶フィルターです。
自動電源オンオフ機能。
遮光度数#8~#12の5段階の遮光度調整設定。
感度:4段階調整
紫外線、赤外線からは#12相当で常時保護。
液晶フィルターサイズ:42mmX93mm
用途SL溶接ヘルメット
質量(g)180
タイプ交換部品
規格EN 379(液晶フィルター)
シリーズSL
本体寸法(mm)42×93
感度4段階
定格寿命(時間)約1,500(バッテリー)
遮光度#8-#12(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)42×93
溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, TIG
画面寸法(mm)93(縦)×42(横)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターです。
新光学系の採用により、より自然によりハッキリと見えます。
遮光度#5, #8, #9~#13の7段階の調整設定。
感度:5段階+2モード調整
紫外線、赤外線からは#13相当で常時保護。
バッテリー寿命、約1,800時間 ボタン電池(CR2032) 2個使用
液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズに装着可能
質量(g)180
タイプ交換部品
規格EN 379(液晶フィルター)
シリーズ9100
本体寸法(mm)73×107
感度5段階+2モード
定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)
遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)73×107
溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
仕様交換用フィルター(1個入)【EA800MR-2用】替フィルター溶接作業対応の活性炭配合フィルタ。低濃度のオゾン臭に対応マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
前方への張り出しを抑えた作業性の良い接顔体形状で、視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。コンパクトな設計のマスクです。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。金属部品を使用していません。
用途金属ヒューム(溶接・溶断作業等)。溶接、溶断及びサンダー、グラインダー作業。その他粉じん作業。
トラスコ品番396-3940
材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維
サイズM
区分RL2
吸気抵抗(Pa)80
粒子捕集効率(%)96.0
縦(mm)124
横(mm)129
型式検定合格番号第TM762号
適合フィルターDPM-02YMF
指定防護係数10
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。
特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。
会話を明瞭にする「伝声器」内蔵
フィルタ長持ちで経済的
「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能
通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用
溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群
呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能
バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。
国家検定合格番号第TP122号
性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形
係数指定防護係数:33
種類(面体)半面型
防水性IP54
公称稼動時間(時間)約6.7
フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)
適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用
仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
防水性です。直接かぶるタイプの溶接面です。PPヘルメットA型に自動遮光フィルターをセット販売したものです。青いヘッドギアが付いています。
色黒
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
質量(g)約390
種類被りタイプ
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽光電池及び内蔵電池
適合電流(A)30~300
遮光度作業前#3/溶接時#11
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)33×22×17
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
MIG,MAG,TIG,プラズマ溶接に対応の自動遮光溶接面。溶接前は冬目フィルターで手元をしっかり見ることができます。高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)。遮光スピード約1/25,000秒。眼の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整。頭にぴったりフィットし快適性持続。
用途溶接作業、研摩作業 など
種類自動溶接遮光面
材質【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネート
サイズフリーサイズ(調整可)
質量(g)約490
電源ソーラー+バックアップ電池2個
センサー2個
遮光度【遮光前】#4、【遮光後】#9~#13
視野100×68mm
アズワン品番64-3725-59
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
鮮やかなカラーリングを施した自動遮光溶接面です。
光+高周波のダブルセンサーで、確かな遮光性能です。
ワンタッチで溶接面から保護面になり、180°ワイドでクリアな視界により、グラインダー・チッピング・ビード確認作業が楽にできます。
遮光フィルターは、最高光学クラス1/1/1/1(オールワン)評価で大変見やすくなってます。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に
仕様遮光前:#3、遮光後:#9~13、復帰速度調整:無段階
トラスコ品番258-5276
質量(g)602
感度調整無段階調節
遮光速度(秒)1/25000
画面寸法(mm)110.5×42
1台
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。
コンパクトな設計で、溶接面や保護めがねとの併用がしやすい。
金属部品なし
仕様型式検定合格番号、防毒マスク、第TN544号、防じんマスク:T2フィルタ取付時/第TM709号、X3フィルタ取付時/第TM708号、X2フィルタ取付時/第TM707号、(国家検定合格)防毒マスク/第TN544号、防じんマスク/T2フィルタ取付時 第TM709号、X3フィルタ取付時 第TM708号、X2フィルタ取付時 第TM707号
材質接顔部/シリコーンゴム
サイズS
タイプ半面
アズワン品番4-2821-01
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100Vの交換部品としてご使用いただけます。
溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。
傷が付きにくいコーティングがしてあります。
用途100シリーズ溶接ヘルメット
トラスコ品番411-1443
適合本体スピードグラス 100V
タイプ表面硬化
シリーズ100
1セット(10枚)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ