4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウ 動画あり
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/10000! その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 質量(g)495 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm)110×90×8 遮光度#9~#13 視界範囲(mm)96×42 切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度#4 赤外線・紫外線保護DIN15に適応 内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理 使用期間(年)2 取扱説明書(0.6MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

401385 スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC 3M(スリーエム) 動画あり
新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。 左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。 高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。 種類自動遮光溶接面 仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12 使用温度範囲(℃)-5~55 電源リチウム電池CR2032×2個(付属) フィルターサイズ(mm)55×107 戻り速度(秒)60~400 遮光速度(秒)1/10000 使用時間(時間)2000 復帰時間(s)0.06~0.25
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。 セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個 種類自動溶接遮光面 電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本 センサー2箇所 遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13 動作表示自動ON/OFF 視界範囲(mm)W110×H40 感度調整5段階調整(1~5) モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド) 遮光速度(秒)1/12500 速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界
用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク 仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13 その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー 種類自動遮光面 規格1/1/1/1 感度5段階調節 溶接光センサー、高周波センサー 遮光速度(秒)1/25000
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷