20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接作業に便利な牛革防護服です。割烹着のように腕を通して前から着用し、前面をカバーできます。
用途溶接作業等に便利です。 サイズフリーサイズ 仕様長袖割烹着型、背面バックル 着丈(cm)約105 アズワン品番65-1339-10
1着
5,998 税込6,598
当日出荷

牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc サイズフリー 種別前掛 材質牛革 寸法(cm)51×98 標準質量(g)700 耐熱温度(℃)約80
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。 防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。 繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。 綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低いです。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として 仕様エプロン割烹着 材質綿100% 混率(%)防炎加工綿100% 袖丈(cm)60 特性防炎 適応胸囲(cm)90~114
1着
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産革を使用。丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。 裏ポケットつきです。
用途溶接、鉄鋼、機械 材質牛革(国産革使用) 仕様肩掛け紐、布紐使用 トラスコ品番253-8458 厚さ(mm)1.4(±0.2) 質量(g)335 幅(cm)21 耐熱温度(℃)(素材)80 丈(cm)50 職業別シーン溶接工
1双
3,898 税込4,288
当日出荷

防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
サイズフリー 種別エプロン 材質綿100%(MAX DYNA使用) 胸囲(cm)90~114 袖丈(cm)57 着丈(cm)77 機能防炎、吸汗
1枚
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Armatex(R) 防炎エプロン割烹着型 日光物産(NIKKO) 動画あり
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
胸囲(cm)90~114 袖丈(cm)57
1着
5,388 税込5,927
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。 グレー サイズフリー 種別エプロン 材質Max Dyna(マックスダイナ) 幅(cm)60 混率(%)綿100(防炎加工) 機能防炎 丈(cm)83 職業別シーン溶接工
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

掌部に補強当て付き、5本指タイプ。 糸切れしにくいケブラー縫製糸使用。 内綿付。
用途溶接・その他一般作業 仕様掌補強当て付き アズワン品番65-0556-19
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

火が着火しても炭化して燃え広がらない、首部分ハイネック、袖口ゴム仕様
ネイビー 機能耐炎、耐熱、制電性 混率(%)綿100 サイズF 着丈(cm)107 肩幅(cm)65 袖丈(cm)50
1着
4,998 税込5,498
欠品中

溶接作業、建設業などの作業に最適な牛革製のエプロンです。 溶接などで発生する火の粉から身を守るのに最適です。 1枚革で製造していますので、継ぎ目もありません。 首紐と腰紐を使って、体型に合わせてサイズ調整できます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、造船業など サイズフリー 種別前掛け 材質牛革 裾幅(cm)約50 丈(cm)約90
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な現場に安全と快適を 20年以上、過酷な溶接現場でたたかうお客様に支持されてきました 皮だけ、綿だけでつくられている類似商品とは違い、 いい所を掛け合わせた唯一無二の溶接用保護具です ぜひ、着心地をお確かめください 1. 難燃性と快適性をMIX! 一般的にLOI値(限界酸素指数)が 26 以上であれば 防炎性(自己消火性)があるとされていますが タフラックスはLOI値が驚異の32(カケンテストセンター測定値) しかも丈夫で柔らかく吸湿性に優れているため快適な着心地を実現しています 2. 革で耐久性をさらにUP! スパッタが良く当たる部分を牛革で補強することで高耐久性を実現 熱だけでなく切創や摩耗にも耐えられます 3. 背面メッシュ加工でとってもCOOL! スパッタが当たらない背面の通気性を良くし放熱しやすい作りが特徴 「綿」と「皮」と「メッシュ」のいいとこどりの着心地は一度着たら手放せません!
用途溶接作業用保護具 種別皮上 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1着
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
サイズフリー 種別エプロン 材質綿100%(MAX DYNA使用) 胸囲(cm)90~114 袖丈(cm)57 着丈(cm)92 機能防炎、吸汗
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びしやすいコンパクトなビニール製掲示板です。プリンターで出力したA3、A4サイズの紙をそのまま使用できます。
材質ビニール サイズA4
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に 材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン 付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白) 仕様上下パイプ入り 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Armatex(R) 防炎前掛け(ローハイド型) 日光物産(NIKKO) 動画あり
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。 サイズF 身幅(cm)60 身丈(cm)90
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

9オンスのフレームレジスタント・コットン(難燃加工コットン)を使用した溶接用ケープ・スリーブです。ジャケットのBX9Cと同柄の胸丈までの範囲をカバーするタイプ。左右の袖山にペン用ポケット付き。溶接用のスタンドカラーは首に飛ぶスパッタから肌を守ります。こちらの商品はBX21B(溶接用ビブ=胸当て)を装着することを想定したホックが6個付いています。ジャケットよりも軽く着用でき、暑い季節に保護しながらも涼しさを確保できるという仕様。
用途軽溶接、その他の難燃性素材を必要とする作業 ブラック 仕様前身頃:6個のホックによりBX21Bを装着可能、後身頃:背抜き、袖:左右袖山にペン用ポケット、衿:スタンドカラー ストラップ 材質難燃性コットン
1着
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性・耐久性に優れています。 天然革を染色している為、色にバラツキがあります。
職業別シーン溶接工 材質牛革 エスコ品番EA353AR セット内容溶接エプロン(EA353AP-2)、溶接用腕カバー(EA353AR-2)、溶接用5本指手袋(EA353AT-41)、溶接用足カバー(EA354-5)
1セット
42,500 税込46,750
翌日出荷

牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc 材質牛革 サイズフリー 寸法(cm)50×20 標準質量(g)350 耐熱温度(℃)約80 特性耐熱、耐炎
1組
3,398 税込3,738
当日出荷

牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります
種別前掛 材質牛皮 幅(cm)79 全長(cm)126
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷

丈夫なジーンズ生地を使用しています。 通常のエプロンでは保護できない肩や上腕部も守ります。 かっぽう着タイプ。
用途磨き作業、バリ取り作業など。 仕様12オンスジーンズ生地 種別エプロン 材質綿(ジーンズブルー綿) 厚さ(mm)0.8
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)