9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
48-216-10 溶接用手袋エッジ 48-216 アンセル 動画あり
過酷な溶接作業や高温作業用での熱・火花・突刺に対する高い耐久性・操作性・保護性能を発揮します。被覆アーク溶接やミグ溶接、トーチ切断や研削に最適です。3次元構造の親指設計により、指先を細かく動かしやすく、正確なコントロールが求められる溶接作業に最適です。牛床革とウェルテッドシームにアラミドを使用することで、高い耐久性を生み出しています。快適なコットンライナーにより、装着感と断熱性能があります。肘までしっかりと前腕を保護するロングカフを使用しています。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。採鉱。ろう付け。火花による高温部品の取り扱い。スティックとミグ溶接。トーチ切断。 トラスコ品番158-6708 厚さ(mm)1.2 質量(g)300 規格413X4X 耐熱温度(℃)100/15秒 耐切創性1A 関連資料(0.12MB) (0.38MB)
1双
1,898 税込2,088
当日出荷

裏地付いていますので、非常に柔らかい !
仕様globe-uraji 性能耐熱性・耐久性 材質牛床革 厚さ(mm)1.4±0.5% BK サイズフリー タイプ5本指 全長(cm)約36
1双
1,798 税込1,978
3日以内出荷

柔らかくて使いやすいです
耐熱温度(℃)260 アズワン品番64-2206-64
1双
6,100 税込6,710
3日以内出荷

柔らかくて使いやすいです
耐熱温度(℃)260 アズワン品番64-2206-63
1双
6,230 税込6,853
翌日出荷

ケブラー縫製。負荷のかかる親指部分にはライン補強。手首もしっかり守ります。
材質鹿革(鹿:70%、牛:25%、ノーメックス難熱:5%) 全長(mm)約360 サイズL 耐熱温度(℃)260
1パック(1双)
6,230 税込6,853
翌日出荷

柔らかくて使いやすいです
耐熱温度(℃)260 アズワン品番64-2206-65
1双
9,380 税込10,318
翌日出荷

プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。 厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。 牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。 綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。 綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。 手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。 甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。
用途熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

耐摩耗性と絶縁性があります
アズワン品番64-2206-68
1双
7,150 税込7,865
翌日出荷

耐熱温度(℃)約315 アズワン品番64-7839-46
1双
6,250 税込6,875
翌日出荷