熱、炎、スパッタから手を守り、MIG溶接や高温作業ができるMIG溶接グローブです。耐切創レベルは最高のFレベルで鋭利なものの取り扱いにも適しています。柔らかく薄くても強度があるヤギ革を使用し、快適性と耐久性を持ち合わせており効率及び安全を高めます。通気性があり蒸れにくいです。
用途MIG溶接、鋭利なものの取り扱いに。
材質手のひら部:山羊革、繊維部:Kozane(特殊繊維)、手甲部:山羊革、袖口部:牛革
厚さ(mm)0.9~1.1
色ホワイト、ブラック、レッド
タイプ5本指
耐切創性F
軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。
用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
TIG溶接の中でも、最も緻密さを要求される作業のために作られた薄手のグローブです。キッドスキンと呼ばれる特に薄い若ヤギの表革は最も柔らかさとしなやかさを求められるグローブに使用され、TIG溶接での器用性と適度な保護性能、耐摩耗性、耐穿孔性を兼ね備えています。ショートカフの手首が短いデザインで軽快な作業性実現し、手の側面のドラッグパッチは手が母材に触れる部分をしっかり保護します。
用途TIG溶接
材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
材質(甲)若ヤギ革
材質(掌側)若ヤギ革
材質(補強材)手の平:小指側面保護パッチ、手の甲:なし、手首:なし
MIG溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。スタイリッシュな容貌の中に優れた安全性が盛り込まれています。手の平側は耐久性に優れた牛表革を使用しながらも、作業性、快適性を考慮して柔軟性に富んだ薄手の革を使用。保護パッド、パッチなどで手の平への負担を軽減しています。小指下の側面も耐熱性とクッション性のパッチを施しています。手の甲側も動き易さを考慮した上質な牛スエードで柔らかに仕上げ、耐熱性のフリース素材とクッション性に富んだインナーを使用。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。長めの手首も柔らかく、甲側のゴムにより楽なフィット感。
用途MIG溶接・プラズマカッティング・中程度の耐熱を要する作業
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手の甲補強】クッション材(外側)
材質(裏)【手の平】ケブラー(R))、【手の甲】ケブラー(R)、クッション、【手首】難燃性コットン
材質(甲)牛漉き革
材質(掌側)牛革
1双
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
1双
¥6,100
税込¥6,710
3日以内出荷
1双
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
ケブラー縫製。負荷のかかる親指部分にはライン補強。手首もしっかり守ります。
材質鹿革(鹿:70%、牛:25%、ノーメックス難熱:5%)
全長(mm)約360
サイズL
耐熱温度(℃)260
1パック(1双)
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
1双
¥9,380
税込¥10,318
翌日出荷
用途火傷などからの保護に。溶接ビート部、アーク熱、トーチハンドル部などの熱からの保護に
連続耐熱温度(℃)1000
アズワン品番64-8609-22
RoHS指令(10物質対応)対応
瞬間耐熱温度(℃)1400
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
溶接用グローブの甲側にバックパッドとしてさらにカバーするための製品です。
高温とスパークから効果的に保護することができます。
手の甲をすっぽり覆う大判サイズの表面をアルミコーティングしたカーボンフェルト製で抜群の耐熱効果を発揮するとともに、しなやかな素材のこの特殊な溶接用アクセサリーは作業時の疲労を最小限に抑えます。
手首側のレザーストラップには伸縮性のあるコットンゴムを加えて抜群のフィット感を実現しました。
用途溶接 ・その他グローブ保護、耐熱を要する作業
材質アルミニウム皮膜ファイバーグラス
サイズフリー
裏地カーボンファイバー不織布
材質(ストラップ)レザー
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
1双
¥839
税込¥923
当日出荷
1双
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
ケブラー縫製。袖口には天然の保温ウール。
材質革(牛50%、豚30%、ウール12%、コットン8%)
全長(mm)約350
色黄色/白
サイズL
1パック(1双)
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
1双
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード