20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接炎しても燃え上がることなく炭化します。 洗濯しても難燃性能は低下しません。 制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。 素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
セット内容服のみ 混率(%)綿100
1着
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

溶接、象全などの火気を扱うハードな現場でも耐える安心の新素材
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 生地綿100%(防炎素材)
1着
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ 混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
1着
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途熱中症対策が必要な火気がある現場での作業時。 混率(%)日本製防災加工綿100 セット内容ジャケット単品のみ
1着
10,900 税込11,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

溶接に適したオリジナルデザイン。 [脇下排気口]脇下から体内のこもる熱を放出。腕をあげても突っ張りにくい。 [広めの前立て]ファスナー・ボタンの金属部をスパッタからガード。 [袖口アジャスター]袖口をピッタリふさいで袖からの風漏れ防止TIG 溶接に最適。 [フルハーネス対応]背部スリット。 [高めのファン位置]全身に風がめぐる。 [L.O.I値(限界酸素指数)28.4]L.O.I値とは「燃え難さ」や「燃え易さ」を表す指標の1つです。 一般的な空気中の酸素濃度は約21%とされており、酸素指数(OI)の数値が27以上であれば難燃性素材といわれています。
用途溶接など引火の可能性ある作業にて セット内容服のみ 混率(%)綿100 加工防炎加工 取付穴径(Φmm)~90.5(ファン)
1着
8,898 税込9,788
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

業界唯一!風向きを変えられるななめ設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。動作時間もUP!アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容ハイパワーファン2個、ファンケーブル1個 厚さ(mm)ファン:38 質量(g)約100(ファン1個) 最大風量(m3/min)約4.1 最大風量(L/sec)約68.3 直径(mm)ファン:102
1セット
5,898 税込6,488
3日以内出荷

ハードな現場にピッタリ 綿100%ベストにフード付きが登場! 綿100%で溶接や火の気がある場所での熱中症対策に最適!! 綿ならではの風合いと艶消しメタルファスナーのハードな組み合わせが男心をくすぐる。 新開発サイドファン 綿100%ベスト ツヤ消し金属ファスナー 火の粉を防ぐ両脇フラップ付ポケット サイドファン仕様。 背中に保冷剤ポケット付き。 右胸ファスナーポケット。 両脇フラップ付きポケット。 右脇ペン差し。 首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。 袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。 左内側バッテリーポケット
セット内容服のみ 混率(%)綿100 生地高密度ブロード 材質(ファスナー)金属/フード:樹脂
1着
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

重松製作所冷却服CS-7
ベストタイプの冷却服です。 VT-7K2と組み合わせて使用します。 胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。 内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防 トラスコ品番816-7565 材質布地:エチレン酢酸ビニル 質量(g)350
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

業界トップクラスの最大風量約5.0m3/minファン登場!業界で空調風神服しかない風向きを変えられるななめ設計。業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。動作時間もUP!アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。ポリカーボネート製の難燃素材使用。
セット内容24V ハイパワーファン2個・ファンケーブル1個 厚さ(mm)ファン:38 質量(g)95(ファン1個) 最大風量(m3/min)約5.0 素材ポリカーボネート 最大風量(L/sec)約83 直径(mm)ファン:102
1セット
5,400 税込5,940
10日以内出荷

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番449-3672 材質(チューブ)ナイロン 質量(g)650 温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m)1.4 適合ホース径(Φmm)8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

首、背中風気路付き。背中に保冷剤ポケット付き。溶接にも使える防炎加工ブルゾン。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 24Lブルー 素材プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様首調節ゴム、左袖ペン差し、袖口マジックテープ、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット 材質[表]綿100%(厚生地) [裏]ポリエステル100%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属) 14ダークブルー 混率(%)[表]綿100(厚生地) [裏]ポリエステル100
1着
7,900 税込8,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)綿100 材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。 仕様4つポケット 種別長袖ジャンパー 材質Max Dyna(マックスダイナ) 混率(%)綿100(防炎加工) 機能防炎 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1着
8,298 税込9,128
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

首、背中風気路付き。背中に保冷剤ポケット付き。溶接にも使える防炎加工ブルゾン。
セット内容服のみ Lブルー 素材プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25% 色番24
1着
18,900 税込20,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防炎空調ウェア 日光物産(NIKKO) 動画あり
日光物産(NIKKO)防炎空調ウェア
綿やナイロン、ポリエステルを遙かに上回る高い防炎性能を持つ「Armatex(R)防炎加工綿」。 火気のある現場でも使用可能な空調ウェア。 ファン部分には標準でステンレスメッシュカバーを装備。
用途熱中症対策が必要かつ火気のある現場での作業時。 セット内容服のみ 材質防炎加工綿
1着
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

袖なしベストです。 [フルハーネス対応]背部スリット。 [高めのファン位置]全身に風がめぐる。 [L.O.I値(限界酸素指数)28.4]L.O.I値とは「燃え難さ」や「燃え易さ」を表す指標の1つです。
用途溶接など引火の可能性ある作業にて セット内容服のみ 混率(%)綿100 加工防炎加工 取付穴径(Φmm)~90.5(ファン)
1着
7,798 税込8,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎仕様の難燃素材を使用した空調服 混率:綿100% 限界酸素指数(LOI値)28.9 空調服製品に対応
用途耐熱・耐炎性能を活かして溶接や鋳造の現場でも使用可能 仕様調整紐、首元面ファスナー付下前立て付、両胸ポケットフラップ付、左内側バッテリー専用ポケット、袖口ボタン表裏隠しドットボタン仕様 混率(%)難燃ツイル、綿100 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属
1枚
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ベストタイプなので、物流業に適しています。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさです。撥水性に優れたポリエステル製です。汗の気化熱利用の涼しい服です。掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の商標及び登録商標です。(登録区分9。10。11。12。作業に。ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売です。必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
1着
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUSメッシュカバー装着で火花などの侵入を最小限に防ぎます。
用途火気などを扱う過酷な現場を快適にサポートします。 セット内容服のみ 混率(%)綿100(MAX DYNA) 仕様防炎素材、ペン差し(胸・袖)、脇シャーリング、フロント隠しボタン、袖口ダブルカフス、内ポケット
1枚
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)