36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1双
1,530 税込1,683
当日出荷

国産革を使用。丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。 裏ポケットつきです。
用途溶接、鉄鋼、機械 材質牛革(国産革使用) 仕様肩掛け紐、布紐使用 トラスコ品番253-8458 厚さ(mm)1.4(±0.2) 質量(g)335 幅(cm)21 耐熱温度(℃)(素材)80 丈(cm)50 職業別シーン溶接工
1双
3,898 税込4,288
当日出荷

9オンスのフレームレジスタント・コットン(難燃加工を施したコットン)を使用した、ウェルディング・スリーブ(溶接用腕カバー)です。手首部分はリブニットで柔らかくフィットし、肘をすっぽり覆う長さ。上部はゴム入りでしっかりフィットします。溶接作業時の大切な作業着の腕部分の損傷を防ぐことができます。溶接用ジャケットに合わせて仕様することでジャケットの寿命を延ばすことも可能に。
用途軽溶接、その他の難燃性素材を必要とする作業 サイズフリー 仕様手首:リブニット、上腕部:ゴム入り 材質難燃性コットン
1組
4,298 税込4,728
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
材質アメリカ仕様の難燃性コットン 特性難燃 エスコ品番EA355KE-2 全長(mm)537 質量(g)145 職業別シーン溶接工
1個
2,150 税込2,365
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)溶接用腕カバー
軽量だから長時間の溶接作業も快適です。 飛んでスパッタも弾く、耐熱・耐火にすぐれた養生用スパッタシート生地を使用しています。 従来の皮製品の1/2の重量で、作業が楽に行えます。 皮のようにごわつかない薄手の素材なので体を曲げた時でも動きやすいです。 耐炎繊維にシリコンを塗布しており、石綿は使用していません。
用途溶接用腕カバー 材質特殊アクリル繊維 寸法(mm)155×410
1枚
特価
5,698 税込6,268
当日出荷

Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式 日光物産(NIKKO) 動画あり
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。 特性防炎
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。 防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。 繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。 綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低く、静電気の発生がほとんどありません。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として サイズフリー 幅(cm)20 混率(%)防炎加工綿100 全長(cm)42 袖口囲(cm)20 厚さ(cm)0.5 特性防炎
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。 特性耐炎、対熱 トラスコ品番124-9754 厚さ(mm)1.6 質量(g)170 本体質量(g)170 混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50 全長(cm)38 耐熱温度(℃)(素材)300 職業別シーン溶接工
1組
9,998 税込10,998
当日出荷

優れた保護性、無類の快適性、作業性を有します。 熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。 ぬるま湯で選択可能です。漂白剤は使用しないでください。
特性耐熱、耐炎 職業別シーン溶接工
1双ほか
4,080 税込4,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc 材質牛革 サイズフリー 寸法(cm)50×20 標準質量(g)350 耐熱温度(℃)約80 特性耐熱、耐炎
1組
3,398 税込3,738
当日出荷

1双
1,970 税込2,167
当日出荷

通気性に優れ腕の曲げ伸ばしラクラク 日本製帆布10号に相当する生地を使用しています。
用途塗装業、建築業、土木業、etc 材質綿 種別帆布シリーズ サイズフリー 寸法(cm)50×20 標準質量(g)150 特性通気性
1組
939 税込1,033
当日出荷

溶接作業に便利な牛革腕カバーです。溶接時の火花や切傷などから腕を保護します。伸縮ゴムタイプで簡単着用。片腕のみの使用も可能です。
用途溶接作業におすすめです 仕様袖口伸縮性あり 材質牛革 厚さ(mm)約1.2~1.3 グレー サイズフリーサイズ 規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2 幅(cm)約18 全長(cm)約41
1組
2,698 税込2,968
5日以内出荷

袖口ゴム入り。袖口部分を除く全体にフォームパッド入り、手袋の上からでも使用できます。丈夫な本革を使用しています。
材質表:牛革、裏:コットン 幅(mm)袖:約245、袖口:約120 厚さ(mm)約8 全長(mm)約400 質量(g)約248
1双(2枚)
11,500 税込12,650
翌日出荷

1双
2,510 税込2,761
翌日出荷

1双
3,560 税込3,916
8日以内出荷

アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。 素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。 白/黒 サイズフリー 全長(cm)34
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケブラー縫製 調整可能なストラップ付 火花や軽いスパッタから腕と肩を保護します。 袖口はスナップ付で幅を2段階に調整できます。
仕様●全長:635mm●最大幅:約300mm●手首幅:約110/130mm●肩口幅:約300mm●材質:牛革●入数:1双●重量(g):約375(片袖当り) アズワン品番65-2115-43
1双
11,300 税込12,430
翌日出荷

セーフラン安全用品溶接用牛革腕カバー
肩から腕までしっかり保護する牛革製腕カバー。両腕を付属のひもで繋げて使用するタイプです。片腕のみの使用も可能です。袖口リブ仕様で作業性に優れます。
仕様袖口リブ仕様 材質【本体】牛床革【紐】ポリエステル サイズフリー 質量(g)400 ひも長(cm)78
1ペア
2,598 税込2,858
欠品中

腕の汚れが気になる作業時に大活躍!腕の事故防止
用途園芸・ガーデニング・事務作業等 材質綿100% インディゴ サイズフリー 幅(cm)14.7 長さ(cm)37.7
1双
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります。
用途溶接作業 材質牛皮 幅(cm)20 全長(cm)54
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

革より優れた柔軟性と軽量性があります。空気中では燃えない耐炎繊維と、高強力アラミド繊維との複合素材です。
仕様腕カバー 材質耐炎繊維・アラミド繊維 全長(mm)380 アズワン品番3-7225-01
1組
9,998 税込10,998
5日以内出荷

溶接時、熔解した金属の飛沫や火の粉から腕を守ります。
1組
3,798 税込4,178
5日以内出荷

グローブマニア(川西工業)アルミ腕カバー
材質ナイロン(シルバー加工) シルバー 仕様袖口タック仕上げ サイズフリー 全長(cm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
529 税込582
当日出荷

ケブラー縫製 調節可能な上腕ストラップ付き 火花や軽いスパッタから腕を保護します。 袖口はスナップ付で幅を2段階に調整できます。
仕様●全長:457mm●最大幅:約265mm●手首幅:約130/150mm●肩口幅:約265mm●材質:牛革●入数:1双●重量(g):254(片袖当り) アズワン品番65-2115-42
1双
7,930 税込8,723
翌日出荷

丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。
用途溶接、鉄鋼、機械 材質自然牛皮 幅(mm)約16~23 厚さ(mm)1.7(±0.2) 全長(cm)約46 特性柔軟性、耐久性
1双(1枚)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

丈、幅ともゆったりとした設計。 裏ポケット付き。
用途鉄鋼・機械・溶接・その他一般作業 サイズフリー 材質牛床革 幅(cm)21 全長(cm)50
1双
2,998 税込3,298
当日出荷

材質綿 サイズフリー(50cm) アズワン品番69-1273-11 生地帆布:10号
1箱(120双)
169,800 税込186,780
33日以内出荷

ホーケン皮腕カバー
国産牛床皮使用の溶接用腕カバー。
用途溶接作業、建築・土木等。 袖丈(cm)13 高さ(cm)50
1双
3,998 税込4,398
4日以内出荷

黒い雄豚革の溶接用腕カバー。雄豚革を使用することで、牛革よりも10~15%軽い仕上がり。その上耐切創性、耐摩耗性、耐熱性は牛革を上回る性能。さらに通気性、伸縮性に優れ、可動性も向上。手首は2個のスナップでフィット感を調節し、上向きの溶接作業にも対応。肩幅が自在に調節できるストラップと迅速に着脱できるプラスティックバックル仕様。袖丈23インチ。
用途溶接、DIY、腕を保護する必要のある作業 ブラック サイズフリー 特性耐熱・耐切創・通気性 仕様雄豚革ストラップによる肩幅調節、プラスティックバックルによる着脱 材質雄豚革 袖丈23インチ
1着
13,980 税込15,378
20日以内出荷

防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。 材質Max Dyna(マックスダイナ) グレー 全長(mm)約300 サイズフリー 混率(%)綿100(防炎加工) 機能防炎 特性防炎 職業別シーン溶接工
1セット(5双)
9,998 税込10,998
当日出荷

難燃腕抜き 3501 Asahicho(旭蝶繊維) 動画あり
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです サイズF 混率(%)綿100
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業に便利な牛革防護服です。割烹着のように腕を通して前から着用し、前面をカバーできます。
用途溶接作業等に便利です。 サイズフリーサイズ 仕様長袖割烹着型、背面バックル 着丈(cm)約105 アズワン品番65-1339-10
1着
5,998 税込6,598
欠品中

耐熱性、耐切創性の特性を持つケブラー素材を使用した腕カバーになります。 溶接作業や切創の危険がともなう作業に効果を発揮します。
材質ケブラー繊維 特性耐熱 仕様片側ゴムひも締め、指掛付 全長(cm)約48
1双
6,598 税込7,258
当日出荷

溶接作業をしっかり保護するアームカバーです。繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。溶接の熱や電気から腕周りを保護します。※注意※内容量は1枚(片手分)となります。
用途溶接作業におすすめです 材質綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2) ネイビー サイズフリーサイズ 規格【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】 内容1枚(片手) 全長(cm)約40
1枚
1,598 税込1,758
8日以内出荷

柔軟性・耐久性に優れています。 天然革を染色している為、色にバラツキがあります。
職業別シーン溶接工 材質牛革 エスコ品番EA353AR セット内容溶接エプロン(EA353AP-2)、溶接用腕カバー(EA353AR-2)、溶接用5本指手袋(EA353AT-41)、溶接用足カバー(EA354-5)
1セット
42,500 税込46,750
翌日出荷