20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


細かい手元作業を快適にする。 溶接時に遮光、カバープレートを併用して使用。
無色透明 材質ポリカーボネート
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。
適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX 寸法(mm)約108×52×4 質量(g)20 適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ANSI 規格品の拡大プレート 遮光プレートと併用して手元を大きく見せる拡大プレートです。 細かな溶接作業を快適に ハンドシールド・溶接面に簡単取付け!※遮光プレートの内側に装着してください。 見える!老眼でお悩みの溶接作業者におすすめです! 溶接部位が大きく見えるため作業効率がUP! 遮光ガラスと合わせて装着することで溶接個所が拡大され大変見やすくなります。
材質ポリカーボネイト 寸法(幅W×高さH)(mm)106×50
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
透明 材質(レンズ)ポリカーボネイト 寸法(横×縦×厚さ)(mm)約108×約51×約2 仕様ポリカーボネイト 寸法(mm)約108×約51×約2
1枚
169 税込186
当日出荷

色ガラス 溶接面用 モノタロウ 動画あり
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5 寸法(mm)50×105 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウ 動画あり
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/10000! その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 質量(g)495 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm)110×90×8 遮光度#9~#13 視界範囲(mm)96×42 切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度#4 赤外線・紫外線保護DIN15に適応 内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理 使用期間(年)2 取扱説明書(0.6MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

トーアボージン拡大プレート
遮光プレートの後ろにセットし溶接個所を大きく見るためのプレートです。
質量(g)20 レンズポリカーボネイト平面 サイズ(mm)50×105
1枚
1,498 税込1,648
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パナソニックコネクトエアプラズマ切断トーチ
新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
型式カーブド形 ケーブル長(m)10
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接面用遮光プレートと、保護用カバープレートのセットです。溶接時の有害光線やスパッタから目を守ります。
用途溶接面(電気溶接)用遮光レンズ。 材質(プレート)カバー:プラスチック 材質(レンズ)遮光:ガラス
1セット
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メガネの上から掛けられ、両手が使え、細かい作業に最適
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×168×50 材質(フレーム)ポリカーボネイト 材質(レンズ)アクリル
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


液晶式自動遮光面 アイボーグ180° SUZUKID(スズキッド) 動画あり
日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面 遮光速度(秒)1/25000
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタイリッシュなデザイン。 レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。 赤外線もカットします。 レンズ下部に度数入りのレンズがついています。 現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色 機能つる伸縮可 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカハードコート 調整機能長さ調整可
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
用途溶接時の遮光 その他【戻り速度】50-1300ms 適合【液晶フィルター】610021 対応【復帰速度調整】可 公称稼動時間(時間)1500-2000 遮光速度(秒)0.1mm
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷

3Mスピードグラス自動遮光溶接面用交換部品及びオプション製品です。必要に応じて交換してください。
用途拡大レンズ 適合本体G5-02
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


倍率等倍 材質(ミラー)ミラー:ガラス、受部:ステンレス、ミラー裏面:耐腐食ステンレス製
1個
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールドカップに取り付けるだけで、チップと母材の適正距離が保てるため、チップの消耗を抑制することが可能です。左右両端で支えるため動作がし易く、切断作業が安定します。
適合機種APC-40/APC-15S 寸法(直径Φ×高さH)(mm)26×24
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷