93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1組(2本)
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ31.8mmのアンテナマストです。マスト長1.8m。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。上部に樹脂マストキャップ付きです。 地デジ用アンテナマスト180cm。マスト径Φ31.8mm。上端に樹脂製キャップ付。表面仕上げは錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。
仕様上端に樹脂マストキャップ付 寸法(mm)Φ31.8×1800 質量(kg)2.4 仕上溶融亜鉛メッキ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷


マスプロ電工ポール取付マスト
エコ商品
適合BS・CSアンテナ60cm以下用 材質溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ) 質量(kg)約1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷



溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途建物ガード用 仕様後付タイプの建物ガード用車止め固定式M12アンカー(別売)で施工してください。建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。 材質スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装) 質量(kg)9.8 黄色 板厚(mm)3.5 ベース寸法(mm)200×200(角型) サイズ(mm)Φ114.3×850 アズワン品番64-7982-44
1個
31,100 税込34,210
当日出荷

1セット(2個)
2,188 税込2,407
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポールアダプタ
付属品落下防止ワイヤー付 材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装) ミディアムグレーメタリック
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)L字型ポール
付属品膜付きグロメット:4個、ポールキャップ:2個 材質鋼管 質量(g)2本1組:約3400(付属品をのぞく)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引込線の引き留める際にご使用ください。
サイズ89.1Φ 関連資料(0.16MB)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラボックスをポールに取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ 耐荷重(kg)100以下(1セット)
1セット(2個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



Panasonic(パナソニック)ポール用取付金具
塗装環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポールアダプタ【受注生産品】
付属品落下防止ワイヤー付 材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装) グレー
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TAKEX(タケナカエンジニアリング)L字型ポール(2本1組)
付属品膜付きグロメット:4個、ポールキャップ:2個 材質鋼管 質量(g)2本1組 約3400(付属品をのぞく)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)L字型ポール 屋外赤外線センサー用
材質STK(構造用炭素鋼鋼管) 外装溶融亜鉛メッキ 付属品ゴムグロメット(内径15mm)×4個、ポールキャップ、塩ビ板×2個
1組(2本)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
43日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
付属品アース用ねじ・座金付 材質アルミ製 高さ(mm)(仕上り)1100 取付場所1箇所(正面) 取付ピッチ(mm)83.5
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業AZM ポールスタンド
エコ商品
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製 塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 仕様ボックスソケットACH-42付 質量(kg)6.5 材質(ポール)厚鋼管42 ポール径(Φmm)47.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

溶融亜鉛メッキ仕上げによりサビに強く、あらゆる環境でご使用いただけます。 専用ステーリング付で建柱作業も簡単です。 別売のポール(P.32)M-25、M-32-P、M-25Z、2M-25S、2M-32S、4M-32Sを取り付けることによってUHFアンテナも設置することができます。
付属品専用ステーリング 種別ホーム用 質量(kg)2.8
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷

メトロマックスQの棚板とスチール製ポールを使用した樹脂製カート。抗菌マット部は抗菌加工ポリプロピレン製。優れた抗菌効果。棚板フレーム部は溶融亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)。棚板マットは優れた耐熱・耐寒性を誇ります。-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。特許ボトムアップ方式による容易な組み立て。クリーンな環境での用途に最適です。米国・インターメトロ社製(棚板)。
材質棚板マット部/ポリプロピレンマイクロバン抗菌加工、フレーム部/エポキシコーティング加工スチール、ポール/スチール・電解メッキ加工・摩滅防止エポキシ加工、ハンドル/SUS304(18-8)ステンレス、キャスター/Φ125mm・4輪自在ポリウレタン車
1台
129,800 税込142,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)