143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。 ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
テープ長さ(m)50
1巻
1,960 税込2,156
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌すると斜線が緑っぽい色に変色し、滅菌済かどうかが一目で分かります。
テープ長さ(m)50 耐熱温度(℃)132
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
テープ長さ(m)12.7
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。 テープに書き込みもできます。 <SIL-34-B、SIL-10-B> テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。 <SIL-34、SIL-10> オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。 <SIL-34-1、SIL-10-1> テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)12.7
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

所定の時間・温度条件を満たすと、ラインが黄色から黒色に変色します。
滅菌121℃/20分、132℃/4~6分
1袋
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。 287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。 酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
テープ長さ(m)6.35
1個
6,760 税込7,436
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
1箱(250枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。 ISO11140-1 Class1。
1式(250枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン滅菌テープ
滅菌処理済みと未処理を区別する包装外部用インジケーターです。赤橙色インクは緑色に変化します。白色インクは黒色に変化します。
仕様クラス1(滅菌工程通過確認用)スチームテープ
1巻
1,190 税込1,309
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロース布地でできたインジケーターテープです。酸、アルカリ、オイル、グリースにも耐性があります。 「STERILIZED」の文字表示で乾熱滅菌済である事を示します。
テープ長さ(m)6.35
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アセイ工業AC滅菌インジケータ
エコ商品
不可逆性オートクレーブ滅菌処理感知ラベル。オートクレーブ滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「AC滅菌済」の文字が浮き出ます。RoHS対応。
用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。 有効期限(年)1(ご購入後) 変色白→黒褐色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブでの滅菌処理を行うと’STERILIZED’の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示しますテープに書き込みが出来ますテープの淵にブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます
種別インディケーターテープ ブラック
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アセイ工業EOG滅菌インジケータ
エコ商品
不可逆性EOG滅菌処理感知ラベル。EOG滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「EO滅菌済」の文字が変色します。クラス3。貼り付け可能シールタイプ。ラミネート加工。RoHS対応。
用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。 変色ピンク→ブルー 仕様変色条件/温度55℃-湿度50%-4時間 区分化学変化タイプ 外形寸法(mm)14×35 有効期限(年)1(ご購入後) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200枚)
7,798 税込8,578
当日出荷

滅菌済みかが色変化で判定できます。
仕様(滅菌条件)121℃ 10分、または134℃ 2分 規格ISO 11140-1 判定方法紫→緑
1巻(1000枚)
9,798 税込10,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)50
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滅菌済みかを色変化で判定可能です(紫→緑)。
サイズ(mm)(1枚)Φ15 アズワン品番4-4504-01
1巻(1000枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

滅菌後「Sterilized」の文字が褐色で現れます。 EOガス20%専用です。
1式(250枚)ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国際規格ENISO11140-1適合のタイプ5インジケーターです。 滅菌工程の重要変数(温度・飽和蒸気・時間)のすべてが達成されたことを確認できます。 切らずにそのまま使用できます。 滅菌台帳に貼付して記録しやすい裏面シール付きです。 化学的インジケータ規格クラス5
仕様【条件】135℃・3分以上、128℃・8分以上、121℃・16.5分以上 寸法(mm)65×14 アズワン品番7-3473-01
1箱(3200枚)
31,680 税込34,848
6日以内出荷

ISO11140適合。「温度」と「時間」の2つの変数に対応。挿入しやすい硬さの滅菌紙を採用。20mm×70mmの使いやすいサイズ。裏面の余白に日付など情報の記載が可能。紫から水色に変色すれば滅菌条件が満了。対応温度:115℃~138℃。オートクレーブ用。 TYPE4 STEAM
寸法(幅Wmm×長さLm)20×70 滅菌方法オートクレーブ 入数200枚/箱
1箱(200枚)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

滅菌表示インジケーターが付いていますので、滅菌工程の結果が視認できます。 オートクレーブ可(121℃・20分)。
材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.05
1箱(200枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滅菌後はインジケータ部が赤紫色から青緑色へ明確に変色します。カードに変色後のリファレンスカラー(参考色)がデザインされており、滅菌後の色調確認が容易です。
寸法(mm)25×62
1箱(250枚)
4,990 税込5,489
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コンプライ TM 化学的インジケータストリップ E.Oガス滅菌用
滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが変色し、合格条件への到達を知らせます。高圧蒸気滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが白から黒に変色し、合格条件への到達を知らせます。ISO1114-タイプ4に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌実施時に重要パラメータの合格条件が達成できたかどうかを確認するインジケータカード。
用途高圧蒸気滅菌実施時に重要パラメータの合格条件が達成できたかどうかを確認するインジケータカード サイズ(cm)20×1.5 アズワン品番61-0503-68
1箱(240枚)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コンプライ TM 化学的インジケータストリップ E.Oガス滅菌用
滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが変色し、合格条件への到達を知らせます。E.Oガス滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが濃赤色から緑色に変色し、合格条件への到達を知らせます。100%E.O.ガスを用いた滅菌器にご使用いただけます。用途:E.O.ガス滅菌実施時に重要パラメータの合格条件が達成できたかどうかを確認するインジケータカード。
サイズ(cm)20×1.5 アズワン品番61-0499-88
1箱(240枚)
3,598 税込3,958
12日以内出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)オートクレーブ用化学的インテグレータ
化学的インジケーターカードで、滅菌条件に反応して表面窓領域のバーが伸びてきます。1つでも滅菌条件が不十分であれば、不合格エリア(REJECT/UNSAFE)の領域にバーが止まります。国際規格ISO11140 化学的インジケータ規格クラス5に準拠しています。
1袋(100枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120
1箱(200枚)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(100個)
52,980 税込58,278
15日以内出荷

滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。 ISO11140-1 Class1。
1式(250枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
41日以内出荷

青色のインテグレーターバーがSAFE範囲に達すると、滅菌条件をクリアしたことを表します。
仕様化学的インジケータ規格クラス5 寸法(mm)20×100
1箱(100枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌後斜めの線が現れます。 EOガス20%専用です。
寸法(mm)16×115 松吉医科器械コード03-2786-07
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
材質PP 厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)125
1組(200枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック滅菌表示付オートクレーブバッグ
滅菌インジケーター付のオートクレーブバッグです。
仕様容量目安:19.6L 付属品口締め用ワイヤータイ 材質PP 厚さ(mm)0.05 寸法(mm)480×580 入数(枚)200 耐熱温度(℃)125(最高温度140
1組(200枚)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットできます。 インジケーターをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを防止しています。
長さ(m)200
1組(2巻)ほか
9,298 税込10,228
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口止め用のバンドタイと滅菌インジケーターテープが付属したオートクレーブバッグです。
付属品バンドタイ200本、滅菌インジケーターテープ1巻 材質PP 耐熱温度(℃)132
1組(200枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒く変色しOKの文字が出れば滅菌条件が満たされ、工程が完了したことを示します。
仕様マルチパラメーターインジケーター(クラス4) 使用条件121℃-10分・132℃-3.5分・135℃-3分
1箱(250枚)
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ滅菌ラベル 適合品番DUOBELER220 印字桁数(桁)上段10桁、下段8桁の数字 ラベルサイズ(mm)16×23 松吉医科器械コード23-6571-00
1式(1200枚×5缶)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

粘着シール付なので、滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できます。 インジケーターの色によって、滅菌済であることが分かります。
仕様200枚/箱
1箱(10箱)ほか
9,698 税込10,668
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3つの重要条件である【過酸化水素ガスの濃度】、【滅菌温度】【滅菌時間】が包装内部、コンテナ内部で達成されたことを確認できるの製品です。 ISO 11140-1 Type4 規格に準拠しています。
仕様●サイズ:19mm×51mm アズワン品番67-3052-16
1袋(250枚)
7,990 税込8,789
当日出荷

医療現場における滅菌保証のガイドライン2015を実施にあたり、増加する作業・課題の解決に役立ちます。※滅菌処理モニタリングの1つとして、包装内部にISO11140-1に規定されるタイプ4・5・6いずれかのケミカルインジケーターを入れることが推奨されています。
変色緑→黒
1巻ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AC-19、25は、オートクレーブ内で所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。 AE-18、24は、1本のテープでオートクレーブ(橙色→黒褐色)、EOガス(橙色→緑色)の両方に使用できます。
1箱(12巻)ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)