ソフトで吸水性に優れ、吸水・防水シートとしてお使いいただけます。滅菌済インジケーターが1袋ずつ付いています。
仕様EOG滅菌済(個包装)、防水加工
材質不織布
多目的に使用できる、吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシーツです。
モレを防止するため、ポリエチレンを2重にラミネートしています。
蛇腹折りになっているため、簡単に展開できます。
診察台・器械台・ベッドなどの湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に最適です。
分娩時の腹部覆布やベビー受けとしても使用できます。
TX3215:吸収力に優れ、端のヒートシール加工により低発塵性を実現しました。
TX3212:アルファ10(TX1010)の滅菌タイプです。ワイパーの端は特許取得の特殊加工が施され発塵性を最小限に抑えています。
TX3211:吸収力・発塵性ともに優れたエコノミータイプのワイパーです。
材質ポリエステル長繊維100%
滅菌γ線滅菌済
包装クリーンパック(二重包装)済
医療現場で汎用に使用できるディスポーザブルの防水シーツです。
レーヨン不織布製、片面防水ラミネート加工。カットして部分的な使用も可能です。
カラーは白とブルーの2種類。
コンパクトに折りたたまれ、使用時にはスムーズに広げることができます。
高い吸水量と保液量を備えたディスポシーツです。
体位交換やベッドメーキング時、また濡れた際にも破れることのないよう充分な強度を保っています。
内側・外側の両方にISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。
ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。
ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。
環境にやさしい水性インクを採用。
色ホワイト
変色の経過オートクレーブ:ピンク→ココア、EOガス:ブルー→ゴールデンブラウン
滅菌方法オートクレーブ・E.O.ガス両用
素材はマスクの中間層のフィルターに採用されている極細不織布(MB)で構成されていますので優れたバクテリアバリアー性を持っています。器具、材料をくるみ滅菌する際、通気性に優れていますのでスムーズな滅菌が可能で滅菌後は清潔を長く保持します。
仕様EOG滅菌専用
材質不織布(ポリプロピレン)
多種の滅菌に対応できる100%ポリプロピレンのSMS素材。
高い強度による破れにくい素材で、扱いやすくしなやかな質感。
滅菌テープの付け剥がしが容易。
タイプ1枚
表面の吸水パッドがこぼれた薬剤を吸収し、汚染の拡大を防ぎます。裏面は不透過性の樹脂シートで加工されています。
仕様EOG滅菌済(個包装・滅菌済タイプのみ)
材質表面/PP(ポリプロピレン)不織布、吸水材/綿状パルプ・吸水紙、防水材/PE(ポリエチレン)フィルム
寸法(mm)450×600
滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。
煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。
吸水性がありませんので、汚れも簡単に洗い落とせます。
材質シリコン
耐熱温度(℃)180℃
すべり止め加工を施した、吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシーツです。
診察台や汚染されやすい床などに、テープを使用することなく簡単に使用できます。
寸法(cm)100×120
1枚
¥399
税込¥439
6日以内出荷
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
コットン生まれのベンリーゼ不織布を表面材に使用した、肌にやさしいお産用パッドです。
高吸収ポリマーがすばやくたっぷり吸収し、逆戻りを防ぎます。
透湿性バックシートでムレを軽減します。
S・M・スリムLサイズはズレにくいテープ付です。
タイプ滅菌
シーラー不要のテープシールタイプ
強力粘着テープで容易に密封できます。
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP)
有効幅(mm)115
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
アズワン品番8-2601-14
幅×長さ(mm)135×300
1箱(200枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。
滅菌済みタイプもラインナップ!
材質PE
厚さ(mm)0.04
滅菌γ線滅菌済
。安全性:電子線滅菌を行っていますので、手術室、血管撮影室で機器保護及び滅菌状態として安全にご使用いただけます。発がん性などで毒性がある酸化エチレンガス滅菌と違い、滅菌キャップ内部の残留ガスが無いため人体への悪影響がありません。また、ラテックスフリー素材を採用しており、安心してご使用いただけます。(天然ゴム不使用)。取り付けが簡単:滅菌袋を開けると滅菌カバーの伸びる部分が上にありますので、取り出し、広げて機器に被せるだけです。使用内容:レントゲン装置以外の防護板、レントゲン操作コンソール、移動型X線TV装置のX線管用カバー、心電計、電気メス操作パネルなどにもご使用いただけます。
仕様●LLサイズ/135cm●対応機器:ARCADIS Avantic のI.I.、ARCADIS Orbic / Orbic 3D のI.I.、SIREMOBIL ISO-C のI.I.
アズワン品番65-8885-07
1箱(100枚)
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
粘着シール付なので、滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できます。
インジケーターの色によって、滅菌済であることが分かります。
仕様200枚/箱
クリーン環境に求められる優れた清浄性、耐摩擦性、化学的適合性を実現しています。
プレウェットという形態により、従来のような大量の溶剤の取扱いや容器の管理が必要なく、コスト効率と使いやすさが向上します。
滅菌済みの層流フード、バリア・アイソレーター、生物学的封じ込め装置の清掃に適しています。
材質ポリエステル長繊維100%
寸法(mm)230×230
含有量(%)エタノール:70、脱イオン水:30
仕上処理端面:超音波端面溶着
アズワン品番4-5455-01
1ケース(12パック×30シート)
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
●安全キャビネット内での抗ガン剤調製後の清掃に使用できます。●低発塵性・吸液性・保液性に優れています。
仕様100枚×12袋入
材質不織布
シートサイズ(mm)340×300
アズワン品番8-2992-51
1箱(12袋×100枚)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
負傷者の体温保持に。
金色を外側に、銀色を内側にして負傷者をくるみ、体温を保持します。
夏の炎天下では、銀色を外側にすると防暑・断熱の効果があります。
仕様未滅菌
材質ポリエステル(アルミニウム蒸着)
アズワン品番0-5252-01
寸法(縦×横)(cm)使用時/125×225、パック時/7.5×8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
リーズナブルな価格。ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。環境にやさしい水性インクを採用。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装
仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB
タイプパウチタイプ
滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用
入数1箱(200枚)
ISO規格ISO11140/ISO11607
負傷者の体温保持に。
金色を外側に、銀色を内側にして負傷者をくるみ、体温を保持します。
夏の炎天下では、銀色を外側にすると防暑・断熱の効果があります。
仕様EOG滅菌済
材質ポリエステル(アルミニウム蒸着)
アズワン品番0-5252-02
寸法(縦×横)(cm)使用時/125×225、パック時/7.5×8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
経済性、機能性、ともに優れた滅菌バッグ!
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要はありません。
ヒートシールにより、確実な滅菌と長期の無菌保存を実現しました。
オートクレーブとE.O.ガスに対応できるインジケーターが付いています。
長さ(m)200
材質バージンパルプ100%(MEP紙)
厚さ(μm)パルプ/100、フィルム/42
適合温度(℃)190
不可逆性EOG滅菌処理感知ラベル。EOG滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「EO滅菌済」の文字が変色します。クラス3。貼り付け可能シールタイプ。ラミネート加工。RoHS対応。
用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。
変色ピンク→ブルー
仕様変色条件/温度55℃-湿度50%-4時間
区分化学変化タイプ
外形寸法(mm)14×35
有効期限(年)1(ご購入後)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200枚)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
被滅菌物の長さに合わせて自由にカットできるロールタイプ。ヒートシーラーの熱に対して、変色しにくい特殊プロセスインジケータインクで印刷されていますので、滅菌処理前と後の取り扱いミスを防げます。プロセスインジケータは、紙外側に印刷されています。オートクレーブ、EOガス兼用。
フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。
フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。
ISO11140-1 Class1。
ヒートシール性を重視。青色フィルムを採用。
ワンシールバッグは、三周辺がヒートシールされた袋状になっており、直ちに内容物を挿入し、一端をヒートシールして使用することができます。
仕様オートクレーブ滅菌/EO ガス滅菌両用バッグ
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性と透明性に優れています。
材質PE
用途汎用
シール方式ヒートシール
滅菌タイプを新たにラインナップ!。紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(遠沈管50mLと15mL)。
仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ16(3)+Φ29(3)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ29mm穴/50mL遠沈管・Φ16mm穴/15mL遠沈管
材質再生紙(コートボール紙)
寸法(mm)100×65×40
立て数(本)50mL遠沈管×3、15mL遠沈管×3
アズワン品番4-4491-32
1袋(20枚)
¥2,330
税込¥2,563
翌々日出荷
滅菌タイプを新たにラインナップ!。紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ)。
仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ10.5(8)+Φ12.4(7)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ10.5mm穴/1.5mLマイクロチューブ・Φ12.4mm穴/2.0mLクライオチューブ
材質再生紙(コートボール紙)
寸法(mm)100×65×25
立て数(本)1.5mLマイクロチューブ×8、2.0mLクライオチューブ×7
アズワン品番4-4491-31
1袋(20枚)
¥2,330
税込¥2,563
翌々日出荷
脳外科手術用の滅菌済不織布シート(X線造影糸なし)です。シートの素材は100%長繊維コットンのため毛羽立ちがほとんどなく、吸水性や保水性に優れています。表面組織になじみやすく、剥離しやすくなっています。豊富なサイズを取り揃えていますので、目的に応じて細かく使い分けができます。手術中の神経組織の保護、液の吸収、止血等。
仕様30mm×60mm 10枚台紙巻 1組×20袋/箱
サイズ30mm×60mm
アズワン品番63-5579-77
医療機器承認・認証・届出番号綿状パッド
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20袋×1組)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
●脳外科手術用の滅菌済不織布シート(X線造影糸なし)です。●シートの素材は100%長繊維コットンのため毛羽立ちがほとんどなく、吸水性や保水性に優れています。●表面組織になじみやすく、剥離しやすくなっています。●豊富なサイズを取り揃えていますので、目的に応じて細かく使い分けができます。●手術中の神経組織の保護、液の吸収、止血等。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000151
医薬品医療機器等法一般医療機器
独自の粘着性(片面のみ)で器具の落下を防止します。
オートクレーブ滅菌・煮沸滅菌・乾熱滅菌等が可能です。
吸水性がなく、汚れも簡単に落とせます。
軽量で柔らかく、どんな形状の場所にでも置けます。
ハサミ・カッター等でお好きなサイズに簡単に切断できます。
材質シリコン
耐熱温度(℃)180℃
サンプルの保存や移送などの際にはヒートシーリングができます。
入数(枚)100
仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能
TGK品番814-12-26-03
寸法(mm)200W×300L
品名PPバッグのみ
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ