ピペットなどの滅菌に適した形状です。
用途ピペットの滅菌など
材質ステンレスSUS304、アルゴン溶接加工
液体等の滅菌物が漏れない穴なしのステンレス滅菌缶です。
材質ステンレスSUS304
板厚(mm)1.0
清潔で丈夫で半永久的に使用可能なステンレス製の白金耳です。乾熱滅菌、またはオートクレーブ滅菌して使用します。
サイズ(mm)0.6×1.5×280
アズワン品番62-0892-94
1箱(100本)
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
乾熱滅菌し、そのままピンセット立てとして使えるフタ付き滅菌缶です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
内寸法(mm)Φ90×210
アズワン品番2-6390-11
1個
¥8,390
税込¥9,229
当日出荷
液体等の滅菌に適したステンレス製バケツです。液体等の滅菌物が漏れない穴なしのバケツです。
オートクレーブ用の袋が破れた場合でもオートクレーブ内部を汚す心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
フタなし
小物の滅菌に適した小型カストです。 穴はスライド式でふさぐことも可能です。
用途小物の滅菌に適しています
仕様穴あり
材質ステンレスSUS304
カストなどのステンレス面に貼り付け、滅菌後は糊残りがなく剥がすことができます。
滅菌後は「滅菌済」の文字が黒褐色に浮き出てきますのでひと目で滅菌処理の有無が判別でき、テープ同様に使用できます。
ISO11140-1 Class1。
松本製器の丸型滅菌容器。ステンレス製 底・側面開閉式
材質ステンレス
滅菌未滅菌
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(18-8)
仕様ふた付
エスコ品番EA508SA-1
容量(L)1
外寸(mm)210×150×40(H)
1個
¥4,180
税込¥4,598
当日出荷
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製で清潔にご使用いただけます。オートクレーブ専用架台 2段
用途※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
仕様上下段フラット(上段補強入り)
材質ステンレス(SUS304)
段数2段
キャスター径(Φmm)Φ75静音(2輪ストッパー付)
オートクレーブ処理に適したパンチングメタル製のカゴです。カゴ全体がパンナチングメタル製で蒸気が回りやすい設計です。
オートクレーブを載せるための天板補強入り架台です。、さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。、溶接仕上げの完成品です。、音が静かなキャスターを使用しています。
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質SUS430
全長(mm)150
1袋(10本)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
側面に極小のパンチ穴が開いていますので、洗浄効率に優れています。
材質ステンレス
あらゆる条件下で適応可能なMCナイロンキャスター仕様。
キャスターを除き全て金属パーツで構成されており、オートクレープへも対応。
材質(棚板)ステンレスエレクターシェルフ、(ポール)PSタイプ、(キャスター)MCナイロンキャスター、ステンレス金具
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×460×1053
ストッパー対角ストッパー付
キャスター径(Φmm)125
適合温度(℃)-10~150
RoHS指令(10物質対応)対応
引出しなし
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
カスト等のステンレス面に貼付滅菌後、はがした跡が残りません。滅菌後は”滅菌済"の文字が浮き出るのでひと目で分かります。
オートクレーブ用バスケットのステンレス製フタです。
オートクレーブ・滅菌庫に入れることが可能な耐熱仕様。
アズワン品番61-3806-74
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×610×1210
1個
¥439,800
税込¥483,780
20日以内出荷
MCナイロン車輪のため、高温な環境下でも安心して使用可能です。
フットブレーキ付きの機種も、ブレーキパッドの材料がシリコン製ですので、劣化も少なくオートクレーブでのご利用も可能です。
ハンドルは溶接により固定されておりグラつきも無いため、始動の力がキャスターに伝わりやすいです。
コーナー部はR処理されており壁や物への当たりが優しいです。
材質SUS304(キャスター部除く)
ブレーキ(フット)○
寸法(mm)1200(1260)×750×240
耐荷重(kg)(均等積載)500
キャスター金具/SUS304、車輪(プレート式)Φ150 MCナイロン
ハンドル高さ(mm)850
アズワン品番4-1963-04
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
MCナイロン車輪のため、高温な環境下でも安心して使用可能です。
ブレーキパッドの材料がシリコン製ですので、劣化も少なくオートクレーブでのご利用も可能です。
ハンドルは溶接により固定されておりグラつきも無いため、始動の力がキャスターに伝わりやすいです。
コーナー部はR処理されており壁や物への当たりが優しいです。
材質SUS304(キャスター部除く)
ブレーキ(フット)○
ハンドル高さ(mm)850
MCナイロン車輪のため、高温な環境下でも安心して使用可能です。
フットブレーキ付きの機種も、ブレーキパッドの材料がシリコン製ですので、劣化も少なくオートクレーブでのご利用も可能です。
ハンドルは溶接により固定されておりグラつきも無いため、始動の力がキャスターに伝わりやすいです。
コーナー部はR処理されており壁や物への当たりが優しいです。
材質SUS304(キャスター部除く)
ブレーキ(フット)-
ハンドル高さ(mm)850
MCナイロン車輪のため、高温な環境下でも安心して使用可能です。
ハンドルは溶接により固定されておりグラつきも無いため、始動の力がキャスターに伝わりやすいです。
コーナー部はR処理されており壁や物への当たりが優しいです。
材質SUS304(キャスター部除く)
ブレーキ(フット)-
寸法(mm)1200×750×240
耐荷重(kg)(均等積載)500
キャスター金具/SUS304、車輪(プレート式)Φ150 MCナイロン
ハンドル高さ(mm)850
アズワン品番4-1962-04
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
シャーレ用の滅菌缶です。 10段タイプには、それぞれの段にシャーレが入るようになっています。
用途シャーレの滅菌用
材質ステンレス
オートクレーブ滅菌対応のクリーンルーム用衣服です。衿元合せ部分には、オートクレーブ滅菌で耐久性の高い、ステンレス製のホックを使用しています。ウエストはひも調節式のため、着用する人の体形に合ったサイズ調整が可能です。
サイズ5L
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)90
ウエスト(cm)120
総丈(cm)194
バスト(cm)134
裄丈(cm)101
洗浄度クラス1000(目安)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ