容量(mL)10
仕様EOG滅菌済
長さ(mm)104.5
材質(本体)アクリル
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)16.5
アズワン品番2-5650-01
1袋(10本)
¥248
税込¥273
当日出荷
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。電子線滅菌仕様。
仕様滅菌済
E.O.G滅菌済み
容量(mL)10
TGK品番117-80-46-44
型式FQ2100
品名丸底スピッツ
寸法(Φ×高さH)(mm)17×99
1箱(1000個)
¥26,700
税込¥29,370
6日以内出荷
E.O.G滅菌済み
寸法(Φ×高さH)(mm)17×102
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP
規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌放射線照射済
材質(キャップ)HDPE
最大遠心力(xg)13000
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
容量(mL)10
材質PE(ポリエチレン)
長さ(mm)100
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)16
底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
形状コニカル型
材質(本体)ポリプロピレン
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
仕様γ線滅菌済
材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
仕様ラック材質(ポリスチレン)
滅菌滅菌済
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。
4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121
遠心強度20000G
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。未滅菌仕様。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済
容量(mL)25
材質本体/PP、キャップ/HDPE
寸法(mm)Φ30×75
アズワン品番4-792-01
遠心強度4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久モデルの遠沈管です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(高密度ポリエチレン)
規格DNAR Nase/DNase FREE Non-PyogenicEndotoXin FREE
滅菌電子線滅菌済
耐熱温度(℃)-80~121
遠心強度20000G
EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
トラスコ品番246-0831
形状自立型
容量(mL)50
高さ(mm)116
材質(本体)ポリプロピレン
目盛(mL)2.5
1袋入数(個)25
外径(Φmm)30
アズワン品番65-1986-99
1袋(25本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐薬品性に優れる遠沈管。耐有機溶媒性、オートクレーブ滅菌可能の遠沈管です。フェノール、DMSO、アセトン(40%以下)、エタノールが使用できます。(酢酸エチル、フェノールクロロホルムは1時間以内でのご使用をお勧めします)。チューブは2500RCF(×g)まで遠心可能。チューブの先端は0.1ml刻みで目盛が付いています。1~15mlは0.5ml刻みです。
容量(mL)15
材質(本体)PMP
材質(キャップ)HDPE
外寸法(Φ×L)(mm)17.1×118.1
1ケース(300本)
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
底部がフラットなので自立します。EOG滅菌付きです。オートクレープ対応書き込みスペース付
トラスコ品番137-2076
材質/仕上ポリプロピレン
質量(kg)7
容量(mL)50
高さ(mm)115
外径(Φmm)29
ケース入数500
アズワン品番64-8472-97
目盛間隔(mL)2.5
1箱(500本)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。オートクレープ対応書き込みスペース付
トラスコ品番137-2075
材質/仕上ポリプロピレン
質量(kg)7
容量(mL)50
高さ(mm)115
外径(Φmm)29
ケース入数500
アズワン品番64-8472-96
1箱(500本)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
形状コニカル型
容量(mL)15
高さ(mm)122
材質(本体)ポリプロピレン
目盛(mL)0.5
外径(Φmm)17
12000Gまで遠心可能です。
材質PP
広い書き込みエリア付きです。-80℃までの冷凍が可能です。
材質本体/PP、キャップ/HDPE
遠心強度12500G
低価格のBioLiteシリーズ。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。RNase/DNaswフリー。
材質(本体)PP製
滅菌放射能(γ線)滅菌済
材質(キャップ)HDPE製
フリップタイプのため片手で容易にキャップを開けることができます。読み取りやすい黒色の目盛と、白い書き込みエリアがあります。緻密性に優れています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ/PP、キャップ/HDPE
使用温度範囲(℃)-80~+121(オートクレーブ可能)
遠心強度12500G
γ線滅菌済。ラック付きタイプの遠沈管です
底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
トラスコ品番239-7960
形状コニカル型
容量(mL)15
高さ(mm)122
材質(本体)ポリプロピレン
目盛(mL)0.5
外径(Φmm)17
アズワン品番65-1986-77
1袋(50本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ガンマ線滅菌済のポリプロピレン製チューブです。 チューブ本体の書き込みスペースがドット状のため、内容物の確認が容易に行えます。 50mLタイプのキャップ内側にはエラストマー樹脂シールがあり液漏れや蒸発が起こりにくくなっています。
材質PP
滅菌済
最大遠心力(xg)15000
5・15・50mLチューブ用のチューブラックです。 クリーンベンチでの作業に便利なボトムサポートタイプです。 ポリプロピレン製で、多くの化学薬品に耐性があります。 サンプル確認に便利な座標番号が刻印されています。 オートクレーブや-80℃での凍結保存も可能です。
材質PP
滅菌オートクレーブ可能
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。
仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー
材質本体/PP、キャップ/HDPE
滅菌γ線滅菌済
耐熱温度(℃)‐80~+121
遠心強度20000G
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
読み取りやすい白色目盛付きです。
25mLタイプもあります!
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR
目盛白色印刷
耐熱温度(℃)-80~121
強度(g)(耐遠心)20000
細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、確実にシールします。細胞の分離、核酸抽出等遠心分離操作の他、試料の調整、保存などに幅広くご使用いただけます。ノンパイロジェニック、放射線滅菌済。
γ線滅菌済、書き込みスペース付き
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
タイプコニカル型
オートクレーブ可能なチューブラックです。
滅菌オートクレーブ可能
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
容量(mL)500
仕様最大RCF:6000
材質PP
滅菌済
キャップタイププラグシール
包装6本/包
1セット(36本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
紫外線を100%カットし、光放射からサンプルを保護。キャップはリーキングがおこりにくいプラグスタイルキャップ。目盛、書込みスペース付。滅菌済。許容遠心力は12500RCF。
容量(mL)50
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
1セット(50個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
チューブ本体に白い大きな書き込み用スペースがあり、フタはフラットになっています。 ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP
滅菌済
最大遠心力(xg)9400
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ