809件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途γ線滅菌済 材質PP 使用温度範囲(℃)-86~+110 滅菌滅菌
1袋(500個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。 ホモジナイズにも適しています。 透明度が高く、内容物の確認が容易です。 プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
容量(mL)5 仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可 材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 口内径(Φmm)13 寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む) 耐熱温度(℃)-80~121 アズワン品番2-4118-01 オートクレーブの可否
1袋(250本)
6,190 税込6,809
当日出荷

1袋(250本)
5,498 税込6,048
当日出荷

滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
1箱(250個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

▼1.0mL刻みの目盛。▼フロスト処理された大きな書き込みエリア。▼チューブとキャップの間でしっかりとかみ合い、漏れを防止します。▼RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。
1ケース(2パック×500個)ほか
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途γ線滅菌済 仕様仕様:一体型キャップタイプ、最大遠心力:25000×G 材質PP 使用温度範囲(℃)-86~+80(C2586を使用すれば80℃以上・10分まで煮沸可) 滅菌滅菌 サイズ(mm)Φ16.5×54 アズワン品番3-8692-01
1ケース(10袋×20個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。キャップは密封性の高いアンダーカット構造。0.5mlごとの目盛りが付いています。チューブ側面には大きな書込みスペースがあります。5mlチューブ専用ローター使用で、最大20,000RCFまで遠心可能です。※ご使用になる遠心機、ローター、溶媒などにより変化する場合がございます。PP製。オートクレーブ可能。
容量(mL)5
1セット(250個)
5,498 税込6,048
当日出荷

5ml マイクロチューブキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要。フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース。目盛付(250μl刻み)。滅菌済
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃ アズワン品番65-3814-58
1個(200本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

研究室の液体試料保持に信頼性を提供します。 ポリプロピレンチューブは温度・薬剤に対する高い安定性が求められる試験に最適です。 ポリスチレンチューブは透明度が高いので、チューブ内のサンプル観察に適しています。 メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。
1箱(1000本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準じます。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。 チューブ内の口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
滅菌放射線滅菌済 容量(mL)5 本体寸法(mm)Φ12.5×87 形状本体:自立型/キャップ:アウター 材質ポリプロピレン(PP)
1箱
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
1セット(250個)
5,598 税込6,158
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
仕様仕様:スクリューキャップタイプ、最大遠心力:25000×G、Φ16×64mm(キャップなし全高(mm):54) 材質PP 使用温度範囲(℃)-86~+110 滅菌未滅菌 アズワン品番3-8692-02
1袋(500個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安) 材質PP 全長(mm)39.3 容量(mL)1.5 高さ(mm)(キャップ部)約6 滅菌滅菌済み 上部外径(Φmm)約13 遠心強度12000G 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷



1袋(500個)
3,020 税込3,322
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大遠心力 ポリスチレン製:1,500RCF ※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
仕様●材質:ポリスチレン●チューブ全長:75mm●チューブ内径:10mm●チューブ外径:12mm●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free アズワン品番67-5191-17
1箱(1000本)
14,300 税込15,730
6日以内出荷

マイクロチューブ。重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製。しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様。見やすい目盛、書き込みスペース付。フタの開閉がしやすい。アンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向け。オートクレーブ可能。DNase、RNase フリー。滅菌済および未滅菌チューブ
仕様●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:丸底●材質:P.P●色:透明●遠心耐性:20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3859-09
1個(2000本)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

スクリューキャップ。3/4回転で簡単に開閉可能。O-リング付
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃ アズワン品番65-3814-59
1セット(5個×200本)
63,980 税込70,378
4日以内出荷

仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-75シリーズのキャップ:フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません) アズワン品番65-3850-69
1個(200本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

マイクロチューブ。重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製。しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様。見やすい目盛、書き込みスペース付。フタの開閉がしやすい。アンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向け。オートクレーブ可能。DNase、RNase フリー。滅菌済および未滅菌チューブ
仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-75シリーズのキャップ:フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません) アズワン品番65-3850-70
1セット(4個×200本)
53,980 税込59,378
4日以内出荷

仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-75シリーズのキャップ:フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)
1個(200本)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた
仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分(チューブのみ))●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません) アズワン品番65-3853-20
1個(200本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

5ml マイクロチューブキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要。フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース。目盛付(250μl刻み)。滅菌済
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃
1個(200本)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNase、RNase、Pyrogenフリー。優れたシール性能で、安全で効果的な航空輸送が可能。自立型。キャップがついたチューブとキャップとチューブが分かれているものと2タイプからお選びいただけます。
仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分(チューブのみ))●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません) アズワン品番65-3853-21
1セット(4個×200本)
50,980 税込56,078
4日以内出荷

1箱(100個×10袋)ほか
45,600 税込50,160
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.5mL間隔の目盛りがついたマイクロチューブです。 フロスト加工のフラットキャップが付いています。 直径15mmの遠心バケットアダプタなしで使用できます。
材質ホモポリマー 容量(mL)5 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 最大遠心力(G)14000
1箱(250本)
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●オートクレーブ可能(121 ℃, 20分、フタを開けた状態)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●T330-76シリーズのキャップ:キャップインサート(M957シリーズ)対応フラットトップ●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)
1個(200本)ほか
14,980 税込16,478
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリップキャップ(フラット)withチューブ:0.2ml。チューブ一体型8連キャップ。0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性。蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:155mm●軸径:5mm●最大径:12mm●先端材質:PCTFE(M4ネジによる接合)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 5.0mL アズワン品番65-3834-49
1個(2本)
19,980 税込21,978
18日以内出荷

タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み、DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー、優れた滅菌性(SAL10^-6)、IATA準拠のリークテスト済み、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
1ケース(10ラック×48本)
65,980 税込72,578
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20袋×25本)ほか
14,500 税込15,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UVpetteチップ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:155mm●軸径:5mm●最大径:12mm●先端材質:PCTFE(M4ネジによる接合)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 5.0mL アズワン品番65-3834-45
1個(2本)
18,980 税込20,878
18日以内出荷

1セット(4個×486本)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

ホモジナイザー。フッ素樹脂製マイクロチューブホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸型(SSタイプ)●全長:145mm●軸径:3mm●最大径:10mm●先端材質:PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 5.0mL
1個(2本)
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み、DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー、優れた滅菌性(SAL10^-6)、IATA準拠のリークテスト済み、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
1ケース(10ラック×48本)
65,980 税込72,578
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)