1,374件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、ホルムアルデヒド滅菌に使用できる滅菌パック
温度(℃)シール:165~200 変色AC滅菌:赤→茶、EOG滅菌:ピンク→橙、FO滅菌:ピンク→緑
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。横に折込みのマチがあるので、立体物を入れることができます。カストごと滅菌したい時に便利です。
寸法(mm×m)(400×80)×100
1巻
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1ケース(20袋×100枚)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。
1巻
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120
1箱(200枚)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナビス(アズワン)プロシェア滅菌バッグ
シーラー不要のテープシールタイプ 強力粘着テープで容易に密封できます。
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分 材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP) 有効幅(mm)115 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄 アズワン品番8-2601-14 幅×長さ(mm)135×300
1箱(200枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

メディコムジャパンセーフシール クワトロ
内側・外側の両方にISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。 ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。 ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。 環境にやさしい水性インクを採用。
ホワイト 変色の経過オートクレーブ:ピンク→ココア、EOガス:ブルー→ゴールデンブラウン 滅菌方法オートクレーブ・E.O.ガス両用
1箱(200枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1箱(200枚)ほか
43,980 税込48,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100枚)
16,830 税込18,513
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さを自由にカットいただける使い勝手の良い滅菌ロールです。 プロセスインジケーターを採用、滅菌工程を通過したかどうかわかりやすくなっています。(インジケーターは被滅菌物が滅菌工程を通過したかどうかを区別するもので、被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。) 環境のため、印刷には水性インクを使用しています。
ロール長さ(m)200
1巻
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性に優れた二重式のダブルタイプとシングルタイプのオートクレーブ用パックです。口締めベルト付です。
寸法(mm)510×720 材質PP 耐熱温度(℃)131
1組(250枚)ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ 動画あり
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み 材質ポリスチレン(PS) 滅菌方法EOG滅菌 耐熱温度(℃)60
1パック(10組)
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シールと印字が同時進行滅菌前作業の効率化に貢献します。
電源AC100V±10% 50/60Hz~ 設定可能温度(℃)100~220 速度(m/min)シール:10 温度上昇ヒーター:200℃設定の場合、約2分 シール幅(mm)14(2mm×5本) 警報機能ヒーター断線、温度センサー断線、紙詰まり、装置の内部的異常 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×228
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式テーブルを搭載しています。滅菌日と使用期限を滅菌パックに印字が可能です。包装材料を連続でシーリングできます。ガイドプレートによりまっすぐなシールが可能です。
アズワン品番66-0004-49
1個
729,800 税込802,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE 滅菌滅菌済み 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

綿100%のガーゼ製品を滅菌したものです。1枚ずつ包装してあるので、必要量のみを使え衛生的です。使いやすいサイズにカットしてあります。
1個(30枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。 オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
1箱(1巻)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。 このガーゼは、医療現場でも使用されている実績のある商品です。
材質綿糸 折数12折り 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(5枚)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(300個)ほか
17,980 税込19,778
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱
57,980 税込63,778
14日以内出荷

1箱
57,980 税込63,778
86日以内出荷

1袋(20枚)ほか
1,604 税込1,764
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低価格で経済的。二重式でやぶれにくくもれない。感染性廃棄物の処理に最適です。
外袋:透明 内袋:グリーン
1箱(200枚)
30,980 税込34,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細胞培養や血液・血清のサンプル等の液体窒素(気相)での保管用途に適しています。
材質本体/PP、キャップ/PE 使用温度範囲(℃)-195
1パック(500個)
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Steri-LazrTAG(TM):A4AKAシリーズ。各種滅菌に対応!様々な器具への貼付に適しています。ガラスや金属、プラスチックなどの表面にしっかりと貼りつきます!。オートクレーブ、EOGガス滅菌が可能です。レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線・EOG 適合温度(℃)-40~+150 シートサイズA4 特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)
1パック(16シート×126枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100枚)
3,069 税込3,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストマッカーにかけても破損することのない強度と柔軟性に優れています。
材質強化PE(強化ポリエチレン) 寸法(mm)180×300 厚さ(μm)90
1箱(10袋×100枚)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番2-5830-01 寸法(mm)300×500×0.05t
1袋(100枚)
5,780 税込6,358
欠品中

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 クラス10,000以下の環境でクリーンパックし、さらに放射線滅菌を施した防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業 仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/シューズカバー入/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能防汚、粉体防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 縫い目形式内縫い
1式
3,998 税込4,398
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかいポリスチレン製のため、頂点で曲げることで注ぎ口を作ることが可能です。マイクロ波水分計と併用可能です。生物学的に不活性で、希酸・弱酸・アルコール等に対して耐性があります。クリーンルーム内で製造・梱包されています。
仕様電子線滅菌済(ISO11137-3:2017準拠) 材質100%バージン非帯電PS 使用温度範囲(℃)-10~+70
1パック(200枚)
12,900 税込14,190
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
1本ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。 メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など 仕様EOG滅菌済み 材質ポリスチレン 形態個包装
1パック(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)滅菌希釈水
1mLの検体希釈水を加え、段階希釈をする際に使用します。 片手でフタの開閉ができます。 γ線照射済。
容量(mL)9 アズワン品番2-3775-01 組成リン酸緩衝生理食塩水
1箱(20本×20パック)
16,980 税込18,678
当日出荷

Cryo-LazrTAG(TM):DFSLシリーズ。印字用と保護用の2つ部分での構成、様々な耐性を持つラベル!。高温や各種滅菌に加え、耐薬性や物理的な傷からも保護ができます!。液体窒素に長期保存可能な超低温透明プラスチックラベルです。印字を透明フィルムでセルフラミネートするため、耐摩耗性や耐薬品性にも優れています。レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線 シートサイズ(mm)レターサイズ(215.9×279.4 適合温度(℃)-196~+150 特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)
1パック(16シート)
36,980 税込40,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドガラスが内部で動かないように固定されます。搬送中の容器破損や液漏れを起こしにくい構造です。
仕様スライドガラス収納数:4枚 材質本体/PP、キャップ/PE 寸法(mm)Φ30×98 容量(mL)30 アズワン品番4-5886-01
1パック(10個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

加熱処理済かどうか判断できる滅菌ラベル付き。
寸法(mm)305×660 付属品結束バンド10本、滅菌ラベル10枚 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)132
1パック(10枚)
1,900 税込2,090
当日出荷