77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様EOG滅菌済(個包装) 材質PP(ポリプロピレン) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006600201 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1本×30袋)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18cmの滅菌プラスチックピンセットで、ステンレス製に近い使用感です。 ガーゼ・綿球等を把持する目的でご使用ください。 滅菌済ですので清潔にご使用いただけます。 無釣タイプでステンレス製ピンセットに近い使用感です。 内側に目盛があり、サイズ測定にご使用いただけます。
材質プラスチック 全長(mm)180
1箱(1本×20袋)
2,998 税込3,298
当日出荷

汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質PS 全長(mm)130
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷

滅菌済の単包ディスポピンセットです。
材質プラスチック 全長(mm)180 松吉医科器械コード23-7211-00
1式(40袋)
4,298 税込4,728
当日出荷

先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
摘要減菌済 ケース入数(本)50
1ケース(50本)ほか
10,900 税込11,990
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌済で無鈎タイプのピンセットです。 内側の目盛りはサイズ測定に使用できます。
材質ポリプロピレン 全長(mm)180 松吉医科器械コード24-4192-00
1式(20本)
2,898 税込3,188
当日出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006600201 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質SUS430 全長(mm)150
1袋(10本)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

材質ポリスチレン樹脂 仕様EOG滅菌済(個包装) 寸法(mm)125 アズワン品番0-9091-01
1箱(100袋)
10,098 税込11,108
翌々日出荷

汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質PA、ナイロン 全長(mm)120
1袋(10本)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

先がぴったりと合い、使いやすい。柔軟性にすぐれたPS樹脂製ですべり止めが施されており、作業性にすぐれています。
全長(mm)130 TGK品番734-25-25-01 型式72042 摘要未滅菌 規格一般医療機器クラスⅠ ケース入数(本)100 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X00015000017 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
2,790 税込3,069
3日以内出荷

滅菌済のディスポピンセットです。単包化により、落下菌による汚染を受けません。
1箱
3,598 税込3,958
翌々日出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】ピンセット(HDPE)
ディスポーザブルピンセット。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 全長(mm)115 材質HDPE 幅(mm)10 質量(g)0.03
1箱(100個)
49,980 税込54,978
23日以内出荷

TGK(東京硝子器械)FastGene ピンセット
仕様オートクレーブ可 材質ステンレススチール
1本
2,198 税込2,418
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
ケース入数(本)50
1個
10,400 税込11,440
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
129 税込142
当日出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】ピンセット(PS)
・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。・γ線照射証明書/材料証明書が付きます。・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 幅(mm)100 全長(mm)115 質量(g)3
1箱(100個)
51,980 税込57,178
22日以内出荷

グリップに優れ、先端部もズレにくい構造になっています。 オートクレーブ可。
材質PA(ナイロン) 全長(mm)120 アズワン品番5-5305-01
1袋(10本)
1,485 税込1,634
当日出荷

先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
全長(mm)150 TGK品番047-25-25-01 摘要未滅菌 ケース入数(本)50
1個
9,790 税込10,769
3日以内出荷

オートクレーブ滅菌済です。
材質SUS430 滅菌滅菌済
1個
489 税込538
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性にすぐれています。 挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。 使用後は注射筒と同じように処分できます。
材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)180 滅菌未滅菌
1箱
10,200 税込11,220
5日以内出荷

耐薬品性にすぐれています。 挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。 使用後は注射筒と同じように処分できます。
材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)150 滅菌滅菌済み
1箱
10,400 税込11,440
当日出荷

非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 全長(mm)120 材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 幅(mm)9 耐熱温度(℃)240
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】マルチグリップ ピンセット(PS)
ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
1箱(50個)
74,980 税込82,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。使用後は注射筒と同じように処分できます。
トラスコ品番189-5507 材質ポリプロピレン 全長(mm)150
1箱(50本)
9,398 税込10,338
翌々日出荷

検体などを掴むのに使用する使い捨てタイプのピンセットです。1本1本γ線滅菌しているので清潔に使用できます。耐油性、耐薬品性、耐熱性(110°まで)にすぐれたジュラコン®を使用したピンセットのため、あらゆるシーンで使えます。
用途検体の採取に。 全長(mm)120
1パック(50本)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量プラスチックピンセット。オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。
全長(mm)130 材質ポリプロピレン70%・グラスファイバー30% 耐熱温度(℃)134 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069BV0003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(10本)
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス曲げ加工のスタンドです。重さ7gと超軽量で、火炎滅菌が手軽に行えます。 波形ホルダー採用により、ピンセットの先端の開き度合いに関係なく、便利にお使い頂けます。
材質SUS304 寸法(mm)103×24×20 質量(g)7
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

アズワン滅菌缶
乾熱滅菌し、そのままピンセット立てとして使えるフタ付き滅菌缶です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 内寸法(mm)Φ90×210 アズワン品番2-6390-11
1個
8,390 税込9,229
当日出荷

掴みやすい斜めの角度になっています。 オートクレーブ不可。
全長(mm)97 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番7-4807-01
1本
5,070 税込5,577
翌々日出荷

ケニスステンレスピンセット
エコ商品
適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。SUS304製で錆びに強くオートクレーブも可能です。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 オートクレーブの可否
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピンセット専用のハンガーで、未使用時の保管に便利です。ハンガーごと乾燥器に入れることができますので、洗浄後の乾燥にも適しています。オートクレーブ滅菌が可能です。
アズワン品番1-6072-01 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)190×200×165 適合サイズ150mmまで
1個
3,490 税込3,839
翌々日出荷

軽量プラスチックピンセット。先端は把持しやすい形状です。オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。
全長(mm)140 材質ポリプロピレン70%・グラスファイバー30% 耐熱温度(℃)134 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069BV0003 松吉医科器械コード24-6016-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(10本)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ピンセット専用のハンガーで、未使用時の保管に便利です。ハンガーごと乾燥器に入れる事ができますので、洗浄後の乾燥にも適しています。
用途オートクレーブ可 アズワン品番1-6072-02
1個
4,440 税込4,884
翌々日出荷

電気メスのメス先やバイポーラピンセットに最適です。 裏面は粘着テープ仕様。 EOG滅菌済。
寸法(mm)50×50×5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000006 松吉医科器械コード24-2550-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(40枚)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

クロス設計で、力を入れずにメンブレンを保持できます。オートクレーブ可。
長さ(mm)105 形状曲先端
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

高い濃度のモリブデンの使用により、優れた腐食性で、80%非磁性ですが、イノックスほど硬度はありません。 非磁性合金は約400℃(DIN 50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
材質Antimagnetic(C.Cr.Ni.Moで構成)
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オオサキメディカル滅菌セッシ SHシリーズ
ステンレスセッシと同等の精度と使用感です。滅菌パッケージには、バクテリアバリア性や強度に優れた「タイベック(R)」を使用しています。
材質ABS樹脂 一般的名称単回使用ピンセット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:22000BZX00853000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20袋×1本)ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非磁性のSUS302製で耐久性、硬度に優れています。非磁性のSUS302製ピンセット。耐久性、硬度に優れています。オートクレーブ滅菌済です。
硬度HRC40 滅菌滅菌済
1個
1,120 税込1,232
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ単回使用ピンセット AESCULAP(R)SUSI(R)
ポリアミド製なので、軽量です。 個包装で滅菌された単回使用の医療器具(ビー・ブラウンエースクラップ) 洗浄、滅菌できない災害時にも適しています。
材質ポリアミド 滅菌EOG滅菌又は放射線滅菌(メーカーの生産時期により、いずれかの滅菌仕様となります)
1箱(20本)
7,798 税込8,578
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)