汚れ(ヨウ素など)を拭き取るノンアルコールタイプの滅菌済清拭用ワイプです。
8%ハイポ(チオ硫酸Na)含浸により、汚れ(ヨウ素など)を素早くキレイに落とせます。
1枚ずつ包装されているため、必要な時にすぐ、清潔に使用できます。
アルコールを含んでいないため、肌が敏感な方にも使用できます。
不織布に薬液を浸す必要がないため、無駄な薬液の使用を削減できます。
厚手でやわらかく強度のある不織布に、十分な薬液を含浸しているため、しっかりと拭き取ることができます。
アルミ個包装のため、気密性が高く、成分の蒸発を防ぎます。電子保温ボックス(別売)などで温めて使用することができます。60℃まで包材等に影響はありません。
折数2ツ折
寸法(cm)7.5×8
1箱(1枚×100包)
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
電子部品・精密機器のワイピングに適しています。拭き取り面にチリやケバを残しません。
種別S-200・γ線滅菌済 120×215mm
アズワン品番3-6137-01
1箱(200枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
水や溶剤を浸透させても強度に優れています。吸収力は布以上で、糸クズやケバも出にくいです。
寸法(mm)335×343
種別(10kGy滅菌済)
材質パルプ+PP(ポリプロピレン)不織布
タイプ4つ折
アズワン品番1-1425-01
1袋(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。
耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。
吸収性が良く引裂力にも優れています。
変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。
制電性を有しています。
ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌することが可能です。
種別不織布ワイパー
材質ポリエステル(55%)、セルロース(45%)
TX3215:吸収力に優れ、端のヒートシール加工により低発塵性を実現しました。
TX3212:アルファ10(TX1010)の滅菌タイプです。ワイパーの端は特許取得の特殊加工が施され発塵性を最小限に抑えています。
TX3211:吸収力・発塵性ともに優れたエコノミータイプのワイパーです。
材質ポリエステル長繊維100%
滅菌γ線滅菌済
包装クリーンパック(二重包装)済
高吸水性の厚手ポリエステル製ダブルニットのワイパーで、シールドボーダー処理が施されています。耐磨耗性に優れています。
材質ポリエステル
吸水量600mL/m2
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。クラス100のワイパーです。
用途γ線滅菌済
種別4×4インチ 1箱 50枚/袋x50袋
アズワン品番3-6998-02
1箱(50袋×50枚)
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
滅菌済みで個包装です。
材質ヘッド部/ポリウレタンフォーム、ハンドル部/PP
ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。
発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。
二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームで使用できます。
材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP
滅菌滅菌済
オートクレーブ可能です。エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。
用途γ線滅菌済
種別4×4インチ
アズワン品番1-6932-02
1箱(50袋×50枚)
¥109,800
税込¥120,780
12日以内出荷
こんなお得な商品も!

クリーンスティック
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
ポリエステルの長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性、溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますから、クリーンルームで使用できます。
タイプ片綿
滅菌済
材質(軸)PP(ポリプロピレン)
滅菌方法γ線
材質(ヘッド)PE(ポリエステル)長繊維
高吸水性の厚手ポリエステル製ダブルニットのワイパーで、シールドボーダー処理が施されています。
耐磨耗性に優れています。
材質ポリエステル
吸水量(mL)600/m2
吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。制電性を有しています。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌することが可能です。
材質ポリエステル・セルロース
滅菌済γ線
アルファ10(TX1012)の滅菌タイプです。ワイパーの端は特許取得の特殊加工が施され、発塵性を最小限に抑えています。
材質ポリエステル長繊維100%
サイズ(inch)12×12
アズワン品番1-7695-52
1ケース(5セット×100枚)
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に
シートサイズ(mm)250×250
材質セルロース100%
形状4折り
アズワン品番1-1419-01
1袋(100枚)
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
1袋当たりの入り数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易です。解放後のパッケージ内のワイパーを守る保護シール式パッケージです。
仕様裁断処理: カットエッジ
材質55%セルロース、45%ポリエステル
寸法(mm)230×230
アズワン品番4-1887-01
1袋
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
オートクレーブ可能です。エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。
材質不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)
サイズ(inch)4×4
アズワン品番1-6932-12
1袋(50枚)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
超低発塵タイプで、端からのほつれがありません。
ダブルニットのポリエステル長繊維100%製です。
二重パック包装です。
仕様γ線滅菌済
材質ポリエステル100%
吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。
耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。
吸収性が良く引裂力にも優れています。
変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。
制電性を有しています。
ウエットでもドライでも使用可能です。
仕様γ線滅菌済
材質ポリエステル・セルロース
1袋当たりの入り数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易です。無菌環境向けに設計された特殊包装です。
仕様裁断処理: カットエッジ
材質55%セルロース、45%ポリエステル
寸法(mm)230×280
1袋当たりの入り数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易です。無菌環境向けに設計された特殊包装です。
仕様裁断処理: カットエッジ
材質PP
寸法(mm)230×280
変性エタノールを含浸したプリウェットタイプです。製薬ラインやクリーンルーム内のクリーニングに適しています。完全に自動化されたISOクラス3のクリーンルームで製造しています。
用途ISO Class3~7γ線滅菌済3重包装
仕様液体物:変性エタノール70%、USP精製水30%、対応クリーンルーム環境(目安):クラス1~10,000(ISO Class 3~7)
材質ポリエステル
寸法(mm)310×310
アズワン品番3-9022-01
1袋(25枚)
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
滅菌されていますので、無菌室内でのクリーニングに使用できます。
USP(米国薬局方)グレードの変性エタノールとUSPグレードの精製水を使用しています。
変性エタノールは0.2μmのフィルターで濾過しています。
成分変性エタノール70%、精製水30%
包装2重包装
エタノール含有率(%)70
効果滅菌
IPAを含浸したプリウェットタイプです。製薬ラインやクリーンルーム内のクリーニングに適しています。完全に自動化されたISOクラス3のクリーンルームで製造しています。
用途ISO Class3~7γ線滅菌済3重包装
滅菌済みで個包装です。
材質ヘッド/コットン、ハンドル/木
サイズヘッド/幅6×厚み6×長さ18.2mm、ハンドル長/137mm
アズワン品番4-1882-01
1袋(50本)
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
AAMI(米国医療機器振興協会)のガイドラインに添った滅菌保証レベル10#-6#でγ線照射しています。
材質再生ポリエステル100%
寸法(mm)300×300
滅菌滅菌済
アズワン品番4-5107-06
1袋(100枚)
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。
密閉性が良く、液モレの心配がありません。
菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
仕様γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿棒/ポリエステル
寸法(mm)Φ21×87
容量(mL)(リン酸緩衝食塩水)10
アズワン品番1-1918-01
1箱(10本×20箱)
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
無菌エリアで使用可能なアルコールスプレーです。USPグレードのイソプロパノールと精製水で調合されています。
仕様無菌レベル:10^-6
成分70%イソプロパノール
材質再生ポリエステル100%
寸法(mm)300×300
滅菌未滅菌
アズワン品番4-5107-05
1袋(100枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
材質再生ポリエステル100%
寸法(mm)230×230
滅菌未滅菌
アズワン品番4-5107-03
1袋(100枚)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
材質再生ポリエステル100%
寸法(mm)100×100
滅菌未滅菌
アズワン品番4-5107-01
1袋(100枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質マイクロファイバー(ポリエステル80%、ナイロン20%)
寸法(mm)300×300
滅菌未滅菌
アズワン品番4-5039-03
1袋(100枚)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
変性エタノールを含浸したプリウェットタイプです。製薬ラインやクリーンルーム内のクリーニングに適しています。完全に自動化されたISOクラス3のクリーンルームで製造しています。
寸法(mm)310×310
材質ポリエステル
仕様【液体物】変性エタノール70%、USP精製水30%
アズワン品番3-9022-51
1箱(5袋×25枚)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
水や溶剤を浸透させても強度に優れています。吸収力は布以上で、糸クズやケバも出にくいです。
種別(25kGyγ線滅菌済)
アズワン品番1-1425-02
1袋(50枚)
¥3,230
税込¥3,553
翌々日出荷
ノバライトはラテックスの外回りとレーヨンの内部からなり、吸収力と強靭性をもっています。
ラテックスの表面は合成のスポンジに比べて耐摩擦力があります。
本体寸法(mm)230×230×1.5
洗浄度クラス100~100000対応オートクレーブ可
1個
¥2,290
税込¥2,519
6日以内出荷
電子線照射で滅菌処理済みです。
色ホワイト
仕様滅菌タイプ
トラスコ品番299-3325
質量(kg)12.7
タイプ2枚重ね
シリーズキムワイプ
シートサイズ(mm)218×230(2枚重ね)
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200組×25パック)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ポップアップ式ドライクリーニングワイプ。光学部品、ガラス製品、電極、キュベット、顕微鏡の洗浄または拭き取りに最適。セルロースとポリエステルの混紡布は柔らかく、糸くずが無く、表面を傷つけません
仕様●ワイプサイズ:152×228mm●タイプ:ドライ(100%ピュアな脱イオン水)●材質:セルロース、ポリエステル混合●色:ホワイト●滅菌済
アズワン品番65-4342-59
1セット(100枚)
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
ノバライトはラテックスの外回りとレーヨンの内部からなり、吸収力と強靭性をもっています。
ラテックスの表面は合成のスポンジに比べて耐摩擦力があります。
本体寸法(mm)300×300×1.5
洗浄度クラス100~100000対応オートクレーブ可
1個
¥2,890
税込¥3,179
17日以内出荷
ポップアップ式ドライクリーニングワイプ。光学部品、ガラス製品、電極、キュベット、顕微鏡の洗浄または拭き取りに最適。セルロースとポリエステルの混紡布は柔らかく、糸くずが無く、表面を傷つけません
仕様●規格:脱イオン水●ワイプサイズ:152×228mm●タイプ:ウェット●材質:セルロース、ポリエステル混合●色:ホワイト●滅菌済
アズワン品番65-4342-60
1セット(100枚)
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
お肌に優しくやわらかい素材。
お湯や水、アルコールに濡らしても破れにくい素材。
衛生的で糸くずの心配もなく、異物混入対策に。
丈夫で毛羽立ちにくい万能タイプの不識布ワイパー。
優れた吸収性により、清掃作業の効率アップ。
清拭用・未滅菌ドライタイプ。
サイズ(mm)335×343
ケース入数50枚 ×18パック
材質パイプ+ポリプロピレン
サイズシートサイズ
1箱
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ