バイオマッシャーⅤ EOG滅菌NIP(ニッピ)¥12,980税込¥14,278
1箱(20セット)
6日以内出荷
バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。高い回収量を得られます。滅菌袋に1セットづつ封入されています。撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。
仕様●フィルターチューブ(mm):先端部内側ディンプル加工、全長75、オートクレーブ可●遠心チューブ(mL):15、オートクレーブ可●撹拌棒(mm):全長118、先端部表面ディンプル加工、先端部表面らせん溝付き、オートクレーブ不可●撹拌棒グリップ(mm):全長25、直径10、オートクレーブ可●旧商品コード:891392セット内容バイオマッシャーⅤ(遠心チューブ×1、フィルターチューブ×1、撹拌棒×1、穴あきキャップ×1、穴なしキャップ×1)×20セット(各滅菌袋入り)、撹拌棒グリップ×1個(滅菌袋入り)、説明書×1枚材質遠心チューブ・フィルター・穴あきキャップ・穴なしキャップ(PP:ポリプロピレン)、フィルターチューブ(PMP:ポリメチルペンテン)、撹拌棒(POM:ポリアセタール)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)滅菌EOG滅菌済み紙管外径(mm)W200×D130×H100フィルター直径7mm、ポアサイズ約100μm、オートクレーブ可アズワン品番67-6868-14