松本製器の丸型滅菌容器。ステンレス製 底・側面開閉式
材質ステンレス
フタ・底開閉式のカストです。穴は閉状態にすることも可能です。
仕様穴あり
材質ステンレスSUS304
汎用性の高い丸型カストです。 側面の穴はスライド式でふさぐことも可能です。
材質ステンレスSUS304
小物の滅菌に適した小型カストです。 穴はスライド式でふさぐことも可能です。
用途小物の滅菌に適しています
仕様穴あり
材質ステンレスSUS304
小物の滅菌に適した小型カストです。 穴はスライド式でふさぐことも可能です。
仕様穴あり
材質ステンレスSUS304
カスト等のステンレス面に貼付滅菌後、はがした跡が残りません。滅菌後は”滅菌済"の文字が浮き出るのでひと目で分かります。
ホルダーもしくはスタンドにカストをセットするとセンサー式となり簡単にブラシが取り出せます。
足元を気にすることのないスッキリしたデザインです。
品番:KB-15SはΦ180mmオートクレーブ缶体に入ります。
カストなどのステンレス面に貼り付け、滅菌後は糊残りがなく剥がすことができます。
滅菌後は「滅菌済」の文字が黒褐色に浮き出てきますのでひと目で滅菌処理の有無が判別でき、テープ同様に使用できます。
ISO11140-1 Class1。
オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。横に折込みのマチがあるので、立体物を入れることができます。カストごと滅菌したい時に便利です。
寸法(mm×m)(400×80)×100
1巻
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
関連キーワード