滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。
変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。
仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
1箱(200枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
寸法(mm)20×150
テープ幅(mm)20
オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
使用条件121℃・20分
各滅菌条件のもとで、指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現できます。 滅菌条件を総合的に満たしたとき、ストライプが赤色から緑色に変化します。色調変化の不足は、滅菌不良の警告です。 滅菌前、滅菌後とも保存性に優れています。
仕様指標菌:枯草菌ATCC-6633(106)
1箱(200枚)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
滅菌後斜めの線が現れます。
EOガス20%専用です。
寸法(mm)16×115
松吉医科器械コード03-2786-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
黒く変色しOKの文字が出れば滅菌条件が満たされ、工程が完了したことを示します。
仕様マルチパラメーターインジケーター(クラス4)
使用条件121℃-10分・132℃-3.5分・135℃-3分
滅菌条件を満たすと、カードに印字された緑色の矢印が黒色に変化します。
転写防止用に表面にラミネート加工を施しています。
ISO11140-1化学的インジケーター規格クラス4。
不可逆性オートクレーブ滅菌処理感知ラベル。オートクレーブ滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「AC滅菌済」の文字が浮き出ます。RoHS対応。
用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。
有効期限(年)1(ご購入後)
変色白→黒褐色
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO11140適合。「温度」と「時間」の2つの変数に対応。挿入しやすい硬さの滅菌紙を採用。20mm×70mmの使いやすいサイズ。裏面の余白に日付など情報の記載が可能。紫から水色に変色すれば滅菌条件が満了。対応温度:115℃~138℃。オートクレーブ用。 TYPE4 STEAM
寸法(幅Wmm×長さLm)20×70
滅菌方法オートクレーブ
入数200枚/箱
1箱(200枚)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。
ISO11140-1 Class1。
オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。
テープに書き込みもできます。
<SIL-34-B、SIL-10-B>
テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。
<SIL-34、SIL-10>
オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。
<SIL-34-1、SIL-10-1>
テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)12.7
青色のインテグレーターバーがSAFE範囲に達すると、滅菌条件をクリアしたことを表します。
仕様化学的インジケータ規格クラス5
寸法(mm)20×100
滅菌後"滅菌済"の文字が浮かび上がり、簡単に処理済品・未処理品の区別ができます。
仕様滅菌条件:121℃・20分
寸法(mm)14×35
テープ幅(mm)14
1箱(1000枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
滅菌すると斜線が緑っぽい色に変色し、滅菌済かどうかが一目で分かります。
テープ長さ(m)50
耐熱温度(℃)132
高圧蒸気滅菌の三要素(温度、時間、湿度)を相乗作用によって、各滅菌条件の死滅時間を色調変化で正しく表現できる画期的な検知カードです。
寸法(mm)25×62
テープ幅(mm)25
1セット(250枚)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
不可逆性EOG滅菌処理感知ラベル。EOG滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「EO滅菌済」の文字が変色します。クラス3。貼り付け可能シールタイプ。ラミネート加工。RoHS対応。
用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。
変色ピンク→ブルー
仕様変色条件/温度55℃-湿度50%-4時間
区分化学変化タイプ
外形寸法(mm)14×35
有効期限(年)1(ご購入後)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200枚)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
国際規格ENISO11140-1適合のタイプ5インジケーターです。
滅菌工程の重要変数(温度・飽和蒸気・時間)のすべてが達成されたことを確認できます。
切らずにそのまま使用できます。
滅菌台帳に貼付して記録しやすい裏面シール付きです。
化学的インジケータ規格クラス5
仕様【条件】135℃・3分以上、128℃・8分以上、121℃・16.5分以上
寸法(mm)65×14
アズワン品番7-3473-01
1箱(3200枚)
¥31,680
税込¥34,848
6日以内出荷
所定の時間・温度条件を満たすと、ラインが黄色から黒色に変色します。
滅菌121℃/20分、132℃/4~6分
オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
テープ長さ(m)12.7
化学的インジケーターカードで、滅菌条件に反応して表面窓領域のバーが伸びてきます。1つでも滅菌条件が不十分であれば、不合格エリア(REJECT/UNSAFE)の領域にバーが止まります。国際規格ISO11140 化学的インジケータ規格クラス5に準拠しています。
滅菌後はインジケータ部が赤紫色から青緑色へ明確に変色します。カードに変色後のリファレンスカラー(参考色)がデザインされており、滅菌後の色調確認が容易です。
寸法(mm)25×62
滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが変色し、合格条件への到達を知らせます。高圧蒸気滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが白から黒に変色し、合格条件への到達を知らせます。ISO1114-タイプ4に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌実施時に重要パラメータの合格条件が達成できたかどうかを確認するインジケータカード。
用途高圧蒸気滅菌実施時に重要パラメータの合格条件が達成できたかどうかを確認するインジケータカード
サイズ(cm)20×1.5
アズワン品番61-0503-68
1箱(240枚)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが変色し、合格条件への到達を知らせます。E.Oガス滅菌の重要パラメータ到達を色の変化で確認できるインジケータです。専用のインクが濃赤色から緑色に変色し、合格条件への到達を知らせます。100%E.O.ガスを用いた滅菌器にご使用いただけます。用途:E.O.ガス滅菌実施時に重要パラメータの合格条件が達成できたかどうかを確認するインジケータカード。
サイズ(cm)20×1.5
アズワン品番61-0499-88
1箱(240枚)
¥3,598
税込¥3,958
12日以内出荷
毎日の滅菌業務のために。
規格カードS mini(高圧滅菌用)
毎日の滅菌業務のために。
規格カードS プリオン(高圧滅菌用)
関連キーワード