40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EOG滅菌済のパウダーフリープラスチック手袋。 1双ずつ個包装されています。
材質ポリ塩化ビニール
1式(20双)
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかいEVA素材で指先に自然にフィットします。 50枚単位で滅菌包装を施した台紙付の手袋です。
クリア 仕様エンボスなし 材質PE+EVA 厚さ(mm)0.29 タイプ左右兼用 滅菌EOG 全長(cm)28.5
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


二重装着専用アンダーグローブ。ラテックスフリーの合成ゴム製。液体が付着している状態で外手袋にピンホールが生じると発生個所が色で容易にわかります。γ線滅菌済。
ブルー 材質ポリイソプレン 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)非天然ゴム製手術用手袋 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00083000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50双)
18,980 税込20,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1双パックで衛生的です。
入数(双)50 左右区別左右兼用
1箱(50双)
5,346 税込5,881
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(25双)
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クラス10対応の滅菌ラテックスグローブです。 1双(左右)毎にパウチ包装してあります。 ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。 全長30cmのロングタイプです。 優れた強度、耐久性があります。
厚さ(mm)指0.22、手のひら0.2、袖口0.16 質量(kg)11 粉有無なし
1箱(200双)
43,980 税込48,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滅菌タイプのサニメント手袋。10枚単位で滅菌パックしてありますので、少量使用時でも無菌性は変わりません。
材質PE(ポリエチレン) 機能γ線滅菌済 入数(枚)20
1箱(20枚)
376 税込414
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガンマー滅菌済のパウダーフリー手袋です。100枚単位でパックしています。
全長(cm)約23 材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー) 入数(枚)100 左右区別左右兼用
1箱(100枚)
4,590 税込5,049
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台紙付なので清潔に装着が可能です。 薄くて柔らかな1枚台紙付の手袋です。 咽頭の吸引チューブ操作時などの使用に便利です。
サイズM 仕様EOG滅菌済(一括包装) 材質EVA(酢酸ビニル) 全長(mm)280 タイプ左右兼用/パウダーフリー アズワン品番8-5812-02
1箱(100枚)
1,970 税込2,167
翌々日出荷

1パック(25双×20ケース)
47,980 税込52,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.07mmの薄手タイプのため、素手感覚で装着しやすく指にフィット。 塩化ビニル樹脂製で柔らかいタイプのディスポーザルグローブ。 パウダーによる手指や衣服などへの付着・汚染の心配がなく衛生的。 左右兼用・ディスポ・パウダーフリー・未滅菌
用途病院や介護現場での清拭から汚物の処理まで幅広い用途におすすめ。 一般工場での軽作業。 各種清掃作業やメンテナンス作業。
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手にぴったりフィットする左・右別の高品質グリップ手袋。日本人の手に合わせた型で疲れにくい独自の曲指タイプ。重金属の溶出が少なく、シリコーンフリーの高品質な手袋。超純水で洗浄したクラス100対応品。グリップ力を高めた特殊加工。
用途クリーンルーム用 材質天然ゴム(ラテックス) 仕様クリーンパック仕様 厚さ(mm)0.23 ナチュラル 入数(双)50 クラスISO Class5(Fed/STDクラス 100)相当
1袋(50双)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内装は、非帯電性清浄材を使用した二重包装です。 フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
仕様γ線滅菌済 材質ニトリルゴム 入数(枚)100 左右区別左右兼用 関連資料(0.53MB)
1箱(50枚×2袋)
7,178 税込7,896
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。見やすいサイズ別カラーパッケージです。
仕様パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20双)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

脱落繊維の出にくい長繊維を使用しています。 16MΩ以下の超純水にて洗浄済みです。 γ線滅菌・電子線滅菌・オートクレーブ滅菌に対応可能です。
アズワン品番1-9180-01 材質キュプラ67%・ナイロン33% 入数(双)10 全長(cm)18.5 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)18
1袋(10双)
2,798 税込3,078
当日出荷

化学療法薬剤の耐性テスト済み。 パウダーフリー、ラテックスフリー。 指先滑り止め加工。未滅菌。 カフ部が長いエクストラタイプ。 ASTM F739基準をみたしたバリア性。 スターリングより約60%厚く、さらに強度に優れる。 通常のグローブよりカフ部分が長く、ガウンの袖の上部までカバーし、袖口からの曝露を防止。
長さ(mm)310 厚さ(mm)(中指)0.15、(手のひら)0.128、(手首)0.11 引張強度(MPa)21(老化後) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速やかに各自が着用できる簡単キットで、長期備蓄でも清潔に保管することができます。普段使い慣れた手袋とマスクを緊急時でも使用することができるので安心です。血液・体液、損傷した皮膚、粘膜等の湿性生体物質には、感染性の微生物が含まれている危険性があります。湿性生体物質で汚染される危険性がある場合は、あらかじめ個人防護具(PPE)を着用し、防御することが不可欠です。咳やくしゃみ等で気道分泌物を発生させる可能性のある場合にも、周囲に汚染を広げないように3層マスク等の個人防護服の着用が求められます。個人防護服を適切に使用することで、湿性生体物質による汚染から医療従事者を守り、患者を守り、医療関連感染を減少させることにつながります。パンデミックが発生した場合、感染予防製品の需要が高まり、物品の不足が想定されるため、必要になる個人防護具をあらかじめ備蓄しておくことが推奨されています。
セット内容フェイスガード×1枚、不織布キャップ×1枚、3層マスク×1枚、不織布ガウン×1着、不織布シューカバー×1足(2枚)、ニトリル手袋×1双(2枚) アズワン品番68-9396-52
1ケース(4箱×10キット)
27,998 税込30,798
6日以内出荷

クラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。 1双(左右)毎にパウチ包装してあります。 ラテックスのようなフィット感があります。 ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。 全長30cmのロングタイプです。
厚さ(mm)指0.1、手のひら0.08、袖口0.07 入数(双)300 機能帯電防止 粉有無粉なし
1箱(300双)
54,980 税込60,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長400mmのロングカフ仕様。前腕部までを保護し感染性物質や化学物質による曝露リスクを低減いたします。掌部厚み0.16mm以上 指部厚み0.19mm以上。検査検診用ニトリルグローブの国際規格(ASTM D 6319)より約3~4倍の厚みがあり作業中の破れや鋭利器材による切創事故、高温滅菌物からの熱傷事故のリスク等を抑制いたします。指部から掌部にかけてエンボス加工を施工。グリップ力に優れ、滑りにくいため、滅菌物や高額医療機器の滑落を軽減いたします。厚手・ロングタイプ。パウダーフリー。 左右兼用。未滅菌。滑り止め加工
用途検査検診・細かな作業・調理・介護・清掃 材質合成ニトリルゴム ブルー 滅菌未滅菌 全長(cm)約40 入数1箱(50枚) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000047 粉有無パウダー無し 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌缶やオートクレーブ処理後や各種実験時の熱い物を掴むのに適しています。 100%コットン製で230℃の耐熱性があります。 コットン製ですので柔軟で使いやすく、洗濯も可能です。
耐熱温度(℃)232 材質コットン
1双
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要最低限のアイテムを揃えた少人数向けセット! スペースに余裕がある為、追加で他のアイテムを入れることができます。
セット内容三角巾×2、伸縮包帯(M×3,L×1)、滅菌ガーゼ(S:12枚,M:10枚)、サージカルテープ、消毒液×2、消毒ウェットティシュ(10枚)、救急絆創膏(M:100枚)、防水パッド(M:5枚)、ポリグローブ(L:100枚)、3Dマスク(ふつう:6枚,こども用:4枚)、毛抜き、万能ばさみ、一方弁マスク×2、アルミケース 質量(kg)3.2
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。、1双(左右)ごとにパウチ包装してあります。、ラテックスのようなフィット感があります、ガンマー線滅菌は20-50KGyの吸収線量です。、全長30cmのロングタイプです。
1箱(10袋×30双)
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸引カテーテルと滅菌済グローブをキット化口腔・鼻腔から挿入して、口腔・咽頭・気管内などの分泌液の吸引を行う際に用いる吸引処置キットです。
材質カテーテル=ポリ塩化ビニール、グローブ=ポリエチレン 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)吸引キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21700BZY00105000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸引カテーテルと滅菌済グローブをキット化口腔・鼻腔から挿入して、口腔・咽頭・気管内などの分泌液の吸引を行う際に用いる吸引処置キットです。
材質カテーテル=ポリ塩化ビニール、グローブ=ポリエチレン 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)吸引キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21700BZY00105000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸引カテーテルと滅菌済グローブをキット化口腔・鼻腔から挿入して、口腔・咽頭・気管内などの分泌液の吸引を行う際に用いる吸引処置キットです。
材質カテーテル=ポリ塩化ビニール、グローブ=ポリエチレン 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)吸引キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21700BZY00105000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)Multipette M4 Starter Kit
Eppendorf Multipette M4は、多検体のピペッティングに最適な精密機器です。 コンビチップアドバンスの容量を自動認識し、分注容量はディスプレイに表示されます。 1回の吸引で最大100回までの分注が可能です。 ダイアル設定とコンビチップアドバンスとの組合せにより、1μLから10mLまでの分注ができます。 チップに触れることなく脱離が可能です。 バイオピュアタイプは滅菌済み(Pyrogetn、RNase、DNA、ATPフリー)です。(個別シールドパック仕様)。 手やグローブを痛めず、チップの取付が簡単スムーズです。 容量ごとにカラーコードを設定しているので、必要なチップをすぐに見分けられます。
アズワン品番61-0170-99
1組
69,980 税込76,978
翌々日出荷

使用済みの作業シートやグローブをチャックでしっかり密閉できますので、曝露対策に適しています。 オートクレーブ不可抗がん剤付着物専用袋。
材質PE(ポリエチレン)
1箱(100枚×3袋)
8,690 税込9,559
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリア性能AAMIレベル2。特許デザインのネックストラップにより、脱着が容易です。袖口にサムループ付き。グローブ装着時に袖がめくれません。未滅菌
材質不織布 サイズフリー 入数10枚/パック
1パック(10枚)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス10対応の天然ゴム製(ラテックス)グローブです。、1双(左右)ごとにパウチ包装してあります。、ガンマー線滅菌は20-50KGyの吸着線量です。、全長30cmのロングタイプです。
1箱(10袋×20双)
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。ピペットパルマルチチャンネル用のチップを使用すると、装着する際の力を更に軽減させます。各容量の専用チップを取り揃えています。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
1式
83,980 税込92,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリア性能AAMIレベル2。特許デザインのネックストラップにより、脱着が容易です。袖口にサムループ付き。グローブ装着時に袖がめくれません。未滅菌
材質不織布 ブルー サイズフリー 入数10枚/パック
1パック(10枚)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
1式
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
1式
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
1式
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
1式
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。ピペットパルマルチチャンネル用のチップを使用すると、装着する際の力を更に軽減させます。各容量の専用チップを取り揃えています。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
1式
99,980 税込109,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カテーテル固定に必要な材料が一つの滅菌バッグ内に入っています。 粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。 切れ込みとサイドのくぼみがカテーテルを包み込み皮膚圧迫を低減します。
寸法(mm)Φ70(ドレッシング部) テープ幅(mm)(M)50、(S)12.5 テープ長さ(mm)(M)100、(S)100 アズワン品番8-2388-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000056 松吉医科器械コード24-2651-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(30セット)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

末梢カテーテル固定のためのワンパッケージキット。粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。切れ込みとサイドのくぼみでクロス固定しつつ、接続部の皮膚圧迫を低減します。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000056 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
9,698 税込10,668
7日以内出荷

二重装着のためのアンダーグローブ。加硫剤・加硫促進剤フリーで遅延型アレルギーの発症リスクを低減。電子線滅菌済。
グリーン 材質エラストマー 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より5年 一般的名称(薬事)非天然ゴム製手術用手袋 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00063000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50双)
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)