22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着シール付なので、滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できます。 インジケーターの色によって、滅菌済であることが分かります。
仕様200枚/箱
1箱(10箱)ほか
9,698 税込10,668
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルな価格。ISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。環境にやさしい水性インクを採用。オートクレーブ/EOガス両用。ISO11140。ISO11607
用途器具の滅菌用包装 仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB タイプパウチタイプ 滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用 入数1箱(200枚) ISO規格ISO11140/ISO11607
1箱(200枚)
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120
1箱(200枚)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メディコムジャパンセーフシール クワトロ
内側・外側の両方にISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。 ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。 ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。 環境にやさしい水性インクを採用。
ホワイト 変色の経過オートクレーブ:ピンク→ココア、EOガス:ブルー→ゴールデンブラウン 滅菌方法オートクレーブ・E.O.ガス両用
1箱(200枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナビス(アズワン)プロシェア滅菌バッグ
シーラー不要のテープシールタイプ 強力粘着テープで容易に密封できます。
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分 材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP) 有効幅(mm)115 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄 アズワン品番8-2601-14 幅×長さ(mm)135×300
1箱(200枚)
1,898 税込2,088
当日出荷


シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP) 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄 仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
1箱(200枚)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(20枚)ほか
1,604 税込1,764
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーラー不要のテープシール付滅菌パウチ
用途Type1のプロセスインジケータ付きで滅菌工程の通過を確認できる滅菌バッグです。強力粘着テープで封緘する仕様なので、ヒートシーラー不要です。内容物の見えやすい透明フィルムタイプで、環境にやさしい水性インクを使用しています。 サイズタービン・コントラ 寸法(幅W×長さL)(mm)【内寸】41×160【外寸】61×185 関連資料チラシ(1.38MB) チラシ(0.85MB)
1箱(200枚)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP) 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄 寸法(幅W×長さL)(mm)305×460 有効幅(mm)285 アズワン品番8-2601-17
1箱(200枚)
6,898 税込7,588
当日出荷

5mm幅で滅菌バッグをしっかりシールします。滅菌バッグのフィルム面を上に向けた状態でシールができます。※本製品のヒーターは下側に付いていますので、滅菌バッグのフィルム面を下側にセットした方が強く溶着されます。※使用する滅菌バッグによってはフィルム面を上側にセットした状態でシールできない場合や溶着が弱くなることがございます。フィルム面を上側にセットして溶着が弱い場合:(1)フィルム面を下側にセットする。または(2)通電時間を長くセットする。フィルム面を下側にセットしてフィルムが溶けすぎている場合:(1)フィルム面を上側にセットする。または(2)通電時間を短くセットする。スライド式のカッター付きです。
1台ほか
329 税込362
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1000枚)ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm)280×380 材質耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.035 耐熱温度(℃)140 アズワン品番1-1598-01
1袋(100枚)
3,490 税込3,839
当日出荷


耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番2-5830-01 寸法(mm)300×500×0.05t
1袋(100枚)
9,360 税込10,296
当日出荷

1袋(100枚)
16,830 税込18,513
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。 オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
1箱(1巻)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加熱処理済かどうか判断できる滅菌ラベル付き。
寸法(mm)305×660 付属品結束バンド10本、滅菌ラベル10枚 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)132
1パック(10枚)
1,900 税込2,090
当日出荷


材質耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)外袋(青・不透明)/0.05、内袋(透明)/0.03 寸法(mm)500×700 耐熱温度(℃)132(20分) アズワン品番2-2175-01
1袋(100枚)
24,900 税込27,390
翌々日出荷

水溶性潤滑剤で適度な粘性があります。 カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。 滅菌有効日が表示してありますので、有効期限の確認が容易です。 J-25Gは咄出口にアルミシールが無く、スムーズにご使用いただくことが可能です(クリアカラー滅菌パウチ包装タイプ)。 J-5Gは電子線滅菌済、J-25Gはγ線滅菌済。
1箱(25g)
3,298 税込3,628
5日以内出荷