目安の目盛付。(0.015、0.03、0.05、0.1、0.5、1.0mL)
容量(mL)1
種別Cタイプ
容量(mL)1
全長(mm)160
先端口径(Φmm)(内径)1.25±0.2、(外径)2.5
材質PE(ポリエチレン)
滅菌済み
滅菌方法γ線
アズワン品番2-7586-01
内径×外径(Φmm)1.25±0.2×2.5(先端部)
1箱(100本)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
スポイトタイプのディスポピペット。目安目盛付。γ線滅菌済。
容量(mL)1
全長(mm)155
目盛(mL)0.015、0.03、0.05、0.1、0.5、1.0
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
全長(mm)155
1目盛(mL)0.5
滅菌未滅菌
型式-CA2000。 E.O.G滅菌済み・PE製、1mL、2mLの目盛付き
寸法(Φ×高さH)(mm)15×7.5×143
TGK品番117-80-46-32
1ケース(2000個)
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
包装袋に使用期限と製造日の記載があるので、箱が破棄されてもトレースが可能です。
γ線滅菌済(個包装)。
容量(mL)1
材質PE(ポリエチレン)
寸法(mm)Φ11×156
アズワン品番7-3839-01
1箱(1000袋)
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
用途EOG滅菌済
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
容量(mL)2
全長(mm)138
1袋(10本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
目安の目盛付。(0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mL)
容量(mL)3
アズワン品番62-6282-14
1ケース(100袋×10本)
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。
メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など
仕様EOG滅菌済み
材質ポリスチレン
形態個包装
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌なし
目安の目盛付。(0.015、0.03、0.05、0.1、0.5、1.0mL)当品番のみ、本体にSマーク入りです。
容量(mL)1
種別Sタイプ
アズワン品番62-6282-08
1ケース(100袋×10本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:230mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-95
1箱(2000本)
¥38,980
税込¥42,878
17日以内出荷
スポイトタイプのディスポピペット。目安目盛付。γ線滅菌済。
容量(mL)2~3
全長(mm)155
目盛(mL)0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0
1セット(100袋×10本)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
目安の目盛付。(0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mL)
容量(mL)2・3
アズワン品番62-6282-12
1ケース(100袋×10本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
目安の目盛付。(1.0、2.0、3.0、4.0、5.0mL)
容量(mL)5
アズワン品番62-6282-15
1ケース(100袋×10本)
¥15,880
税込¥17,468
翌々日出荷
スポイトタイプのディスポピペット。目安目盛付。γ線滅菌済。
容量(mL)3
全長(mm)240
目盛(mL)0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0
1セット(100袋×10本)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
スポイトタイプのディスポピペット。目安目盛付。γ線滅菌済。材質はポリエチレン製。
容量(mL)5
全長(mm)215
目盛(mL)1.0、2.0、3.0、4.0、5.0
1セット(100袋×10本)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
用途採血用
アズワン品番1-4653-01
仕様EOG滅菌済
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
全長(mm)150
容量(mL)1
内径×外径(Φmm)1.5×3.0(先端部)
1箱(100本)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
1本包装の滅菌スポイトは包装袋に使用期限を記載しています。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:230mm●1本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-96
1箱(1000本)
¥29,980
税込¥32,978
13日以内出荷
低タンパク吸着性のため、吸着によるサンプルロスの低減が可能です。0.4mLの微容量で使用可能です。開封が容易な紙とプラスチックのピーリング包装
材質LDPE
容量(mL)0.4
目安容量(mL)0.4
上径(Φ)×高さH(mm)9.5×131
アズワン品番4-2049-01
1箱(500本)
¥11,900
税込¥13,090
翌々日出荷
材質LDPE±0.5%
滅菌EOG滅菌済み
材質ポリエチレン
仕様●摘要:滅菌済・10本包装●サイズ:2.4Φ×11Φ×156mm●容量:1mL●材質:PE
アズワン品番65-8736-75
1セット(200袋×10本)
¥40,980
税込¥45,078
17日以内出荷
ポリエチレン製のスポイトです。沈殿物検査や検体移送に適しております。、ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に適するように作られています。、約-40℃の低温保存が可能で、サンプル移送・保存のための先端の溶封ができます。、常に安定した適下量が得られるよう先端の口径を小さくしてあります。、型は9種類あり、そのうち目盛が3種類あります。、SタイプはY線滅菌個装包装です。、ポリエチレン製で検体の移送に適するように作られています。
材質ポリエチレン
γ線滅菌済、個包装。
容量(mL)2角
目盛(mL)0.1
材質ポリエチレン
寸法(mm)14×14×89
松吉医科器械コード10-2922-07
1パック(20個×5袋)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)
滅菌なし
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(mL)2角
目盛(mL)0.1
材質ポリエチレン
寸法(mm)14×14×89
松吉医科器械コード10-2921-07
1パック(100個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
目盛(mL)0.5
材質ポリエチレン
目盛(mL)0.5
材質ポリエチレン
目盛(mL)0.5
材質ポリエチレン
目盛(mL)0.5
材質ポリエチレン
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mLl。滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mm●10本包装 滅菌済
アズワン品番65-9030-03
1箱(2000本)
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mLl。1本包装の滅菌スポイトは包装袋に使用期限を記載しています。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mm●1本包装 滅菌済
アズワン品番65-9030-08
1箱(1000本)
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ