多種多様な器具を収納できます。別売のマットを併用しての収納や滅菌に適しています。
材質PPSU(ポリフェニルスルホン樹脂)
ディスポーザブルトレイ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質PP
幅(mm)267
全長(mm)318
色白
容量(mL)3000
質量(g)1.8
1箱(30個)
¥109,800
税込¥120,780
23日以内出荷
オートクレーブ、EOガス滅菌の両方に使用でき、昇格処分が可能な圧着パルプを素材としたトレーです。
耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
材質PP(ポリプロピレン)
使い切りタイプのトレーです。
滅菌タイプをラインナップ!
材質PPフィラー入
滅菌済
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~+120
仕様抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプバット
豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
材質本体/アルミニウム、マット/シリコン
滅菌(対応滅菌)オートクレーブ、EOG滅菌、浸漬滅菌、乾熱滅菌(182℃まで)
オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
材質ステンレス(SUS304)
網目5.5
外径(Φmm)0.8
網目(mm)5.5
ディスポーザブルトレイ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質PS
幅(mm)130
全長(mm)260
色白
質量(g)0.5
1箱(20個)
¥55,980
税込¥61,578
23日以内出荷
エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。
水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!
川や湖、海の環境に優しい製品です。
抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
耐久性、耐熱・耐薬品性に優れ、高温蒸気洗浄が可能です。内容物の確認ができるクリアタイプですので区分け整理にも便利です。紫外線(波長380nm以下)を95%以上カットしますので試料の保管に適しています。
材質透明PC(ポリカーボネート)樹脂
間隔(mm)(仕切)25
積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)ホコリが付きにくい仕様です。
タイプトレー
材質持続性帯電防止ABS樹脂
有効内寸(mm)348×548×97
麻薬庫の鍵は、電源供給不要の機械式テンキー錠を使用しています。全ての引出しにアルティアトレー(別売)またはアルティアハーフトレー(別売)が入ります。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
耐久性、耐熱・耐薬品性に優れ、高温蒸気洗浄が可能です。内容物の確認ができるクリアタイプですので、区分け整理にも便利です。紫外線(波長380nm以下)を95%以上カットしますので、試料の保管に適しています。
材質透明PC(ポリカーボネート)樹脂
間隔(mm)(仕切)25
スカルペルトレーは、術中使用されていないメス刃先端を格納、保管するためのトレーです。トランスファートレーは、術者と看護師が鋭利な器具の直接手渡しをしないニュートラルゾーンを作り、置かれた器具が取りやすい形状になっています。固定用粘着テープ付きなので、メーヨー台・ドレープ等に固定して安全に使用できます。
仕様ラテックスフリー、EOG滅菌済(個包装)、DEHPフリー
材質PP(ポリプロピレン)
丸いコーナーは、粉体や粒状の物質の残留物を取り除きやすいです。コーナーのくぼみで量を調節できます。滅菌タイプを新たにラインナップ!
材質PS
滅菌済
積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)ホコリが付きにくい仕様です。
タイプバスケット
材質持続性帯電防止ABS樹脂
有効内寸(mm)317×517×157
積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)ホコリが付きにくい仕様です。
タイプトレー
材質持続性帯電防止ABS樹脂
有効内寸(mm)347×547×157
積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)ホコリが付きにくい仕様です。
タイプバスケット
材質持続性帯電防止ABS樹脂
有効内寸(mm)330×530×97
積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)ホコリが付きにくい仕様です。
タイプトレー
材質持続性帯電防止ABS樹脂
有効内寸(mm)348×548×47
柔らかいポリスチレン製のため、頂点で曲げることで注ぎ口を作ることが可能です。マイクロ波水分計と併用可能です。生物学的に不活性で、希酸・弱酸・アルコール等に対して耐性があります。クリーンルーム内で製造・梱包されています。
仕様電子線滅菌済(ISO11137-3:2017準拠)
材質100%バージン非帯電PS
使用温度範囲(℃)-10~+70
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ