287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ナビス(アズワン)プロシェア滅菌バッグ
シーラー不要のテープシールタイプ 強力粘着テープで容易に密封できます。
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分 材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP) 有効幅(mm)115 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄 アズワン品番8-2601-14 幅×長さ(mm)135×300
1箱(200枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

医療現場における滅菌保証のガイドライン2015を実施にあたり、増加する作業・課題の解決に役立ちます。※滅菌処理モニタリングの1つとして、包装内部にISO11140-1に規定されるタイプ4・5・6いずれかのケミカルインジケーターを入れることが推奨されています。
変色緑→黒
1巻ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120
1箱(200枚)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(20枚)ほか
1,604 税込1,764
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番2-5830-01 寸法(mm)300×500×0.05t
1袋(100枚)
9,360 税込10,296
当日出荷

シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP) 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄 仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
1箱(200枚)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メディコムジャパンセーフシール クワトロ
内側・外側の両方にISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。 ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。 ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。 環境にやさしい水性インクを採用。
ホワイト 変色の経過オートクレーブ:ピンク→ココア、EOガス:ブルー→ゴールデンブラウン 滅菌方法オートクレーブ・E.O.ガス両用
1箱(200枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。 オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
1箱(1巻)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1。 ヒートシール性を重視。青色フィルムを採用。
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm)280×380 材質耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.035 耐熱温度(℃)140 アズワン品番1-1598-01
1袋(100枚)
3,490 税込3,839
当日出荷

1袋(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ナビ滅菌ロールバック
経済性、機能性、ともに優れた滅菌バッグ! 様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要はありません。 ヒートシールにより、確実な滅菌と長期の無菌保存を実現しました。 オートクレーブとE.O.ガスに対応できるインジケーターが付いています。
長さ(m)200 材質バージンパルプ100%(MEP紙) 厚さ(μm)パルプ/100、フィルム/42 適合温度(℃)190
1巻
9,690 税込10,659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さを自由にカットいただける使い勝手の良い滅菌ロールです。 プロセスインジケーターを採用、滅菌工程を通過したかどうかわかりやすくなっています。(インジケーターは被滅菌物が滅菌工程を通過したかどうかを区別するもので、被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。) 環境のため、印刷には水性インクを使用しています。
ロール長さ(m)200
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(100枚)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ピール性が良くキレイに開封できるので、紙粉が飛散しにくいです。耐パンク性に優れています。5cmごとにカットラインが入っているので、使用の際に便利です。AC・EOG滅菌に対応しています。
1巻
4,598 税込5,058
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、ホルムアルデヒド滅菌に使用できる滅菌パック
温度(℃)シール:165~200 変色AC滅菌:赤→茶、EOG滅菌:ピンク→橙、FO滅菌:ピンク→緑
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP) 変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄 寸法(幅W×長さL)(mm)305×460 有効幅(mm)285 アズワン品番8-2601-17
1箱(200枚)
6,898 税込7,588
当日出荷

オートクレーブ時の悪臭を抑えます。 消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。 耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
寸法(mm)405×660 仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下) 付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分) 材質PP 機能消臭 アズワン品番3-1489-02
1箱(200枚)
27,000 税込29,700
当日出荷


1箱(1000枚)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

実験台上でのチップなどの廃棄に適したオートクレーブ用廃棄バックです。
材質HDPE(硬質ポリエチレン) 寸法(縦×横)(mm)280×220 耐熱温度(℃)121 アズワン品番2-4374-11
1袋(100枚)
4,698 税込5,168
当日出荷

オートクレーブ時の悪臭を抑えます。消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
1箱(200枚)
16,800 税込18,480
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンシールバッグは、三周辺がヒートシールされた袋状になっており、直ちに内容物を挿入し、一端をヒートシールして使用することができます。
仕様オートクレーブ滅菌/EO ガス滅菌両用バッグ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1350枚)ほか
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

●滅菌後の細菌侵入を防止し、長時間滅菌状態を保持します。●滅菌物の長さに合わせてカットできます。●ヒダ(マチ)付きなので、高さのある被滅菌物にも対応可能です。
インジケータ滅菌:オートクレーブ・EOG
1巻
9,298 税込10,228
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ケーエム(KM)滅菌バッグ
バクテリア バリア性、引裂強度、突刺強度、低発塵性で滅菌紙より優れたタイベック(R)を使用。もう一方の面にはクリーンなポリエチレン・フィルムを使用。ポリエチレン同士の溶着なので強固で安全なシール性(ピール性はありません。)。滅菌後も長期間に渡り細菌の浸入を防ぎます。切り込み付で容易に開封出来ます。クリーンルームで製造し、2重包装しています。
用途クリーンルーム内でのオートクレーブ滅菌工程。クリーンルーム内EO(エチレンオキサイド)ガス滅菌工程。クリーンルーム内(過酸化水素低温)プラズマ滅菌工程。ガンマ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む製品の包装用 仕様●シール強度:>20N/15mm●表面清浄度:Level 200 材質タイベック(R) :HDPE不織布、タイベック 1073B、クリーンPEフィルム:HDPEフィルム 適合規格最終段階で滅菌される医療機器の包装:ISO 11607、食品と接触するポリオレフィン樹脂:FDA 21CFR 177.1520 厚さ(μm)タイベック(R) :185、クリーンPEフィルム:90±10 耐熱温度(℃)121/30分、(Max:124℃)
1袋(100枚)ほか
33,980 税込37,378
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
5,498 税込6,048
当日出荷

材質HDPE(高密度ポリエチレン) 厚さ(mm)約0.05 耐熱温度(℃)121
1箱(200枚)
5,190 税込5,709
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。切り込み付で容易に開封可能です。γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。
仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003 材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム 耐熱温度(℃)121(20分)
1袋(100本)
35,300 税込38,830
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1。 ギャゼットタイプで、ヒートシール性を重視。ピンクフィルムを採用。
ロール長さ(m)100
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


トミー精工滅菌バッグ
不透明4層構造、トミー精工レトルトオートクレーブSR-240長時間タイマー特別仕様品専用
用途滅菌 適合機種SR-240特別仕様 寸法(幅W×高さH)(mm)320×550 耐熱温度(℃)140
1箱(50枚)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

オートクレーブ用の袋です。
仕様●耐熱:140℃●材質:ポリエステル樹脂製●適用機種:SX-700、LSX-700●サイズ:600W×800Hmm 厚さ40μm●質量:5.4kg/箱 アズワン品番67-9298-28
1箱(100枚)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚 質量(kg)5 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.8m(2Pタイプ) 本体寸法(mm)92×470×280 消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880W シール長さ(mm)300 シール幅(mm)5 アズワン品番7-1330-02 適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)
1個
41,900 税込46,090
翌々日出荷

付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.8m(2Pタイプ) 本体寸法(mm)92×380×265 消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880W シール長さ(mm)200 シール幅(mm)5 アズワン品番7-1330-01 適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)
1個
25,900 税込28,490
翌々日出荷

付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚 質量(kg)5.5 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.8m(2Pタイプ) 本体寸法(mm)92×570×285 消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880W シール長さ(mm)400 シール幅(mm)5 アズワン品番7-1330-03 適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)
1個
56,900 税込62,590
翌々日出荷

5mm幅で滅菌バッグをしっかりシールします。滅菌バッグのフィルム面を上に向けた状態でシールができます。※本製品のヒーターは下側に付いていますので、滅菌バッグのフィルム面を下側にセットした方が強く溶着されます。※使用する滅菌バッグによってはフィルム面を上側にセットした状態でシールできない場合や溶着が弱くなることがございます。フィルム面を上側にセットして溶着が弱い場合:(1)フィルム面を下側にセットする。または(2)通電時間を長くセットする。フィルム面を下側にセットしてフィルムが溶けすぎている場合:(1)フィルム面を上側にセットする。または(2)通電時間を短くセットする。スライド式のカッター付きです。
1台ほか
329 税込362
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)