オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、ホルムアルデヒド滅菌に使用できる滅菌パック
温度(℃)シール:165~200
変色AC滅菌:赤→茶、EOG滅菌:ピンク→橙、FO滅菌:ピンク→緑
1箱(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。
オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。横に折込みのマチがあるので、立体物を入れることができます。カストごと滅菌したい時に便利です。
寸法(mm×m)(400×80)×100
1巻
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
開閉自在のチェック式で検体保存やサンプリング用に使用できます。
シーラー不要のテープシールタイプ
強力粘着テープで容易に密封できます。
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP)
有効幅(mm)115
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
アズワン品番8-2601-14
幅×長さ(mm)135×300
1箱(200枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
内側・外側の両方にISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。
ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。
ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。
環境にやさしい水性インクを採用。
色ホワイト
変色の経過オートクレーブ:ピンク→ココア、EOガス:ブルー→ゴールデンブラウン
滅菌方法オートクレーブ・E.O.ガス両用
長さを自由にカットいただける使い勝手の良い滅菌ロールです。
プロセスインジケーターを採用、滅菌工程を通過したかどうかわかりやすくなっています。(インジケーターは被滅菌物が滅菌工程を通過したかどうかを区別するもので、被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。)
環境のため、印刷には水性インクを使用しています。
ロール長さ(m)200
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)130
シールと印字が同時進行滅菌前作業の効率化に貢献します。
電源AC100V±10% 50/60Hz~
設定可能温度(℃)100~220
速度(m/min)シール:10
温度上昇ヒーター:200℃設定の場合、約2分
シール幅(mm)14(2mm×5本)
警報機能ヒーター断線、温度センサー断線、紙詰まり、装置の内部的異常
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×228
折りたたみ式テーブルを搭載しています。滅菌日と使用期限を滅菌パックに印字が可能です。包装材料を連続でシーリングできます。ガイドプレートによりまっすぐなシールが可能です。
アズワン品番66-0004-49
種類フローリングモップ
トラスコ品番542-5093
材質不織布
質量(kg)2.9
1箱
¥57,980
税込¥63,778
14日以内出荷
種類フローリングモップ
トラスコ品番542-5123
材質不織布
質量(kg)2.7
1箱
¥57,980
税込¥63,778
86日以内出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックし、さらに放射線滅菌を施した防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業
色白
仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/シューズカバー入/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
機能防汚、粉体防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式内縫い
二重式でやぶれにくくもれない&消臭効果も抜群。感染性廃棄物の処理に最適です。
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)135(20分)
内容物が見える片面フィルムタイプです。
HM1300~1303までは指穴付きで、バッグの開封がスムーズです。
オートクレーブ/E.Oガス滅菌用のプロセスインジケーターが施されています。
タイプヒートシールタイプ
シール幅(mm)10
耐久性に優れた二重式のダブルタイプとシングルタイプのオートクレーブ用パックです。口締めベルト付です。
寸法(mm)510×720
材質PP
耐熱温度(℃)131
検体の持ち運びや保存に適しています。
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。
オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
綿100%のガーゼ製品を滅菌したものです。1枚ずつ包装してあるので、必要量のみを使え衛生的です。使いやすいサイズにカットしてあります。
オートクレーブ可
耐熱温度(℃)130
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.05
耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番2-5830-01
寸法(mm)300×500×0.05t
1袋(100枚)
¥5,780
税込¥6,358
当日出荷
細胞培養や血液・血清のサンプル等の液体窒素(気相)での保管用途に適しています。
材質本体/PP、キャップ/PE
使用温度範囲(℃)-195
1個
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
柔らかいポリスチレン製のため、頂点で曲げることで注ぎ口を作ることが可能です。マイクロ波水分計と併用可能です。生物学的に不活性で、希酸・弱酸・アルコール等に対して耐性があります。クリーンルーム内で製造・梱包されています。
仕様電子線滅菌済(ISO11137-3:2017準拠)
材質100%バージン非帯電PS
使用温度範囲(℃)-10~+70
Steri-LazrTAG(TM):A4AKAシリーズ。各種滅菌に対応!様々な器具への貼付に適しています。ガラスや金属、プラスチックなどの表面にしっかりと貼りつきます!。オートクレーブ、EOGガス滅菌が可能です。レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線・EOG
適合温度(℃)-40~+150
シートサイズA4
特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
オートクレーブ用の滅菌パック。ベルトで口締めをしますので、汚物や異臭が漏れません。
色緑
コンタクトレンズの一時的な保管に便利です。
滅菌パック入り(開封前、滅菌有効5年)
材質ポリプロピレン
色白
本体質量(g)10
アズワン品番8-6972-01
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Cryo-LazrTAG(TM):DFSLシリーズ。印字用と保護用の2つ部分での構成、様々な耐性を持つラベル!。高温や各種滅菌に加え、耐薬性や物理的な傷からも保護ができます!。液体窒素に長期保存可能な超低温透明プラスチックラベルです。印字を透明フィルムでセルフラミネートするため、耐摩耗性や耐薬品性にも優れています。レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線
シートサイズ(mm)レターサイズ(215.9×279.4
適合温度(℃)-196~+150
特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)
周囲にスポンジを付けた肌へのあたりが柔らかいプラスチック眼帯です。
滅菌パック入り(開封前、滅菌有効5年)
色クリア
材質本体:ポリカーボネート スポンジ:EVA、ポリエステル
寸法(mm)77×57、厚さ:1.8、スポンジ:5
本体質量(g)9
1箱(40個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
滅菌タイプのサニメント手袋。10枚単位で滅菌パックしてありますので、少量使用時でも無菌性は変わりません。
材質PE(ポリエチレン)
機能γ線滅菌済
入数(枚)20
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:50-1000μL 長さ:71mm カラーコード:青色 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去
アズワン品番65-2757-16
1パック(10枚×96本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:50-1250μL 長さ:76mm カラーコード:緑色 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去
アズワン品番65-2757-17
1パック(10枚×96本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:0.1-10μL 長さ:34mm カラーコード:ダークグレー 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去
アズワン品番65-2757-11
1パック(10枚×96本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ