「滅菌ピペット 個包装」の検索結果
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン
目盛あり
ピペットの種類メスピペット
容量を識別しやすいよう、色分けしています。容量は±2%で調整されています。
用途EOG滅菌済
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
サンプルへのクロスコンタミネーションを防ぎ、作業者への空気中の汚染を低減します。割れない低密度ポリエチレンで一体成型されているため、ガラスの破損や感染物質の混入の心配がありません。生体液やほとんどの酸に対して不活性。再現性に優れている。サンプル保管用に密封および冷蔵できます(カタログ番号02-678Hemato-Seal(TM)チューブシーラントで密封)
仕様●製品タイプ:トランスファーピペット●容量:5.8mL●材質:LDPE●1回のスポイド引出量:3.1 to-3.2mL●用途:微生物学、バクテリオロジー、研究などの特殊用途●包装形態:個包装●長さ:15.4cm●目盛:0.25mL●滅菌性:滅菌済み
アズワン品番65-4340-20
1セット(500本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
使い捨てタイプの樹脂製パスツールピペットです。ガラス製と比較して割れにくく、滅菌済みですのでサンプルへの汚染も防止できます。
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
容量を識別できるように色分けしています。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品には、ロット番号を記載しています。
外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク
材質PS(ポリスチレン)
滅菌γ線滅菌済(個包装)
箱寸法(mm)402×303×141
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
容量(mL)1
全長(mm)160
先端口径(Φmm)(内径)1.25±0.2、(外径)2.5
材質PE(ポリエチレン)
滅菌済み
滅菌方法γ線
アズワン品番2-7586-01
内径×外径(Φmm)1.25±0.2×2.5(先端部)
1箱(100本)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
容量(mL)2
全長(mm)138
1袋(10本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー
滅菌済(SAL10^-6)
包装個包装
1本包装はピールオープン包装を採用していますので、開けやすく安全です。NON-Pyrogenicテスト済みです。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌なし
EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。
メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など
仕様EOG滅菌済み
材質ポリスチレン
形態個包装
包装袋に使用期限と製造日の記載があるので、箱が破棄されてもトレースが可能です。
γ線滅菌済(個包装)。
容量(mL)1
材質PE(ポリエチレン)
寸法(mm)Φ11×156
アズワン品番7-3839-01
1箱(1000袋)
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)
滅菌なし
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
γ線滅菌済。個包装になっているので、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。
容量(mL)2
全長(mm)138
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
レギュラー先端は細長く迅速なピペッティングが可能で、ショートサイズはフード中の操作に便利です。
双方向目盛付き。綿栓付。
γ線滅菌済(個別包装)
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
標本を採取しやすい先端4穴・子宮内膜吸引方式です。
閉経前・後の子宮内膜組織細胞採取や、顕微鏡検査用子宮月経内容物サンプリングに使用できます。
麻酔不要で外来やクリニックでも使用可能です。
採取標本は細胞診・組織診ともに使用できます。
ピペット抜去前に標本を採取しますので、頸部細胞によるコンタミネーションを防止します。
麻酔・子宮頸管ブロック及び拡散用ダイレーター・指示鉤が不要です。
ラテックスフリーディスポタイプEOG滅菌済(個包装)。
材質シース部/PE(ポリエチレン)、ピストン部/ポリプラスチックス
寸法(mm)Φ3.1×235
アズワン品番8-3157-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00021000055
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25袋)
¥22,400
税込¥24,640
翌々日出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.3cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):5.4ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.1ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):50回
アズワン品番65-3767-85
1セット(8個×400本)
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:14.7cm●胴径:6.1mm●全容量(ピペットの堆積量):8.9ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):4.8ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):45回
アズワン品番65-3767-91
1セット(8個×400本)
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:14.7cm●胴径:4.6mm●全容量(ピペットの堆積量):5.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.3ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):53回
アズワン品番65-3767-79
1セット(8個×400本)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.4cm●胴径:6.6mm●全容量(ピペットの堆積量):4.9ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):1.8ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):24回
アズワン品番65-3776-77
1セット(8個×500本)
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:12.9cm●胴径:6.6mm●全容量(ピペットの堆積量):7.5ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):2.8ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):24回
アズワン品番65-3776-71
1セット(8個×400本)
¥61,980
税込¥68,178
108日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:10.4cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):1.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):1.0ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回
アズワン品番65-3767-69
1セット(8個×400本)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.1cm●胴径:6.1mm●全容量(ピペットの堆積量):8.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):4.7ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回
アズワン品番65-3759-90
1セット(8個×400本)
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.6cm●胴径:7.9mm●全容量(ピペットの堆積量):7.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.0ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回
アズワン品番65-3759-47
1セット(8個×500本)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:8.7cm●胴径:4.8mm●全容量(ピペットの堆積量):1.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):0.9ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):26回
アズワン品番65-3771-26
1セット(8個×500本)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.7cm●胴径:4.6mm●全容量(ピペットの堆積量):5.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.7ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):50回
アズワン品番65-3767-97
1セット(8個×400本)
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:3.0ml、0.5ml刻み。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.5cm●胴径:7.9mm●全容量(ピペットの堆積量):7.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.2ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回
アズワン品番65-3766-53
1セット(8個×500本)
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:2.0ml、0.5ml刻み。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.2cm●胴径:7.1mm●全容量(ピペットの堆積量):4.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):1.8ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回
アズワン品番65-3771-41
1セット(8個×500本)
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:0.3ml、0.1ml刻み。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:11.6cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):1.5ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):0.8ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):22回
アズワン品番65-3772-19
1セット(8個×500本)
¥67,980
税込¥74,778
108日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:14.0cm●胴径:4.7mm●全容量(ピペットの堆積量):3.9ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):2.1ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回
アズワン品番65-3761-88
1セット(8個×500本)
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.5cm●胴径:4.6mm●全容量(ピペットの堆積量):5.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.5ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回
アズワン品番65-3764-98
1セット(8個×500本)
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
1
2
次へ