フィルターで濾過した検液を採取できます。白地部に文字記入が可能です。
フィルター付で濾過した検液を採取できます。材質:ナイロン/PE。γ線滅菌済。
寸法(mm)190×300
厚さ(mm)0.065
1セット(500個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。
種別フィルタなし
材質強化ポリエチレン、γ線滅菌済
寸法(mm)190×300
容量(mL)400
厚さ(μm)62
1組(500枚)
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 フィルタ付きバッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。 γ線滅菌済です。
材質強化ポリエチレン、γ線滅菌済
寸法(mm)190×300
容量(mL)400
厚さ(μm)62
ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド
滅菌済み
滅菌方法ガンマ線
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 ●白帯のスクリーン印刷部があり、えんぴつやボールペンでもIDやデータの記入ができます。 ●フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済みです。 ●袋の片側にマジックカット加工があるバッグは、ホモジナイズ後手で袋を切ることができ、切り口からピペットを差し込み検体を吸引します。マイクロピペット本体を汚しません。 ●PX0020シリーズはきめ細かいフィルタを使用しているので、ホモジナイズ後の残渣がよりきれいに取り除けます。
寸法(mm)190×300
材質強化ポリエチレン
容量(mL)400
滅菌γ線滅菌済
厚さ(μm)62
ストマッカー用検査袋(フィルター無し)
サイズ(mm)190×280
仕様γ線滅菌済み両面書き込みラベル付
種別フィルター付き
アズワン品番3-5406-01
1セット(500枚)
¥17,500
税込¥19,250
当日出荷
袋が溶液の圧力で自然に開きますので、簡単に液体サンプルが取り出せます。
ストマフィルター袋から液体を採取しやすいようにするスタンドです。
アズワン品番6-9638-01
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)135(20分)
1個
¥3,208
税込¥3,529
当日出荷
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6
滅菌γ線滅菌済
耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番2-5830-01
寸法(mm)300×500×0.05t
1袋(100枚)
¥5,780
税込¥6,358
当日出荷
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。
プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。
書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-30~100
仕様γ線滅菌済
ディスポーザブルのポリプロピレン製のダーラム管。気泡がたまった場合にはフロートチューブが水面から飛び出し、気泡がたまっていない場合にはフロートチューブの頭部が水面すれすれに浮いた状態になりますので培地が濁っていても気泡の確認がしやすく、判定が容易です。
外径×長さL(Φ×mm)約8×28.5
1セット(3000個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
全面極小孔あきフィルター付き滅菌済バック。超耐久性素材使用で、ナッツ、貝類、土壌などの硬いサンプルに適しています。
容量(mL)最大400
寸法(cm)19×30
処理容量(mL)50~300
耐久温度(℃)-40~80
フィルター穴径(μm)280ミクロン
アズワン品番4-4792-01
1箱(400枚)
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
関連キーワード