カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(95)
  • 医療(86)
  • 救急・衛生(1)
さらに商品を絞り込む

「滅菌容器 100ml」の検索結果

182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
EB滅菌瓶(広口) サンプラテックEB滅菌瓶(広口)サンプラテック(4件のレビュー)
159税込175
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
電子線滅菌済のポリ瓶。 商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。 本体とキャップをセットした状態で個装しています。 特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。 中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。 採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)PE材質(キャップ)PP
EOG滅菌瓶(PP広口) サンプラテックEOG滅菌瓶(PP広口)サンプラテック(4件のレビュー)
219税込241
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ガス滅菌済みのサンプル用容器。<br />ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。<br />水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。<br />フタは半キャップ状態でパックしています。
EOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色 サンプラテックEOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色サンプラテック(6件のレビュー)
189税込208
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
EOG滅菌瓶 サンプラテックEOG滅菌瓶サンプラテック
259税込285
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
EOG滅菌済みの個包装されたボトルです。
滅菌EOG滅菌済中栓
滅菌済SK軟膏容器 A型 100mL 50個入 シンリョウ滅菌済SK軟膏容器 A型 100mL 50個入シンリョウ
3,798税込4,178
1箱(50個)
6日以内出荷から7日以内出荷
キャップ側面に凹凸があるので、開閉がしやすいです。、底が丸いので、薬が取り出しやすいです。、電子線滅菌済み、個包装の軟膏容器です。
滅菌済 無地投薬瓶 100mL 140本入 シンリョウ滅菌済 無地投薬瓶 100mL 140本入シンリョウ
4,968税込5,465
1箱(140本)
5日以内出荷
目盛が凹凸タイプの投薬瓶です。<br />凹凸を使って、マジックで印を付けるなどの使い方もお勧めです。
その他【煮沸消毒】形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売無地投薬瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×36×104耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)アズワン品番68-5331-36
PP滅菌瓶 広口 三商PP滅菌瓶 広口三商
219税込241
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。<br />耐酸、耐アルカリ性が向上しました。<br />ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。<br />検体への汚染を防止します。
目盛
エコノ滅菌瓶 サンプラテックエコノ滅菌瓶サンプラテック
12,880税込14,168
1セット(100本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ローコストの滅菌瓶。
材質本体:PE、キャップ:PP
広口ボトル 100ml 100本入 ビーエム機器広口ボトル 100ml 100本入ビーエム機器
9,998税込10,998
1個(100本)
18日以内出荷
BMBio 広口ボトル<br />広口密閉容器なので溶液の出し入れが容易<br />容量が100mlの目盛付容器<br />未滅菌
仕様●材質:P.E(本体)、P.P(キャップ)●サイズ:Φ50x87mm(外径)、Φ32mm(口内)アズワン品番65-3810-40
RS PRO ビーカー,100ml RS PRORS PRO ビーカー,100mlRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RS Pro PTFE ビーカーは、 100 ml となっています RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。<br />ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。<br /> PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。<br />成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。<br />ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。<br />また、安定性と安全性を維持できます。<br />この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。<br /> 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。<br />このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。<br />ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。<br /> 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。<br /> RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。<br /> PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。<br />PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。<br /> どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 100ml目盛 = なし寸法 = 68 x 54mm直径 = 54mm長さ = 68mm
投薬瓶 青目盛 100ml/滅菌 140本入 アズワン投薬瓶 青目盛 100ml/滅菌 140本入アズワン
7,398税込8,138
1箱(140本)
3日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-31
滅菌済 プリント目盛瓶 青目盛 100mL 140本入 シンリョウ滅菌済 プリント目盛瓶 青目盛 100mL 140本入シンリョウ
5,948税込6,543
1箱(140本)
5日以内出荷
茶系の薬でもはっきり目盛が見えるプリント目盛瓶<br />独自の印刷技術により薬が見やすい目盛の印刷加工<br />特殊な加工により煮沸消毒しても。アルコールで拭いても印刷部分が落ちることがありません
その他形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売プリントメモリ瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×37×104耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)アズワン品番68-5331-22
PPカップ100mL 滅菌済 300袋 グローバルサイエンスPPカップ100mL 滅菌済 300袋グローバルサイエンス
27,980税込30,778
1箱(300袋×1個)
17日以内出荷
滅菌検体保管容器
仕様●材質:本体PP(ポリプロピレン) フタPE(ポリエチレン)アズワン品番67-2190-02
滅菌 スクリューコップ 100mL 青 200袋 グローバルサイエンス滅菌 スクリューコップ 100mL 青 200袋グローバルサイエンス
16,980税込18,678
1箱(200袋×1個)
7日以内出荷
滅菌スクリュー検体保管容器
仕様●材質:本体PP(ポリプロピレン) フタPE(ポリエチレン)アズワン品番67-2190-01
馬野 規格外用瓶,規格100茶,100ml,滅菌,白 馬野化学容器馬野 規格外用瓶,規格100茶,100ml,滅菌,白馬野化学容器
9,998税込10,998
1箱
3日以内出荷
容量(mL)100
投薬瓶 青目盛 100ml/未滅菌 140本入 アズワン投薬瓶 青目盛 100ml/未滅菌 140本入アズワン
5,598税込6,158
1箱(140本)
3日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-24
シャトル瓶100 1-160(100ML)50イリ 馬野化学容器シャトル瓶100 1-160(100ML)50イリ馬野化学容器
8,698税込9,568
1箱
7日以内出荷
オートクレーブ対応容器とキャップ。設定温度・時間も115℃30分、121℃20分、130℃15分全てに対応。
容量(mL)100
シャトル瓶100 茶 1-161(100ML)50イリ 馬野化学容器シャトル瓶100 茶 1-161(100ML)50イリ馬野化学容器
9,998税込10,998
1箱
7日以内出荷
オートクレーブ対応容器とキャップ。設定温度・時間も115℃30分、121℃20分、130℃15分全てに対応。
容量(mL)100
滅菌検体容器 スクリューキャップ付 25384シリーズ VWR滅菌検体容器 スクリューキャップ付 25384シリーズVWR
8,398税込9,238
1箱(100個)
予約販売
開封確認ができる、タンパーエビデント仕様です。
仕様タンパーエビデント材質本体/PP、フタ/PE容量(mL)133温度範囲(℃)継続使用/-10~+130アズワン品番3-9995-12フタ寸法(mm)Φ57.15
滅菌サンプル容器 個包装タイプ 120mL アズワン滅菌サンプル容器 個包装タイプ 120mLアズワン
17,523税込19,275
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス7の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
容量(mL)120材質本体/PP、キャップ/PE口径×外径×高さ(mm)Φ60×Φ54×78
B型投薬瓶(未滅菌) ケーエム化学B型投薬瓶(未滅菌)ケーエム化学(7件のレビュー)
359税込395
1箱(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
メモリが多く大変便利。口径が共通で多目的に使えます。
材質(本体)PP口内径(Φmm)16.3材質(キャップ)PE色(キャップ)
タマ投薬瓶(滅菌済) 金鵄製作所タマ投薬瓶(滅菌済)金鵄製作所
9,998税込10,998
1式(20本×10袋)ほか
10日以内出荷
かわいらしい絵柄入りの投薬瓶です。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリエチレン(本体)透明
セーフティ小判投薬瓶(滅菌済) 金鵄製作所セーフティ小判投薬瓶(滅菌済)金鵄製作所
9,998税込10,998
1式(10本×10袋)ほか
10日以内出荷
セーフティキャップ付きの投薬瓶です。 内用ラベル付。
材質(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)高密度ポリエチレン、(内キャップ)ポリプロピレン(本体)透明、(キャップ)ベージュ
投薬瓶(未滅菌) アズワン投薬瓶(未滅菌)アズワン
3,515税込3,867
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
メモリが多く、口径が共通ですので多目的に使えます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
投薬瓶PPB(滅菌済) エムアイケミカル投薬瓶PPB(滅菌済)エムアイケミカル
7,998税込8,798
1式(3本×20袋)ほか
10日以内出荷
内用薬用投薬瓶のスタンダードタイプ。 PPラベル付。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン(本体)原色白
滅菌済SK軟膏容器 B型 36mL 100個入 シンリョウ滅菌済SK軟膏容器 B型 36mL 100個入シンリョウ
3,898税込4,288
1箱(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
キャップ側面に凹凸があるので、開閉がしやすいです。、キャップ側面に凹凸があるので、開閉がしやすいです。、増量型タイプ
投薬瓶PPA(滅菌済) エムアイケミカル投薬瓶PPA(滅菌済)エムアイケミカル
8,398税込9,238
1式(5本×20袋)ほか
10日以内出荷
PPラベル付。 PPAは安定感のある底が広いタイプの投薬瓶です。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン(本体)原色白
滅菌済SK軟膏容器 A型 30mL 100個入 シンリョウ滅菌済SK軟膏容器 A型 30mL 100個入シンリョウ
3,898税込4,288
1箱(100個)
7日以内出荷から8日以内出荷
キャップ側面に凹凸があるので、開閉がしやすいです。、底が丸いので、薬が取り出しやすいです。、電子線滅菌済み、個包装の軟膏容器です。
投薬瓶PPB(滅菌済)少数包装 エムアイケミカル投薬瓶PPB(滅菌済)少数包装エムアイケミカル(1件のレビュー)
419税込461
1袋(150mL)ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
タマ投薬瓶(未滅菌) 金鵄製作所タマ投薬瓶(未滅菌)金鵄製作所
8,798税込9,678
1式(200本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
かわいらしい絵柄入りの投薬瓶です。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリエチレン(本体)透明
滅菌済 無地投薬瓶 150mL 100本入 シンリョウ滅菌済 無地投薬瓶 150mL 100本入シンリョウ
4,858税込5,344
1箱(100本)
5日以内出荷
目盛が凹凸タイプの投薬瓶です。<br />凹凸を使って、マジックで印を付けるなどの使い方もお勧めです。
その他【煮沸消毒】形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。※食洗器・電子レンジは使用できません。※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。※容器は横にしないでください。※レッテルは別売無地投薬瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン容量(mL)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×126耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)アズワン品番68-5331-37
A点眼容器 未滅菌 15mLセット 100個入 ケーエム化学A点眼容器 未滅菌 15mLセット 100個入ケーエム化学
3,598税込3,958
1箱(100個)
5日以内出荷
本体はPP(ポリプロピレン)製ですので、耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)容量(mL)15
A点眼容器 未滅菌 3mLセット 100個入 ケーエム化学A点眼容器 未滅菌 3mLセット 100個入ケーエム化学
1,598税込1,758
1箱(100個)
5日以内出荷
本体はPP(ポリプロピレン)製ですので、耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)容量(mL)3
A点眼容器 未滅菌 30mLセット 100個入 ケーエム化学A点眼容器 未滅菌 30mLセット 100個入ケーエム化学
3,898税込4,288
1箱(100個)
5日以内出荷
本体はPP(ポリプロピレン)製ですので、耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)容量(mL)30
B型投薬瓶 (滅菌済) ケーエム化学B型投薬瓶 (滅菌済)ケーエム化学
7,398税込8,138
1箱(60本)ほか
9日以内出荷から48日以内出荷
メモリが多く大変便利です。 口径が共通です。
A点眼容器 未滅菌 20mLセット 100個入 ケーエム化学A点眼容器 未滅菌 20mLセット 100個入ケーエム化学
3,298税込3,628
1箱(100個)
5日以内出荷
本体はPP(ポリプロピレン)製ですので、耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)容量(mL)20
投薬瓶PPB(未滅菌) エムアイケミカル投薬瓶PPB(未滅菌)エムアイケミカル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1式(50本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
内用薬用投薬瓶のスタンダードタイプ。 PPラベル付。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン(本体)原色白
投薬瓶PPA(未滅菌) エムアイケミカル投薬瓶PPA(未滅菌)エムアイケミカル
3,998税込4,398
1式(100本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
PPラベル付。 PPAは安定感のある底が広いタイプの投薬瓶です。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン(本体)原色白
セーフティNK投薬瓶 未滅菌 金鵄製作所セーフティNK投薬瓶 未滅菌金鵄製作所
639税込703
1袋(10本)
翌々日出荷
誤飲防止用のセーフティキャップを採用乳幼児による誤飲・誤用を防ぐため、押しながら廻さないと開かないキャップを採用しています。
軟膏容器ポリナンコー(滅菌済) エムアイケミカル軟膏容器ポリナンコー(滅菌済)エムアイケミカル
10,780税込11,858
1式(20袋)ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
キャップ内にパッキンが付いています。
材質ポリプロピレン色(キャップ)色(本体)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら