最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
色青
直径(Φmm)33
滅菌EO
有効ろ過面積(cm2)4.5
ろ過量目安(mL)200
材質(ハウジング)変性アクリル
残液量(μL)100以下
最高使用圧力(kPa)1000
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)親水性PVDF
材質(ハウジング)変性アクリル
色黄
直径(Φmm)33
滅菌γ線
親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
色緑
直径(Φmm)33
滅菌γ線
有効ろ過面積(cm2)4.5
ろ過量目安(mL)200
材質(ハウジング)変性アクリル
残液量(μL)80以下
最高使用圧力(kPa)862
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低いフィルタです。
穴径(μm)0.2
最高使用圧力(kPa)689
色白
滅菌EO
材質(フィルター)LG
材質(ハウジング)HDPE
水を通しません。有機溶媒や気体のろ過用に使用されます。
穴径(μm)0.2
有効ろ過面積(cm2)3.9
直径(Φmm)25
形状A
最高使用圧力(kPa)517
残液量(μL)100以下
色白
滅菌EO
材質(フィルター)FG
ろ過量目安(mL)100
材質(ハウジング)PVC
1箱(50個)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
滅菌γ線
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
直径(Φmm)25
有効ろ過面積(cm2)4.0
最高使用圧力(MPa)0.51
最高使用温度(℃)45
残液量(mL)0.1以下
材質(フィルター)セルロースアセテート
材質(ハウジング)アクリルスチロール
接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ
仕様ろ過対象液:水系・入数:50個
主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
プレフィルターを用いない場合に比べ、2倍~4倍の濾過流量を得ることができます。
タンパク吸着が低いメンブレンを使用しています。
穴径(Φμm)0.45
材質ハウジング/HDPE(高密度ポリエチレン)、 メンブレン/PVDF
容量(mL)100
直径(Φmm)25
残液量(μL)250
アズワン品番1-7287-01
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
耐熱温度(℃)45℃
1袋(50個)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
有効ろ過面積(cm2)4
直径(Φmm)25
最高使用圧力(MPa)0.51
材質(フィルター)セルロース混合エステル
材質(ハウジング)アクリルスチロール
仕様ろ過対象液:水系・入数:50個
スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。
Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。
オートクレーブ滅菌可
有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。
ナイロン メンブレン装着ユニットです。
ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。
従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)4.5
直径(Φmm)33
耐熱温度(℃)45℃
耐圧力(kPa)860kPa
材質(メンブラン)PA(ナイロン)
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
処理量(mL)(目安)100
残液量(μL)<80(エア抜き後)
湿潤性親水性
材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
アズワン品番2-3064-11
材質メンブレン/PTFE(フッ素樹脂)、 ハウジング/PVC(塩化ビニル樹脂)
直径(Φmm)25
滅菌EOG滅菌済
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
耐熱温度(℃)45
耐圧力(kPa)510
穴径(Φμm)0.2
1ケース(50個)
¥34,980
税込¥38,478
12日以内出荷
4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。
仕様γ線滅菌済
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)520
各材質に対応した種類のタンパク質吸着が少ないです。高流量タイプです。
気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。
PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。
未滅菌。
入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)50
材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂)
材質(ハウジング)PP
有効ろ過面積(cm2)19.6
湿潤性疎水性
滅菌方法高圧蒸気滅菌可能
耐圧力(kPa)410kPa
接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ
仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
親水性・有機溶剤、水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。
材質(メンブラン)PA(ナイロン)
接続方法入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ
材質(ハウジング)PP
より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 プレフィルタが付けられる固定用フタ付です。 33mmまたは45mm口径のメディウム瓶に対応します。
有効ろ過面積(cm2)40
穴径(μm)0.22
滅菌γ線滅菌
材質(フィルター)親水性PES
材質(ハウジング)ポリスチレン
ホールドアップ容量(mL)3以下
仕様ろ過面積、cm2:0.8、サンプル処理量目安、mL:≦10、デバイス材質:ポリプロピレン、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HP、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、接続、入口/出口:メス型ルアーロック /オス型ルアースリップ、概要(mm):マイレクス(Millex)-HP、0.45μm、PES、13 、非滅菌、デバイスカラー:緑色、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧200 k、水湿潤及び空気で、最大入圧、kPa (psi):1030 (150)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質親水性ポリエーテルスルホン
直径(Φmm)13
高さ(mm)21
品名マイレクス(Millex)-HPフィルターユニット
フィルター直径(Φmm)13
ハウジングポリプロピレン
湿潤性親水性
アズワン品番61-0209-83
アプリケーションクロマトグラフィーまたはその他の機器分析前の水溶液及び温和な有機溶液の調製
1セット(1000個)
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:PVC、アウトレット接続:オス型ルアーロック、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:FG、ブランド名:Millex、概要(mm):マイレクス(Millex)-FG, 0.20μm, 疎水性 PTFE, 25 ルアー出口付, エチレンオキサイド滅菌済、デバイスカラー:透明 入口/青色 出口、無菌性:滅菌済
材質疎水性PTFE
直径(Φmm)30
高さ(mm)19.7
品名マイレクス(Millex)-FG フィルターユニット
滅菌エチレンオキサイド
フィルター直径(Φmm)25
湿潤性疎水性
アズワン品番61-0204-07
アプリケーション疎水性フロリナート (PTFE) メンブレン
1セット(50個)
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
粘度・濁度の高いサンプルの前処理ろ過に最適
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HPF/HV、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要(mm):マイレクス(Millex)-HPF HV フィルター, 0.45μm, PVDF, 25 非滅菌、自動溶出試験機用:Yes、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質親水性PVDF
高さ(mm)21
品名マイレクス(Millex)-HPF HV フィルターユニット
滅菌適用不可
包装バルク, 非滅菌
フィルター直径(Φmm)25
ハウジングHDPE
湿潤性親水性
アズワン品番61-0213-08
アプリケーション粒子汚染度レベルの高いタンパク質を含む溶液の清澄化
1セット(1000個)
¥429,800
税込¥472,780
22日以内出荷
粘度・濁度の高いサンプルの前処理ろ過に最適
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HPF/LCR、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要(mm):マイレクス(Millex)-HPF LCR フィルター, 0.45μm, PTFE, with glass fiber prefilter, 25 非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質親水性PTFE
高さ(mm)21
品名マイレクス(Millex)-HPF LCR フィルターユニット
包装バルク, 非滅菌
フィルター直径(Φmm)25
湿潤性親水性
アズワン品番61-0198-73
1セット(50個)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
仕様ろ過面積、cm2:4.5、サンプル処理量目安、mL:≦200、デバイス材質:ポリプロピレン、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HP、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要(mm):マイレクス(Millex)-HP 0.45μm, PES 33 非滅菌、デバイスカラー:緑色、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧200 k、最大入圧、kPa (psi):≦862 (125)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質親水性ポリエーテルスルホン
直径(Φmm)33
高さ(mm)27
品名マイレクス(Millex)-HP フィルターユニット
フィルター直径(Φmm)33
ハウジングポリプロピレン
湿潤性親水性
アズワン品番61-0211-08
アプリケーションクロマトグラフィーまたはその他機器分析前の水溶液の調製
1セット(1000個)
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:0.8、サンプル処理量目安、mL:≦10、デバイス材質:ポリプロピレン、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:GP、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、接続、入口/出口:メス型ルアーロック /オス型ルアースリップ、概要(mm):マイレクス(Millex)-GP、0.22μm、PES、13 、非滅菌、デバイスカラー:緑色、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧410 k、水湿潤及び空気で、最大入圧、kPa (psi):1030 (150)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質親水性ポリエーテルスルホン
直径(Φmm)13
高さ(mm)21
品名マイレクス(Millex)-GPフィルターユニット
フィルター直径(Φmm)13
ハウジングポリプロピレン
湿潤性親水性
アズワン品番61-0209-82
アプリケーションクロマトグラフィーまたはその他の機器分析前の水溶液及び温和な有機溶液の調製
1セット(1000個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:4.5、サンプル処理量目安、mL:≦200、デバイス材質:ポリプロピレン、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:GP、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要(mm):マイレクス(Millex)-GP フィルター, 0.22μm, PES 33 非滅菌、デバイスカラー:緑色、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧430 k、最大入圧、kPa (psi):≦862 (125)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質親水性ポリエーテルスルホン
直径(Φmm)33
高さ(mm)27
品名マイレクス(Millex)-GP フィルターユニット
フィルター直径(Φmm)33
ハウジングポリプロピレン
湿潤性親水性
アズワン品番61-0211-15
アプリケーションクロマトグラフィーまたはその他機器分析前の水溶液の調製
1セット(1000個)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
粘度・濁度の高いサンプルの前処理ろ過に最適
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、処理容量、L:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HPF/LCR、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要(μm):マイレクス(Millex)-HPF LCRフィルター、0.45、PTFE、with glass fiber prefilter、25mm、非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質親水性PTFE
高さ(mm)21
品名マイレクス(Millex)-HPF LCRフィルターユニット
フィルター直径(Φmm)25
湿潤性親水性
アズワン品番61-0213-19
1セット(1000個)
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HPF/LCR、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要(μm):マイレクス(Millex)-HPF LCRフィルター、0.20、PTFE、with glass fiber prefilter、25mm、非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質親水性PTFE
高さ(mm)21
品名マイレクス(Millex)-HPF LCRフィルターユニット
滅菌適用不可
包装バルク, 非滅菌
フィルター直径(Φmm)25
湿潤性親水性
アズワン品番61-0213-20
アプリケーション高微粒子レベルでの水溶液及び有機溶液の清澄化
1セット(1000個)
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HPF/LCR、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要(mm):マイレクス(Millex)-HPF LCR フィルター, 0.20μm, PTFE with glass fiber prefilter, 25 非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質親水性PTFE
高さ(mm)21
品名マイレクス(Millex)-HPF LCR フィルターユニット
包装バルク, 非滅菌
フィルター直径(Φmm)25
湿潤性親水性
アズワン品番61-0198-74
1セット(50個)
¥27,980
税込¥30,778
63日以内出荷
仕様フィルターブランド名:Durapore(R)、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、マイレクス(Millex)-SV 5.0 μm, PVDF, 25 mm, PVCハウジング, (無菌性)非滅菌
材質(デバイス)PVC、親水性PVDF
色入口/透明、出口/透明 (デバイス)
高さ(mm)25
滅菌適用不可
フィルター直径(Φmm)25、28.6
接続(アウトレット)オス型ルアースリップ、(インレット)メス型ルアーロック
フィルター(コード)SV
処理量(mL)100
ハウジングPVC
最大吸入圧(kPa)517 (psi:75)
ホールドアップ容量(μL)<100
ろ過面積(cm2)3.9
湿潤性親水性
フィルター穴径(μm)5.0
アズワン品番61-0209-87
最高操作温度(℃)45
アプリケーション水溶液および弱溶媒の除粒子
1箱(250個)
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
関連キーワード