100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100枚)
16,830 税込18,513
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20枚)ほか
1,604 税込1,764
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120
1箱(200枚)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートクレーブバッグ。ビニール袋タイプのオートクレーブバッグ。生物学的に危険な試料を容易に廃棄できます。傷つきにくく破れにくい丈夫な材質
1個(100枚)ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100枚)
3,069 税込3,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容物が見える片面フィルムタイプです。 HM1300~1303までは指穴付きで、バッグの開封がスムーズです。 オートクレーブ/E.Oガス滅菌用のプロセスインジケーターが施されています。
タイプヒートシールタイプ シール幅(mm)10
1箱(1000枚)ほか
9,590 税込10,549
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


破れにくい材質の二重袋タイプ廃棄物滅菌用バッグです。B60801N、B50701N、B5080CN、B5080BN、B40651N、B30651Nは121℃まで、BH5070Nは132℃まで対応。開けやすいように口部分を折り返してあります。口締め用のタイが付属しています。プリオン関連の滅菌や通常滅菌時の不慮の温度上昇に対応できます。
1箱(200枚)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。
アズワン品番2-5830-01 寸法(mm)300×500×0.05t
1袋(100枚)
5,780 税込6,358
欠品中

オートクレーブ時の悪臭を抑えます。 消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。 耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
寸法(mm)405×660 仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下) 付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分) 材質PP 機能消臭 アズワン品番3-1489-02
1箱(200枚)
27,000 税込29,700
当日出荷

TGK(東京硝子器械)オートクレーブ廃棄用袋
原料の特殊ブレンド技術により薄肉化と強度を両立しました。。 細胞培養で使ったピペットやシャーレ、チップやチューブの滅菌廃棄用の袋です。 135℃/20分での処理が可能です。
ナチュラル 材質ポリオレフィン
1箱(100枚×10袋)ほか
28,215 税込31,037
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(200枚)
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100枚)
7,840 税込8,624
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)オートクレーブバッグ
生物材料などの廃棄時に使用するバッグです。 121℃以下、20分以内でオートクレーブ可能です。 破れにくい材質の袋を二重にしたことで破損による液漏れを防止できます。
材質HDPE-PP製 仕様口締めタイ付き。
1袋(200枚)ほか
15,900 税込17,490
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブバッグ。ビニール袋タイプのオートクレーブバッグ。生物学的に危険な試料を容易に廃棄できます。傷つきにくく破れにくい丈夫な材質
仕様●オートクレーブ処理可能(134℃まで)●サイズ(WxH):200x300mm●厚さ:50μm●材質:CPP アズワン品番65-3755-60
1セット(10個×100枚)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。 プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。 書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)-30~100 仕様γ線滅菌済
1ケース(500枚)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液漏れが非常に少なく、132℃対応の滅菌袋としては業界唯一の二重バッグです。 プリオン関連の滅菌や通常滅菌時(121℃)の不慮の温度上昇に対応できます。 開けやすいように袋の口部分を外側へ折り返してあります。 口締め用タイ付き。
タイプ廃棄物滅菌用 本体寸法(mm)500×700
1袋
24,900 税込27,390
5日以内出荷

121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。 バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。 クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。 PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。 メガネ、マスク併用可能です。 ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。
用途クリーンルーム内での作業に。 トラスコ品番194-8109 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート 質量(g)126 レンズ色クリア フレーム色ブルー 機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト 色(バンド)ホワイト アズワン品番64-8470-52
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

滅菌器チャンバー内の水垢や滅菌用水蒸発後の付着物などを清掃し易くし、配管内の汚れなども洗い流してくれます。
使用方法滅菌チャンバー内に1袋(6g)をムラなく振りかけ、オートクレーブを開始します。冷却後に剥がれた汚れとともに洗浄水を排水します。 内容量(g)6×12袋 アズワン品番4-6179-01
1箱(12袋×6g)
5,390 税込5,929
翌々日出荷

小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm)280×380 材質耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.035 耐熱温度(℃)140 アズワン品番1-1598-01
1袋(100枚)
3,490 税込3,839
当日出荷

滅菌バックスタンドを使用することで、定量数(80×165 13袋)の滅菌・乾燥をすることができます。
外形寸法(mm)幅140×奥行299×高さ137 アズワン品番69-3866-79
1個
12,498 税込13,748
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)滅菌用耐熱PP袋 50枚入
オートクレーブ可
厚さ(mm)0.05 仕様耐熱温度:120℃材質:PP(ポリプロピレン)写真のベルトは別売(0621-23-67-04)です。
1袋
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れた素材(PP)の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。 一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。
材質耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)140
1箱(100枚)
13,100 税込14,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
6,398 税込7,038
3日以内出荷

加熱処理済かどうか判断できる滅菌ラベル付き。
寸法(mm)305×660 付属品結束バンド10本、滅菌ラベル10枚 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)132
1パック(10枚)
1,900 税込2,090
当日出荷

オートクレーブ用の袋です。
仕様●耐熱:140℃●材質:ポリエステル樹脂製●適用機種:SX-700、LSX-700●サイズ:600W×800Hmm 厚さ40μm●質量:5.4kg/箱 アズワン品番67-9298-28
1箱(100枚)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

アルプ滅菌容器
オートクレーブ用の袋が破れた場合でもオートクレーブ内部を汚す心配がありません。
材質ステンレス(SUS304) フタなし
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れた二重式のダブルタイプとシングルタイプのオートクレーブ用パックです。口締めベルト付です。
寸法(mm)510×720 材質PP 耐熱温度(℃)131
1組(250枚)ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。切り込み付で容易に開封可能です。γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。
仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003 材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム 耐熱温度(℃)121(20分)
1袋(100本)
35,300 税込38,830
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):60●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):21.5×80.4×82.2●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(192個入) アズワン品番67-2517-72
1箱(192個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

材質耐熱PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)外袋(青・不透明)/0.05、内袋(透明)/0.03 寸法(mm)500×700 耐熱温度(℃)132(20分) アズワン品番2-2175-01
1袋(100枚)
24,900 税込27,390
翌々日出荷

使用済みの作業シートやグローブをチャックでしっかり密閉できますので、曝露対策に適しています。 オートクレーブ不可抗がん剤付着物専用袋。
材質PE(ポリエチレン)
1箱(100枚×3袋)
8,690 税込9,559
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消臭効果を持つオートクレーブバッグです。口締めベルト付です。丈夫な二重袋構造です。
材質PE PP 寸法(mm)外620×820 内615×840 入数(枚)10 耐熱温度(℃)121
1組(10枚)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1組(10枚)
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積水マテリアルソリューションズエスクリニカパックWM(二重袋)
病院・検査センターの医療廃棄物オートクレーブ用バッグ。C-CE21・C-CE22は丈夫な二重袋仕様です。
グリーン
1箱(10枚×10袋)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

クリーンケミカルルーム・ア・ウェイ G 600G
オートクレーブ用消臭剤。科学的に悪臭を吸着・分解・消失させるオートクレーブ用消臭剤です。
使用方法本剤5gを直接滅菌されるものに振りかけるか、滅菌物用ポリ袋の中へ投入します。水に浸かってしまうと効果が得られにくいため、濡れにくい場所に投入して下さい。 形状白色顆粒タイプ 容量600g(約120回分) 主成分多孔質珪酸塩 臭気無臭 アズワン品番69-4894-63 危険物の類別非危険物
1本
13,788 税込15,167
6日以内出荷

オートクレーブ不可
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋) 材質ポリスチレン(PS) 耐温度性(℃)-40~60 オートクレーブの可否不可 仕様●遠心耐性:8200RCF(×g)
1箱
29,900 税込32,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ペダルペール
オートクレーブバックの受け器としても使用できるダストボックスです。 足で操作できるペダル式でポリ袋止めが付いています。
材質PP フタの種類ペダル式
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
4,790 税込5,269
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)