270件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(500個)
24,400 税込26,840
当日出荷

1箱(500個)
18,900 税込20,790
当日出荷

軽く蓋を閉じて通気性を確保する半閉め状態と強く押し込んで密閉する状態の二段階で使い分けることができます。チャック袋入り。
1箱(20袋×25本)
29,980 税込32,978
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質PP 長さ(m)20 無色透明 外観無色透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(20m)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(20袋×25本)ほか
14,500 税込15,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(100本)ほか
5,698 税込6,268
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

研究室の液体試料保持に信頼性を提供します。 ポリプロピレンチューブは温度・薬剤に対する高い安定性が求められる試験に最適です。 ポリスチレンチューブは透明度が高いので、チューブ内のサンプル観察に適しています。 メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。
1箱(1000本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1ケース(100本)
4,040 税込4,444
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(100本)
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可=121℃、15分(キャップ不可)
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋) 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 オートクレーブの可否不可 仕様●遠心耐性:10000RCF(×g)
1箱
27,900 税込30,690
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半透明チューブです。ピールオフタイプの個包装(EOG滅菌済)で、ロット番号と有効期限が記載されています。デュアルポジションキャップと無地ラベルが付属します。
付属品無地ラベル 材質本体(PP製)、キャップ(PE製) 寸法(mm)Φ12×77 使用温度範囲(℃)-45~+120 遠心強度最大3000RCF
1袋(500袋×1本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
1ケース(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツーポジションキャップです。2ポジションキャップです。
材質本体/PP、キャップ/PE 目盛有り
1箱(20袋×25本)
15,900 税込17,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(250本)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1箱(500本)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(10個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲-10~121℃ 耐熱温度(℃)121 適合流体塩酸、りん酸
1袋(10個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)121 適合流体塩酸、りん酸 使用温度範囲-10~121℃ 形状T型
1袋(10個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)121 適合流体塩酸、りん酸 使用温度範囲-10~121℃ 形状I型異径型
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP) 形状I型 使用温度範囲-10~121℃ 耐熱温度(℃)121 適合流体塩酸、りん酸
1袋(10個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン(PP)製の薄く均一な壁で最適な熱伝達を実現。チューブの蓋は開閉しやすくしっかり固定され、蒸発や漏れを防止。RNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー。標準的なPCRおよびリアルタイムPCR機器に適合
材質ポリプロピレン(PP) 入数125 関連資料(0.9MB)
1箱(125セット)
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。 書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。 試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。 オートクレーブ可。(ラックは不可) 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。
タイプ円錐型 滅菌未滅菌 材質ポリプロピレン(PP)、ラック:PS
1袋(25個)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)
用途研究開発・分析や機械配管など。 材質ポリプロピレン(PP) 透明 全長(m)20
1巻
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。 書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。 試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。 オートクレーブ可。
タイプ円錐型 容量(mL)15 滅菌β滅菌済 材質ポリプロピレン(PP) 本体寸法(mm)Φ17×121 目盛- 包装個装 仕様相対遠心力:-G
1箱
41,980 税込46,178
3日以内出荷

特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。 書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。 試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。 オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 パイロジェン・フリー、エンドキン・フリー。 ラックは付属しておりません。
タイプ円錐型 容量(mL)50 滅菌β滅菌済 材質ポリプロピレン(PP) 本体寸法(mm)Φ30×117 目盛5mLから50mLまで2.5mLごと 包装個別パック 仕様相対遠心力:9400G
1箱
26,980 税込29,678
3日以内出荷

フリップタイプのため片手で容易にキャップを開けることができます。読み取りやすい黒色の目盛と、白い書き込みエリアがあります。緻密性に優れています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ/PP、キャップ/HDPE 使用温度範囲(℃)-80~+121(オートクレーブ可能) 遠心強度12500G
1ケース(20袋×25本)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。、試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。、高い回収量を得られます。、撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。、電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。
1箱(20セット)ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。高い回収量を得られます。滅菌袋に1セットづつ封入されています。撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。
仕様●フィルターチューブ(mm):先端部内側ディンプル加工、全長75、オートクレーブ可●遠心チューブ(mL):15、オートクレーブ可●撹拌棒(mm):全長118、先端部表面ディンプル加工、先端部表面らせん溝付き、オートクレーブ不可●撹拌棒グリップ(mm):全長25、直径10、オートクレーブ可●旧商品コード:891392 セット内容バイオマッシャーⅤ(遠心チューブ×1、フィルターチューブ×1、撹拌棒×1、穴あきキャップ×1、穴なしキャップ×1)×20セット(各滅菌袋入り)、撹拌棒グリップ×1個(滅菌袋入り)、説明書×1枚 材質遠心チューブ・フィルター・穴あきキャップ・穴なしキャップ(PP:ポリプロピレン)、フィルターチューブ(PMP:ポリメチルペンテン)、撹拌棒(POM:ポリアセタール)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム) 滅菌EOG滅菌済み 紙管外径(mm)W200×D130×H100 フィルター直径7mm、ポアサイズ約100μm、オートクレーブ可 アズワン品番67-6868-14
1箱(20セット)
13,799 税込15,179
6日以内出荷

キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安) 材質PP 全長(mm)39.3 容量(mL)1.5 高さ(mm)(キャップ部)約6 滅菌滅菌済み 上部外径(Φmm)約13 遠心強度12000G 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷


15mL、25mL自立型、50mL、50mL自立型、の4種類。キャップを締めきったことが感触で分かりやすい"Locking Feel Screw"を採用。PP製のディスポーザブル遠沈管です。クラス100,000クリーンルームで製造、電子線滅菌済み、DNase/RNase/Pyrogen Freeです。キャップのトップはフラットな形状です。
仕様材質:キャップ/PE、チューブ/PP 滅菌:電子線 アズワン品番65-6680-32
1ケース(25袋×20本)
30,980 税込34,078
4日以内出荷

15mL、25mL自立型、50mL、50mL自立型、の4種類。キャップを締めきったことが感触で分かりやすい"Locking Feel Screw"を採用。PP製のディスポーザブル遠沈管です。クラス100,000クリーンルームで製造、電子線滅菌済み、DNase/RNase/Pyrogen Freeです。キャップのトップはフラットな形状です。
仕様材質:キャップ/PE、チューブ/PP 滅菌:電子線 アズワン品番65-6680-29
1ケース(10袋×50本)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

15mL、25mL自立型、50mL、50mL自立型、の4種類。キャップを締めきったことが感触で分かりやすい"Locking Feel Screw"を採用。PP製のディスポーザブル遠沈管です。クラス100,000クリーンルームで製造、電子線滅菌済み、DNase/RNase/Pyrogen Freeです。キャップのトップはフラットな形状です。
仕様材質:キャップ/PE、チューブ/PP 滅菌:電子線 アズワン品番65-6680-31
1ケース(20袋×25本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷