25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微細な気泡を含むマイクロポアニトリルコーティングが、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐薬品性を実現した耐切創グローブ。独自の技術Dexterity(R)(デクステリティ)がコットン、ナイロンを組合せて快適な着用感と、高い耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA5、ANSI耐突刺レベル3、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途自動車・機械整備、建設、材料運搬 材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イカの皮むきは滑らずに簡単に剥くことができ、カットする際も滑らないので安心です。イカ以外にも魚、貝、蛸、鶏肉も滑らず調理可能です。簡単・時短で業務、家事の効率UP。繰り返し使用が出来て経済的です。
材質ポリエステル100% 入数(枚)2 全長(cm)24 粉有無粉なし
1袋(2枚)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。 厚さ(mm)1.4
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100% 厚さ(mm)1.7 入数(双)1 機能通気性・透湿性・伸縮性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン(裏地ポリエステル) RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様マジック式
1双
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PU手袋 モノタロウ 動画あり
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン) 材質(裏地)ポリエステル
1双ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

冬でも暖かい防寒タイプ。 柔らかく暖かいアクリル使用。 裏起毛加工により保湿性を高めます。 塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 10ゲージ薄手タイプ
用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等 ブラック サイズL 全長(cm)23 材質表地:ナイロン、裏地:アクリル 質量(g)55 入数(双)1 中指長(cm)8.5 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 手の平幅(cm)10 色(手首部)レッド ゲージ数10 色(すべり止め)レッド
1双
219 税込241
当日出荷

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手袋の表面も非常な滑らかです。優れた指先触感性があります。優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。最高レベルの通気性があります。
用途組立作業、精密作業。アフターサービス、修理。運送梱包関連作業。メンテナンス。 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能通気性、グリップ力 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 EN388規格EN0388(CE 3121)
1双
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付 モノタロウ 動画あり
甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。 豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。 手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。
用途機械・土木建築・配管工事など各種作業 仕様面ファスナー付き 材質(甲)メリヤス 材質(掌側)豚革
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ 動画あり
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
1双ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチック呼び線の索引をサポートする あらゆるプラスチック呼線が4Φ~8mm位まで楽々索引できる 滑りにくい天然高品質ゴムを採用 握りやすい大きなグリップでしっかり把握 理論力学によるフィットパワーで強力把持 1人で3人力、3分の1に人手を省く。
全長(mm)90 質量(g)110 仕様ミニタイプ トラスコ品番321-8091
1個
939 税込1,033
当日出荷

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 定期注文 動画あり
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティング天然ゴム
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチック呼線の索引をサポートするあらゆる。プラスチック呼線がΦ4~8mm位まで楽々索引できる。 把持部強力砥粒タイプでしっかり把握し、潤滑剤、汗、水で濡れても滑らない。 素手、手袋時の5倍以上の力で引張れる。 1人で5人力、5分の1に人手を省く。
用途デンサンブラックエース等各社各種の呼び線の索引に。 全長(mm)130 仕様ピラニアタイプ トラスコ品番321-8104 質量(g)220
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング モノタロウ 動画あり
ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。 ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニトリル100% 特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。 幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。 表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。 滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。 エルゴノミックデザイン
仕様裏地なし
1個
410 税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリル100%。特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。エルゴノミックデザイン。裏地なし
1個
410 税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス100のクリーンルームで作業可能なラテックス手袋です。濡れたものでも滑らない強力グリップで、グリップ力を必要とする作業に最適です。
用途工場内クリーンルームでの作業に。 その他【クリーンパック】ダブルパック 材質ラテックスゴム 厚さ(mm)0.23(指先) ナチュラル 全長(cm)29 ISOグレード5 滑り止め効果手の平強力グリップ 粉有無粉なし エンボス加工手の平エンボス
1袋(100枚)
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑りやすい呼び線を確実にキャッチ 手のひらサイズ わずかな力でノンスリップ 汗・水で濡れても滑らない高品質ラバーで作業も安全
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)75×10
1個
969 税込1,066
3日以内出荷

作業手袋 精密作業用 ナイロン コーティングなし 個包装 モノタロウ 定期注文
伸縮性が高いので指先までフィットし着脱もスムーズな、精密作業に適した手袋です。 長繊維のナイロン糸を使用した低発塵性のため、手袋自体からホコリがほとんど発生しません。 通気性に優れているのでべたつきやムレも軽減されるためインナーとしても使用可能です。 衛生面に配慮した個包装仕様。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など 機能通気性・伸縮性・低発塵性 入数(双)12 コーティングなし 材質(繊維部)ナイロン100% ゲージ数15 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(12双)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先強化滑り止め付きフィット手袋
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側「10Gパイル裾裏起毛手袋」+外側「13G編手袋」 W構造で圧倒的な保温力&フィット感!! 手の甲までグルッとコーティングしているので、土や泥を触っても手が汚れにくい!!
機能防寒・保温 材質天然ゴム・アクリル オレンジ 入数(双)1
1双
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ 動画あり
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)約0.07 機能耐油 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 タイプ極薄 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1箱(100枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋸刃角度を4段階に調節可能! 柄(ハンドル)が伸縮自在!任意の長さに固定できます! 収納に便利な折りタタミ式! 刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理! 手袋で握ってもグリップが滑らない!
用途植木・果樹剪定用 刃長(mm)270 折込 全長(m)1.8 質量(g)660
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

ホコリを寄せ付けず撥水性があります。竹繊維、ポリアミド、エラスティンを組み合わせたライナーで柔軟かつ優れた通気性と吸汗性能があります。柔軟かつ滑りにくい、撥水性があるアクアポリマープロ・コーティング採用です。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能通気性、撥水性、吸汗性、柔軟性 材質(すべり止め)アクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 EN388規格EN0388(CE 3121)
1双
699 税込769
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗車のときよくある失敗に、硬い繊維のタオルを使ってしまい洗車キズが入ってしまった!。あるいは砂を噛んだタオルを使った結果、同様のキズが付いてしまった!・・・。大切なバイクの洗車には、なにかと気を使うものですね。そこで登場したのが、超極細繊維(マイクロファイバー)を使用して、拭き取り力を強化したCR-1 Wipe Up Mittenです。愛車の洗車や拭き取りはもちろん、携帯電話や電化製品の乾拭きに使用することも出来ます。超極細繊維(マイクロファイバー)が、小さな隙間にも入り込むので、頑固なヨゴレも見逃しません。柔らかい肌触りでありながら、綿繊維には無い抜群の吸水力と耐久力です。また、通気性が良いため、乾燥が速く衛生的です。フィット感を高める為に、指の部分に2本のステッチを入れて、拭き上げ時にミトンの中で、手が滑らないように工夫しました。
危険物の類別非危険物
1枚
799 税込879
3日以内出荷