機械設備等の設置微調整に使用する商品です。
接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。
50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に
微調整範囲(mm)100以内
摩擦係数約0.03~0.04
色イエロー
非粘着性ですので物がくっつきません。
低摩擦性で滑りが良好です。
耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス
耐熱温度(℃)-100~+260
貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。形に合わせて自由にカットできます。角を丸く切ると、はがれにくくなります。
用途タンスや本棚など重量のある家具に
材質フッ素樹脂、発泡ゴム
色ブラウン
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!
PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)250
融点(℃)327
関連資料特性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質PTFE
適合流体酸・アルカリなど
特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
材質ガラス繊維+フッ素樹脂
厚さ(μm)75
耐熱温度(℃)-100~260
貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。形に合わせて自由にカットできます。角を丸く切ると、はがれにくくなります。
用途自由にカットしていろいろな家具に使用できます。
材質フッ素樹脂、発泡ゴム
幅(mm)30
色ブラウン
長さ(m)1
1巻
¥589
税込¥648
当日出荷
滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。
化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
長さ(m)10
材質PTFE
仕様価格は長さ10m当りです。
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。
種別ノンスリップマット
幅(mm)1100
長さ(mm)1100
色黒
トラスコ品番387-1371
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.2
質量(g)212
タイプカットシートタイプ
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
スライドペーパー 重量物用
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります
バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります
2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です
周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用
色あさぎ色
サイズA4
質量(g)約120
タイプカットタイプ
微調整範囲(mm)100以内(10トン以内)
摩擦係数0.02~0.03
1袋(20枚)
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
家具や小物などの形にあわせて自由に
カットして使いたいときに
形状シート
材質ふっ素樹脂
寸法(mm)200×270
タイプ切って貼るタイプ
用途例家具や小物などの形にあわせて自由にカットして使いたいときに
1シート
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
大型機械などの重量物の位置決めに!
微調整が容易に出来て作業効率UP!
<設置手順>
1.対象物をジャッキ、バールなどで数ミリ浮かせる。
2.二枚のペーパーの印刷面を外側に合わせて敷く。
3.地面と接する全ての箇所へ設置
4.所定の場所へ滑らせる。
5.ペーパーを抜き取り設置完了
用途大型機械などの重量物の微調整や位置決め用
色イエロー
摩擦係数0.03~0.04
関連資料(0.84MB)
移動に手間どる大型家具や
ベッドなどの脚の下に
形状円
材質ふっ素樹脂
寸法(mm)直径Φ70×7(厚さ)
タイプ敷くタイプ
用途例移動に手間どる大型家具やベッドなどの脚の下に
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。
作業性が良く、効率よくお使いいただける養生シートです。
用途床、壁面、階段、など養生用
長さ(m)100
材質PE(再生材)
床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)297
材質POM
トラスコ品番856-0401
長さ(mm)395
厚さ(mm)3.8
質量(g)260
2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
スライドペーパー 重量物用
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります
バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります
2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です
周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用
色あさぎ色
摩擦係数0.02~0.03
蓄光
屋内用
非常口ルート、通路等に
約6時間光ります。最初の60分間が最も強く光ります。
仕様●幅:152mm●長さ:610mm●厚み:約0.7mm●粒度:#46●材質:基材:PVC粘着剤:アクリル系
アズワン品番65-2308-82
1枚
¥2,260
税込¥2,486
当日出荷
すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。
用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。
文字内容段差注意
取付方式ステッカー
材質(基材):PVC、 (表面):鉱物粒子
仕様裏面粘着付
厚さ(mm)1
寸法(mm)200×600
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小物の滑り落ちを防止する滑り止めシートです。
キーや小銭やスマートフォンなどを置いても強力なグリップ力で落ちません。
また汚れても水洗いが可能なので何回でも使用出来ます。
両面どちらが上でも使用できますので、お好みの模様でご使用ください。
用途車内の小物置きに
材質シリコン
厚さ(mm)2
色黒
シートサイズ(mm)225×145
耐熱温度(℃)280
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め
材質特殊発泡体
厚さ(mm)0.35
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め
材質シリコン
厚さ(mm)1
耐熱温度(℃)180
RoHS指令(10物質対応)対応
貼るだけでズレない。お洗濯OK
用途玄関・台所・バス・洗面マット用。
種別ノンスリップマット
幅(mm)100
長さ(mm)100
色ホワイト
材質粘着テープ:アクリル系芯材:ポリエステル吸着面:アクリル樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×2
1パック(8枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
敷くだけですべり止め効果。自由にカットできます。
種別ノンスリップマット
幅(mm)300
長さ(m)5
色白
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。
耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。
任意のサイズ・形状にカットしていただくことも可能です。
薄型のため自然な使用感が保てます。
用途マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。
積み荷のズレ防止として。
仮固定用のマットとして。
道工具の滑落防止として。
ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。
屋内用。
主な用途滑り止め用
カーボン柄のすべり止めシートです。柄は立体成形でリアルに、枠は赤色を別成形でスポーティなイメージに仕上げました。
ダッシュボードやトレイなどに敷くだけで、車内の小物のすべりを防ぎます。
熱に強いシリコーン素材を使用しております。
約1.6mmの薄さで断面が気にならず、曲面にも自然な形状でなじみます。
粘着剤を使用しておりませんのでノリ残りがありません。貼り直しも可能です。
ホコリ等が付着してグリップ力が落ちた場合でも、水洗いすることで繰り返し使用できます。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112×200×1.6
1個
¥848
税込¥933
当日出荷
ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで、小物等のすべりを防ぎます。接着剤等は使用していない為、べた付きやのり残りの心配もなく何度でも付け替えができます。曲面にフィットし易く耐熱性に優れたシリコーン素材を使用しています。表面は内装に合わせたシ革シボ柄を施しているので、インテリアに溶け込みます。使う場所や置くもののサイズに合わせて自由にカットできます。汚れても水洗いすれば繰り返し使用できます。
材質シリコーン
色ブラック
振動にも安心なすべり止め素材のクッションシート。ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで、小物等のすべりを防ぎます。接着剤等は使用していない為、べた付きやのり残りの心配もなく何度でも付け替えができます。使う場所や置くもののサイズに合わせて自由にカットできます。曲面にフィットし易いクッション素材を使用しています。両面使えるリバーシブルタイプです。
材質EPDM(発泡ウレタン)
色ブラック
熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。薄型のため自然な使用感が保てます。
用途屋内用。マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。積み荷のズレ防止として。仮固定用のマットとして。道工具の滑落防止として。
主な用途滑り止め用
水や油を使用する場所でも、プラス形状の三段突起が高い防滑効果を発揮します。耐摩耗性に優れるゴム素材を使用しており、耐久性に優れます。カッター等でお好みのサイズにカットして使用できます。
用途階段等のスリップ事故対策に。
仕様三段突起タイプ、裏面テープ付き
長さ(mm)150
幅(mm)400
厚さ(mm)5
質量(g)140
基材合成ゴム
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm)19.8
使用場所屋内外兼用
パレット用
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、 敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。
メッシュ状補強糸入り。薄く、軽く、引張強度に優れます。
オールポリオレフィン製なので、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。
ハサミでお好みの大きさにカットできます。
積載荷物の滑り止め、養生シートの滑り止め、玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め
用途積載荷物の滑り止め養生シートの滑り止め玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め
使用温度範囲(℃)40
滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。
台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。
滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
用途計測機器・事務機器などの各種産業機器
材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
ベルト状に細長く切り、手すりや杖のグリップ部に巻き付け、握る動作の補助や車いすのクッション、椅子のシート・玄関マット下の滑り止めなど幅広い用途で使用可能です。
リハビリ・トレーニングの場合は手足・膝・肘・腰の下などに敷いて体を安定させます。
洗濯機での丸洗いが可能です。
薄いので、折りたたんでバッグに忍ばせ、外出先でも活用できます。
仕様抗菌
幅(cm)40
厚さ(cm)0.1
材質PVC
耐熱温度(℃)50
好きなサイズにカットできる、シリコン製の滑り止めシートです。車椅子のフットレストに敷いたり引出しの中に敷いて食器を滑りにくくしたりなど、様々な場面で使用可能です。
浴室の色々な場所に貼って使える滑り止めシートです。浴槽の床や背中、袖部分、洗い場の床、手すりなどに貼って使えます。自由にカットして使えます。濡れても滑りにくく、剥がした跡の糊残りもしにくいです。
材質表面:ポリウレタン・ポリエステル、裏面:アクリル系粘着剤・ポリエステル
色Pr
サイズ(mm)165×295
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
紙を置いても滑らず文字が書け、食器やスプーンを置いても滑りにくく、片手作業にも便利なシートです。
仕様●サイズ(mm):270×400×0.3●★入数:1枚●材質:特殊樹脂●耐熱:100℃●水洗い可
アズワン品番7-4940-02
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
補強プレートを挟んでディスプレイアームを天板に固定することで設置面が広くなり、ディスプレイアームの重みや固定による締め付ける力を分散させ歪みやたわみを軽減するディスプレイアーム補強プレートです。
質量(g)約689
色ブラック
セット内容大プレート×1、小プレート×1、天板保護シート(大)×1、天板保護シート(小)×1
材質スチール、EVA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大プレート)約190×153.5×15、(小プレート)約120×70×2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ