カテゴリ

  • テープ(3)
    • すべり止めテープ(3)
  • 清掃用品(1)
    • 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • エチレンプロピレン ゴム板・シート(1)
  • 塗料(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
使用場所
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
基材
ゴム系・ポリエステル・塩ビ
用途
滑り止め用
粘着剤
アクリル系
イエロー・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・黒×黄
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「滑り止めシート 屋外」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転倒防止テープ 私は滑りません カーボーイ転倒防止テープ 私は滑りませんカーボーイ
998税込1,098
1パック(3個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
階段や危険な場所に貼るだけ簡単なすべり止めシートです。屋外でも屋内でもご利用になれます。ハサミでカットできるので、長さの調整が可能です。
用途すべり止めに材質PVC、アクリル系接着剤幅(mm)30
AFFスマホ対応防寒グローブ AFF WAREAFFスマホ対応防寒グローブAFF WARE
1,798税込1,978
1双
当日出荷から14日以内出荷
秋冬に大活躍のアウトドア・作業グローブです。快適で暖かい裏起毛フリースの素材が手元を守り、野外での作業やスポーツなどで活躍します。指先にはタッチパネル操作が可能な素材が施され、着脱せずにグローブを着けたまま電化製品を操作できます。内側にはシリコンの滑り止めがあり滑りにくく、外側には反射シートが施されているので夜間の作業や外出にも安心です。
用途屋外での作業・サイクリング・ランニング・アウトドアなど材質防水生地、ポーラーフリース、シリコン入数(双)1機能防寒・防風・防水・タッチパネル対応
EPDMタフシート 光EPDMタフシート
119税込131
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
屋外で使用可能、薄物EPDMゴムスポンジシート両面被膜で撥水性があり、低圧縮で止水性に優れていますスポンジシートで1.0mm以下の薄さを実現止水材、目地材、断熱材、クッション材、すべり止め、防音材などにRoHS2対応
材質合成ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止めマグネットシート カーボーイすべり止めマグネットシートカーボーイ
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
裏面がマグネット仕様なので簡単に貼付できます。平滑な鉄板であれば強力に張り付きます。
用途屋内・屋外兼用鉄板のすべり止めに。テープ幅(mm)150基材ポリエチレンテレフタレート(PET)テープ長さ(m)0.6砥粒鉱物粒子テープ厚さ(mm)3粘着剤アクリル系マグネット塩素化ポリエチレン
シェード取付 マグネットフック/クリップ付 タカショーシェード取付 マグネットフック/クリップ付タカショー
1,698税込1,868
1個(2個)
当日出荷
ずれ落ちにくいすべり止め付き。取付面を傷めない。シャッター雨戸に。外壁(金属)に。シェードの折り上げに便利なクリップタイプ。光や風をより屋内に取り込みたい時に。シェードをはさんで屋外への出入りに。マグネット+すべり止めシート、W効果で強力固定。
材質ナイロン樹脂、ネオジム磁石質量(g)約36タイプ金属(スチール)用耐荷重(kg)2まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.4×2.8×9
ホールドテープ エスファクトリーホールドテープエスファクトリー(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻(20m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
砥粒なしの屋内屋外どちらにも使えるすべり止めテープです。 工場・倉庫・店舗など、様々な「滑る」場所で改善。 よく接触する場所(備品・施設・製品)での傷防止として。 厚さ1mmの薄いゴムシートを基材としていますので、伸びがよく、曲面にもフィットします。 表面は、滑り止め防止・小傷が目立たないシボ加工付。 屋外でも利用できる耐候性の優れたゴム素材。 幅80mmとワイドなので、確かなグリップ力を発揮。 たっぷりと使える業務用サイズの20m巻き。 環境に配慮した紙管レス 必要な長さをハサミで簡単にカットできます。
主な用途滑り止め用
ノンリークコート 日本特殊塗料ノンリークコート日本特殊塗料(3件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1缶(3.5kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
各種シート系防水材のトップコート塗り替えに(骨材入り滑り止め仕上げ) 防水材専用に開発した新しいエマルション塗料です。 密着力、耐久性に優れ、施工も容易です。 新設、メンテナンスの防止仕上に最適です。 防水材への付着力が強く、塗膜に伸びがあるので収縮クラッシュをおこしません。 耐久性、耐摩耗性に優れています。また、水性塗料なので臭気もわずかです。 防水層の表面温度を下げ、アスファルトの軟化、ダレを防ぎます。
用途加硫ゴム系シート防水材、 アスファルトシート防水材、 砂付ルーフィング材、 FRP屋上防水に塗装できます。成分スチレン酢ビエマルション使用場所屋外用特性防水、耐摩耗、耐久主な用途アスファルト希釈剤通常不要:濃い時は水で10%以内乾燥時間(時間)12~24以上危険物の類別非危険物
抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」岡安ゴム(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。 表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。 敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。 水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。 また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。 お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。 ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。 カラーバリエーション:6色
用途厨房キッチン、洗面所等の水回りマット・ペット用トイレアンダーマット・廊下、通路などのすべり止めマット・屋外プールや床の底冷えなど寒暖用断熱マット・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット・工場や立ち仕事の疲労軽減マットなど幅(cm)50厚さ(mm)5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら