カテゴリ

  • テープ(8)
  • 介護用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)

「滑り止めテープ 手すり」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべり止めテープ 蓄光タイプ レモンすべり止めテープ 蓄光タイプレモン
119税込131
1個
5日以内出荷
ショートサイズ。蓄光タイプ。EVA製。75ミリ。4枚入り。
用途階段のステップ部や手すりに。消灯後の目印に。内容ショート 4枚入
すべり止めテープ 蓄光タイプ レモンすべり止めテープ 蓄光タイプレモン
119税込131
1個
5日以内出荷
ロングサイズ。蓄光タイプ。EVA製。230ミリ。2枚入り。
用途階段のステップ部や手すりに。消灯後の目印に。内容ロング 2枚入
すべり止め マルチテープ ノーブランドすべり止め マルチテープノーブランド
899税込989
1個
6日以内出荷
必要なところに必要なだけ使える、切って貼れるすべり止めテープ脚立やハンガーの肩部分のずれ防止、手すりやマット裏面などマルチに活躍!テープ全体がはさみで切れるフリーカット仕様。目的に合わせて大きさを調整できるので無駄なく使用できます裏面はテープ仕様ではくり紙をはがしてそのまま貼ってお使いいただけます。厚みは極薄の0.3mm 踏んだ際の違和感や厚みによる引っ掛かりなどが非常に少ない厚みです。
厚さ(mm)約0.3(はくり紙を除く)寸法(幅W×長さL)(cm)幅4×長さ300表面すべり止め裏面粘着テープアズワン品番68-7037-20
ふとん干しシートS 東和産業ふとん干しシートS東和産業
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
ベランダや外壁等の汚れを気にせずふとんを干すことができます。すべり止めネットでふとんのずり落ちを防ぎます。また、テープファスナーでシートをベランダの手すり等に固定することができます。一枚使用でシングルサイズ敷きぶとん、二枚使用でダブルサイズ掛けぶとんに対応しています。保管に便利な収納袋付です。
材質[シート]、本体:ポリプロピレン、ネット:アクリル酸エステル樹脂 ・ポリエステル、テープファスナー:ナイロン、[収納袋]、本体:ポリプロピレン、ひも:ポリエステルサイズ(mm)1,100×2,400
ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ TRUSCOゴム製すべり止めテープ ロールタイプTRUSCO
919税込1,011
1巻
当日出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。材質エチレンプロピレンゴム(EPR)幅(mm)25厚さ(mm)1ブラック
移動式作業台 アルインコ移動式作業台アルインコ
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
折りたたみができる大型移動式作業台踏ざんには安全な昇降を補助する滑り止めテープを貼付しています。手すりは900mmと1100mmに変えれる兼用タイプです。
最大使用荷重(kg)150材質アルミ幅(mm)踏ざん:105天板寸法(mm)500 ×526最大使用質量(kg)150
OnLord(オンロード) OL-336B クリップセンサーライト(クリッパ) オンスクエアOnLord(オンロード) OL-336B クリップセンサーライト(クリッパ)オンスクエア(19件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
予約販売
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)約285電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175保護等級IP65相当(完全防水ではありません)色温度(K)6500保証期間製品到着後1年間センサー感知方式明暗、人感設置方式クリップ設置場所屋外動作温度(℃)-10~40灯数45灯点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回電球の種類LED
介援隊 手すり用ノンスリップテープ ケアマックス介援隊 手すり用ノンスリップテープケアマックス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
水に濡れても滑らず、手すりに巻くだけの滑り止めテープ。ハサミで自由にカットできます。
寸法(幅W×長さL)(cm×m)2.5×2材質ポリエステル、アクリル系粘着剤、他
安寿 段差スロープEVA Aron(アロン化成)安寿 段差スロープEVAAron(アロン化成)
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷
扱いやすい軽量タイプ。設置場所に合わせてカットして使えます。表面は溝と山との組合せ。二重すべり止め加工を施しています。裏面は接着テープ付。
材質EVA
ゴム製すべり止めシートシートタイプ TRUSCOゴム製すべり止めシートシートタイプTRUSCO
4,798税込5,278
1セット(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。主な用途滑り止め用
素足用ノンスリップテープ 日東エルマテリアル素足用ノンスリップテープ日東エルマテリアル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
屋内平滑面の様々な箇所ですべり止め効果を発揮します。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途素足で歩行する通路・階段 学校・病院などの施設 浴室・浴槽内・プールサイドなど 手すりなど 倉庫内のラックの荷すべり防止として その他、水や油ですべりやすい所など引張強度(N/25mm)34
EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に岡安ゴム
2,598税込2,858
1枚ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合タイプ汎用タイプ(タフロングES5)粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止めテープ MYSTすべり止めテープMYST(2件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
強力すべり止め加工
用途手すり、階段のすべり止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)12.1
すべり止めテープ・ミニ(手元用) MYSTすべり止めテープ・ミニ(手元用)MYST
339税込373
1パック(4枚)
当日出荷
強力すべり止め加工
用途手すりのすべり止めに長さ(mm)135幅(mm)35主な用途滑り止め用
パイオラン(TM)テープ ノンスリップテープ NS-10-WH ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ ノンスリップテープ NS-10-WHダイヤテックス(12件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
テープ表面の素材自体で優れた滑り止め性能を発揮します。手切れ性があり作業性が抜群です。粘着力が強く多用途への使用が可能です。手で切断可能。
用途屋内用。ダンボール段積みの際の荷崩れ防止対策に。台車やパレットの上に貼ったり、箱馬の裏側に貼り、荷重がかかることで滑り止め効果があります。トラスコ品番391-4062質量(g)230主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)150引張強度(N/10mm)60RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着力
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら