カテゴリ

  • 学童・教育用品(16)
    • 彫刻/てん刻(9)
    • 岩石/化石/鉱物(5)
  • 溶接用品(30)
    • 石筆(30)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 試薬(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • プラスチック補修(1)
  • 医療(1)
    • ベビーパウダー(1)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
すべてのカテゴリ

「滑石」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タルク 小堺製薬タルク小堺製薬(5件のレビュー)
539税込582
1個(500g)
当日出荷
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。材質タルク危険物の類別非危険物
滑石 約1kg アーテック[学校教材・教育玩具]滑石 約1kgアーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
1,800税込1,980
1個(1kg)
欠品中
■彫刻刀でも彫りやすく、大きな作品を作ることができます。※天然石のため色・柄に多少のバラつきがあります。大きな作品ができる■彫刻刀でも彫りやすく、大きな作品を作ることができます。※天然石のため色・柄に多少のバラつきがあります。 大きな作品ができるサイズ:60×60×100mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)60×60×100
高蝋石 (Φ3穴有) アーテック[学校教材・教育玩具]高蝋石 (Φ3穴有)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
●非常にやわらかい●水性ペンで着色できる※ひもは付属しません。 ※天然石のため色・柄に多少のバラつきがあります。サイズ:35×35×12mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)35×35×12内容石加工科目図工
石筆 モノタロウ石筆モノタロウ(25件のレビュー)
559税込615
1箱(50本)
当日出荷
外見も非常にきれいですっきりとしています。
長さ(mm)80
平石筆 増田滑石工業所平石筆増田滑石工業所(8件のレビュー)
799税込879
1箱(50本)
当日出荷
名の如く平たく加工を施し定規などに当て直線を引く場合広く使用される大衆的存在の品物です。
長さ(mm)80幅(mm)13厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
高蝋石まがたまづくり カット済 アーテック[学校教材・教育玩具]高蝋石まがたまづくり カット済アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
355税込391
1個
当日出荷
カット加工済みですぐに磨ける高蝋石のまが玉キット
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
まが玉づくり高蝋石セット35mm アーテック[学校教材・教育玩具]まが玉づくり高蝋石セット35mmアーテック[学校教材・教育玩具]
419税込461
1個
当日出荷
まが玉づくりに必要な材料がセットになった高蝋石キット
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)(高蝋石)35×35×12材質高蝋石(穴アケ加工)ひも長(mm)800
遼凍石のみ(石のみ) アーテック[学校教材・教育玩具]遼凍石のみ(石のみ)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
500税込550
1個
当日出荷から3日以内出荷
適度なやわらかさと粘りがあります※天然石のため色・柄に多少のバラつきがあります
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
万能補修パテ モノタロウ万能補修パテモノタロウ(379件のレビュー)
499税込549
1本(56g)ほか
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能グレー硬化時間(分)60完全硬化時間24時間成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】硬度ショアD75使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)可使時間(分)5~7剪断強度(kg/cm2)78引張強度(N/cm2)3019.9圧縮強度(N/cm2)8267関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
高蝋石 アーテック[学校教材・教育玩具]高蝋石アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
291税込320
1個
3日以内出荷
とてもやわらかい石です※ペーパーセット付にレザー調小袋がついたセットです。 お得な付属品 1~6
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。内容石加工科目図工
ジョンソンナチュラルベビーパウダー JNFLコンシューマーヘルスジョンソンナチュラルベビーパウダーJNFLコンシューマーヘルス(1件のレビュー)
499税込549
1個(100g)
当日出荷
ポリベストパテ用基材(タルク) サンデーペイントポリベストパテ用基材(タルク)サンデーペイント(9件のレビュー)
999税込1,099
1袋(1kg)
当日出荷
FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。トラスコ品番818-6525危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
実験用鉱物 ナリカ実験用鉱物ナリカ
2,100税込2,310
1個
4日以内出荷
鉱物が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約20×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
高蝋石のみ アーテック[学校教材・教育玩具]高蝋石のみアーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
219税込241
1個
3日以内出荷
初めてのてん刻におすすめ彫りやすい高蝋石柔らかく加工しやすい特性を持つ高蝋石(こうろうせき)は、てん刻(印材彫刻)の入門に最適な素材です。やすりによる研磨や仕上げも簡単で、初心者の方でも短時間で綺麗に整えることができます。てん刻をこれから始めたい方や授業・ワークショップなどにもおすすめ。彫刻面が小さめなので、シンプルな図案に適した高蝋石です。小さな手でも扱いやすく、短時間で仕上げられるのも魅力です材質:高蝋石
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。内容石加工科目図工
高蝋石のまがたまづくり アーテック[学校教材・教育玩具]高蝋石のまがたまづくりアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
482税込530
1個
3日以内出荷
本格的なまがたまを手作りしよう柔らかい石なので、手軽にまがたまが作れます。 水性ペンで着色できる材質:高蝋石 (穴加工済)
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)高蝋石:35×50×15、皮ひも:600科目図工
石筆 (箱入) TRUSCO石筆 (箱入)TRUSCO(1件のレビュー)
829税込912
1箱(50本)ほか
当日出荷
1200℃まで消えません。
用途溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。 鉄鋼材の産業資材へのマーキングとして。
石筆両切り(10本入り) TRUSCO石筆両切り(10本入り)TRUSCO
369税込406
1パック(10本)
当日出荷
1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。石筆の原型といえる製品です。古くから愛用されている一般的な製品です。
形状両切トラスコ品番273-1002材質滑石(かっせき)寸法(mm)5.0×5.0×80質量(g)70
黒蝋石のみ アーテック[学校教材・教育玩具]黒蝋石のみアーテック[学校教材・教育玩具]
428税込471
1個
3日以内出荷
まが玉づくりに適した黒蝋石の単品
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。内容石加工科目図工
キング・マーキンペン ホルダー用替え芯 増田滑石工業所キング・マーキンペン ホルダー用替え芯増田滑石工業所(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10枚×5箱)
当日出荷
キングマーキングペン用ホルダー側替え芯
寸法(mm)1.0×10×95適合キングマーキングペンA型(ケガキ針付) KMP-AキングマーキングペンB型 KMP-BRoHS指令(10物質対応)対応
キング・マーキンペン 増田滑石工業所キング・マーキンペン増田滑石工業所(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ホルダー部、細書き石筆。キャップ部、太書き。書き味でリードする鉄工業用石筆ペン。
適合替え芯(ホルダー用) KMS-H替え芯(キャップ用) KMS-C石筆芯サイズ(mm)1.0×10×95(ホルダー側)、9×5×25(キャップ側)RoHS指令(10物質対応)対応
細丸石筆 増田滑石工業所細丸石筆増田滑石工業所(7件のレビュー)
899税込989
1箱(100本)
当日出荷
選び抜いた原石にて細割仕上後丸く加工したもので加工時の衝撃にたえ抜いた強じんな外見もきれいで最も広く愛用されている実用品です。
長さ(mm)80直径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
太丸石筆 増田滑石工業所太丸石筆増田滑石工業所(2件のレビュー)
739税込813
1箱(50本)
当日出荷
最近特に需用の増えた製品で外見も非常にきれいですっきりとしています。
長さ(mm)80直径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
石筆 パック入り細丸 TRUSCO石筆 パック入り細丸TRUSCO(5件のレビュー)
369税込406
1パック(10本)
当日出荷
1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。
形状細丸仕様両切を丸に加工し先を鉛筆の様に尖らせた製品。加工時(丸抜き、先削り)の衝撃に耐え抜いた品です。トラスコ品番273-1011材質滑石(かっせき)寸法(mm)Φ5.0×80質量(g)60
石筆ホルダ太丸 石筆3本 SUZUKID(スズキッド)石筆ホルダ太丸 石筆3本SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
折れにくく、手が汚れず、ポケットに付ける事ができます。 丸石筆用のホルダーセットです。 石筆丸3本付です。
用途鉄板、鉄骨、測量等の線引き。仕様石筆用ホルダー丸用材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)径(Φ)×全長(mm)6.2×127
薄平石筆 増田滑石工業所薄平石筆増田滑石工業所(2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(50本)
当日出荷
全く先付の必要がなくどこまでも細い線を引くため特に製造したものでケース等にはさみ順次押出していくといつも細い線が確実に引ける独特の製品です。
長さ(mm)80幅(mm)15厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
3分角石筆 増田滑石工業所3分角石筆増田滑石工業所(6件のレビュー)
999税込1,099
1箱(30本)
当日出荷
ポケットに入れても太いため折れにくい特長を持って居り高所の現場等での印とかサイン等幅広く使用されます。
長さ(mm)80幅(mm)9厚さ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
2分角石筆 増田滑石工業所2分角石筆増田滑石工業所(7件のレビュー)
779税込857
1箱(50本)
当日出荷
両切り石筆では細く物足りない感じがあり一回り材質を持たせ丈夫に加工した商品。
長さ(mm)80幅(mm)6.4厚さ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
石筆(平角)50本 箱入り SUZUKID(スズキッド)石筆(平角)50本 箱入りSUZUKID(スズキッド)
1,298税込1,428
1箱(50本)
当日出荷
平角型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接用ケガキ用石筆。材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)寸法(mm)5.0×13.5×80
石筆(太丸)50本  箱入り SUZUKID(スズキッド)石筆(太丸)50本 箱入りSUZUKID(スズキッド)
1,398税込1,538
1箱(50本)
当日出荷
太丸型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接用ケガキ用石筆形状太丸材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)寸法(mm)6.2×8.0
両切石筆 増田滑石工業所両切石筆増田滑石工業所(1件のレビュー)
799税込879
1箱(100本)
当日出荷
最も多く普及している定番実用品
長さ(mm)80幅(mm)5厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
K-92用替平角石筆3本 SUZUKID(スズキッド)K-92用替平角石筆3本SUZUKID(スズキッド)
539税込593
1箱(3個)
当日出荷
石筆ホルダーK-92用の替え石筆です。
用途石筆K-92用替石角セット。材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)長さ(mm)127幅(mm)13.5厚さ(mm)5
キング・マーキンペン キャップ用替え芯 増田滑石工業所キング・マーキンペン キャップ用替え芯増田滑石工業所(3件のレビュー)
999税込1,099
1ケース(50個)
当日出荷
キングマーキングペン用キャップ側替え芯
寸法(mm)9×5×25適合キングマーキングペンA型(ケガキ針付) KMP-AキングマーキングペンB型 KMP-BRoHS指令(10物質対応)対応
角先付石筆 増田滑石工業所角先付石筆増田滑石工業所
799税込879
1箱(100本)
翌々日出荷
両切石筆に先付加工をし使用時に先付の手間が無くすぐ使用できます。
長さ(mm)80幅(mm)5厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
石筆 パック入り TRUSCO石筆 パック入りTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1パック(8本)ほか
当日出荷
1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。用途は幅広く印付け、線引き他使用されています。両切を1廻り太くした丈夫な品です。
用途用途は幅広く印付け、線引き他使用されています。材質滑石(かっせき)
石筆(細丸)100本 箱入り SUZUKID(スズキッド)石筆(細丸)100本 箱入りSUZUKID(スズキッド)
1,498税込1,648
1箱(100本)
当日出荷
細丸型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接用ケガキ用石筆形状細丸材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)寸法(mm)5.0×80
石筆 パック入り太丸 TRUSCO石筆 パック入り太丸TRUSCO
369税込406
1パック(8本)
当日出荷
1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。
形状太丸仕様細丸を1廻り太くした、より折れにくく強い製品です。トラスコ品番273-1029材質滑石(かっせき)寸法(mm)Φ6.4×80質量(g)60
耐熱潤滑離型剤 タルクコート オキツモ耐熱潤滑離型剤 タルクコートオキツモ
1,598税込1,758
1本
当日出荷
タルク(滑石)の微粒子を無機バインダーに分散しています。耐熱温度にすぐれ、最高800℃に耐えます。加熱されても、発煙したり変色したりすることはありません。有機則・特化則に非該当です。
用途「離型」アルミ、亜鉛、錫の鋳造金型に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなどトラスコ品番368-8610材質無機バインダー、タルク微粒子容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
厚平石筆 増田滑石工業所厚平石筆増田滑石工業所
799税込879
1箱(50本)
翌々日出荷
NO.6厚平石筆の姉妹品で一層風格を持たせた商品です。用途によってお使い分けください。
長さ(mm)100幅(mm)13厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
中平石筆 増田滑石工業所中平石筆増田滑石工業所
749税込824
1箱(50本)
翌々日出荷
外見優美で9mmは手に持ちやすく使いやすいと経済面から最も実用的な製品です。
長さ(mm)90幅(mm)9厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
人と鉱物 ナリカ人と鉱物ナリカ
3,098税込3,408
1個
9日以内出荷
基本的な鉱物、化石、岩石を学習するための標本セット人間の生活とかかわりの深い鉱物標本24種
内容金鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄銅鉱、黄鉄鉱 、赤鉄鉱、磁鉄鉱、鋼玉(コランダム)、クロム鉄鉱、ボーキサイト、バラ輝石、方解石、石英、紫水晶、ホタル石、石膏、石墨、カンラン石、ザクロ石、紅柱石。白雲母、滑石、正長石、黒曜岩箱寸法(mm)260×185×20
関連キーワード
滑石特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 滑石