PTFEコック仕様の平衡形滴下ロートです。
種別PTFEコック
活栓により、滴下量を調節しながら実験できます。
口径(Φmm)約40
材質ガラス
全長(mm)約215
足長(mm)150
1個
¥2,900
税込¥3,190
5日以内出荷
・圧力平衡側管の付いた円筒分液ロートです。
・水銀分析に使用される湿式分解装置の部品です。
材質ほうけい酸ガラス
容量(mL)300
寸法a(mm)336
コックTF-17
主管SPC-19
胴外径(Φmm)52
側管SPC-24
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
足径Φ8mmです。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプスキーブ型
足径(Φmm)6
足長(mm)100
仕様一球式
TGK品番858-09-78-01
1個
¥990
税込¥1,089
10日以内出荷
ガラスコック仕様の平衡形滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状平衡形
コックガラスコック
PTFEコック仕様の平衡形滴下ロートです。
種別PTFEコック
PTFEコック仕様の滴下ロートです。
種別PTFEコック
・ケミストプラザCP-300のフラスコに装着して使用する滴下用ロートです。
・圧力平衡側管付きなのでPTFEコックによって、微量に内部液を滴下させることが可能です。
用途CP-300用
材質ほうけい酸ガラス
容量(mL)50
摺合せSPC-15
1個
¥44,980
税込¥49,478
62日以内出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
アズワン品番61-0044-84
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
容量(mL)50
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。圧力平衡を保つ構造のになっているので下部へ接続したSPC規格のガラス器具へのスムーズな流下/滴下が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス
仕様目盛付
栓No.SPC-15
寸法b(mm)27
コックTF-13
1箱(1個)
¥33,980
税込¥37,378
12日以内出荷
※有栓メスシリンダーは普通摺りとなります。※受注生産になります。納期はお問い合わせください。
1箱(1個)
¥30,980
税込¥34,078
12日以内出荷
コード217210
アズワン品番65-0577-77
1個
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
アルミ製のロートを断熱材で被覆しました。
ネズミ返しの機能により液体窒素の蒸散逆流の危険が少なく、安全性・操作性に優れています。
材質アルミニウム
1個
¥15,400
税込¥16,940
13日以内出荷
足が上下方向に一回転した形状のろうと。この部分に試薬がたまることで、実験の際に発生した気体がろうとへ逆流するのを防ぎながら安全に実験できます。
口径(Φmm)31
容量が分かり易いように目盛加工をしています。
ニードルバルブ仕様の平衡形滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状平衡形
コックニードルバルブ
ガラスコック仕様の滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円筒形
L1100
コックガラスコック
キャップ・クリップ・Oリング・上部栓(J2)各1個は付属しています。J1のキャップ(コードNo.2044)・クリップ(コードNo.2046)・Oリング(コードNo.9202)は含みません。
ニードルバルブ仕様の滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円筒形
コックニードルバルブ
摺付のロートです。
種別ガラスコック
容量が分かり易いように目盛加工をしています。
ガラスコック仕様の摺付滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状円筒形
コックガラスコック
関連キーワード
1
2
次へ