こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。
耐熱温度(℃)100以内
ポリエチレンとクレモナを混ぜ合わせた撚糸です。ポリエチレンの高強度と、クレモナの柔軟性・高結束力の長所を合わせもつ強く・柔かく・滑りやすく・ズレにくい撚糸です。漁業用に限らず様々な用途にご使用頂けます
用途刺網など漁網仕立糸・延縄用ヤメ糸・スベリ止め用糸、きゅうり・ピーマン・マンゴーなど野菜果樹の誘引糸
仕様左3ツ撚
色GG/白
ひも・糸種類撚糸
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン・ポリエステル紡績糸の混撚トワイン。ポリエチレンにより適度なコシと滑りやすさ、ポリエステル紡績糸により手触り良く、結束力の向上。漁業だけでなく様々な用途に使用可能
用途漁業用:刺網用目通し・力糸、フロート固定用、筋縄など。農業・その他用途:各種誘引紐、ナガイモネット・防鳥ネットの展開張用
質量(kg/巻)2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
PP扁平糸(ダイヤ)とポリエステルを混ぜ合わせた混撚糸です。PPの高強度と、ポリエステルの柔軟性と耐摩耗性の長所を合わせもつ強く・柔らかい撚糸です。漁業用に限らず様々な用途にご使用頂けます
用途刺網など漁網仕立糸・延縄用ヤメ糸、きゅうり・ピーマン・マンゴーなど野菜果樹の誘引糸
仕様左3ツ撚
質量(kg)2.5(1巻)
色ライトグリーン/白
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類撚糸
軽くて丈夫なプラスチック製の網針です。H型で両端からの糸のこぼれ落ちを防ぎ、セキ部分が網地との摩擦を減らすので非常に滑りが良く作業効率が向上します
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルム製で非常に軽量で水に浮きます。ライトグリーンで目立つため網の確認がしやすくなります
用途刺網用フロートロープ
色ライトグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
スーパー繊維を使用した組紐です。低伸度で耐摩耗性に優れ、漁網の特にスレが多い場所などにおすすめ。芯にはビニロン紡績糸を使用し、型崩れしにくくなっております
用途定置網底曳網などの網合せ・マンガン八尺への網合せ・スレ巻
材質(芯)ビニロン、(側)ダイニーマ
形状1kgボビン
色白
1巻長さ(m)約300
太さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1kg)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ロープや漁網の切断から、魚の解体処理まで使える便利な万能間切りです。刃本体は高級和包丁にも使用されている安来青紙鋼を使用した三條辰守製です。鉄製なので研ぎやすくいつでも刃付けが可能です。木製ケースは防水性の高い朴を使用し、大漁祈願の『大漁』刻印入りです。新品時は無垢材でペイントなどを施すとオリジナルのケースにカスタマイズ可能です。固定ベルトは合成皮革で、腰ベルトに取り付けて帯同することができます
用途漁具の破断・魚などの解体
付属品木製サヤ(刻印入)
RoHS指令(10物質対応)対応
エンゲルヒートカッター用の替刃です。ロープ用・ネット用とございますので用途に合わせてご使用下さい。ロープ用は1本刃、漁網(ネット)用は便利なV型刃となっております。
用途ヒートカッター用替刃(ロープ・漁網切断用)
適合機種HSG-0
RoHS指令(10物質対応)対応
繊維ロープ・繊維ネットの切断用のドイツエンゲル社の小型ヒートカッターです。高出力でスムーズに切断できます。切断面は熱により溶着されるので、カット後のほつれ防止になります。on/offスイッチ付で、比較的早く立ち上がります。漁網用には便利なV字刃もございます。(別売)
用途ロープ・漁網などの切断
質量(kg)約1
電圧(V)AC100~110
消費電力(W)70
刃渡り(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。ストランドを2本撚、ロープを3本撚にすることでキンクしにくくほどけにくいロープです。左右合せて使用することでさらに撚りが反発しにくくなります
用途刺網漁(浮子側・沈子側・力糸)・延縄漁・カゴ漁・スレ巻用など。酪農用頭絡(もくし)
色ライトグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
漁網の仕立や修理用の高耐候・耐薬品性のあるビニロン(クレモナ)撚糸です。国産原料・国産製造の安心品質の商品です。紡績糸の毛羽が摩擦力を生み、吸水収縮性により結節を強固に結束固定します。漁網の仕立以外にも、ランディングネットなどのハンドメイドネットの製作や、ピーマン・トマトなどの果樹の誘引にも使用できます。市販のナイロン用染料で染色することも可能です。
用途刺網・漁網の修理・仕立(棚付け)、昆布ワカメの種付糸、ハンドメイドネットの製作、果樹誘引用(ピーマン・トマト・マンゴー・メロンなど)
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
強度の強いナイロンを使用した16打組紐です。断面が円形に近く、表面が滑らかで柔軟性に優れています。漁網でもスレが多いところなどに使用できます。ボビン巻なので最後まで絡まることなく使用できます。
用途曳縄(マグロ・カツオ)などの曳縄、刺網の力糸、漁具のスレ巻、フロートしばり、リコイルスターターロープ
仕様芯無
色白
巻種類2kgボビン巻
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類テグス
関連キーワード