6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ 動画あり
環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも! 適合プリンタレーザプリンタ・コピー機 紙厚(mm)約0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 ミシン目あり FSC認証認定 FSC認証番号C002242
1袋(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日本住環境リーチ33 窓用
材質EPDM 規格寸法(mm)5×33×10M 色調ブラック 入数4巻入 再生材使用率(%)0 FSC認証認定 PEFC認証認定 FSC認証番号0 PEFC商標番号0 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号0 バイオマス配合率(%)【バイオマス】0【バイオマスプラマーク】0 バイオマスプラ(BP)マーク認定 生分解性プラマーク認定 生分解性プラスチック使用率(%)0 再生材使用使用
1ケース
13,980 税込15,378
5日以内出荷

材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤 入数(枚)40入 規格寸法(mm)40×150×150 色調ナチュラル 再生材使用率(%)0 FSC認証認定 PEFC認証認定 FSC認証番号0 PEFC商標番号0 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号0 バイオマス配合率(%)【バイオマス】0【バイオマスプラマーク】0 バイオマスプラ(BP)マーク認定 生分解性プラマーク認定 生分解性プラスチック使用率(%)0 再生材使用使用
1ケース
10,980 税込12,078
5日以内出荷

再生繊維の使用で、メーカー従来製品よりCO2排出量を16%削減。ローラーだから簡単作業で均一な塗装!溶剤塗料にも対応。下塗りから上塗りまでOK!
用途防水塗装・厚膜塗装・上塗り・下塗り用 タイプ中毛 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)再生繊維 適合塗料水性・各種溶剤 FSC認証認定 FSC認証番号C008315 入数(本)2
1パック(2本×1パック)
790 税込869
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノシールスクリュー
RoHS
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました
用途防水効果を必要とする箇所に最適です SPAC処理を採用しています 材質本体・座金:ステンレス製 パッキン:EPDM 十字穴番号No.2 座金外径×厚さ(mm)13×2 頭部形状ナベ頭 適合母材鋼板 頭部高さ(mm)2.9 穴の形状十字穴 頭部径dk(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d(Φmm)4 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(100本)ほか
4,040 税込4,444
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコーテクノシールスクリュー
RoHS
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました
用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です 材質本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM 十字穴番号No.2 座金外径×厚さ(mm)13×2 表面処理(本体)三価ユニクロメッキ 頭部形状ナベ頭 適合母材鋼板 頭部高さ(mm)2.9 穴の形状十字穴 頭部径dk(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d(Φmm)4 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(100本)ほか
1,656 税込1,822
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)