カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
    • ロート台(1)
  • 事務用品(1)
    • その他卓上商品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ

「漏斗 スタンド」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロウト 鍋蓋お玉スタンド 和平フレイズフロウト 鍋蓋お玉スタンド和平フレイズ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
システムキッチンに合わせてスタイリッシュにスペースを有効活用できます。鍋蓋とお玉を省スペースに置けます。14~28cmの蓋が置けます。接地面を傷つけにくいゴム足付。
材質本体・トレー:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装、ゴム足:シリコーンゴム質量(g)460幅(cm)14高さ(cm)17.5奥行き(cm)17
チェーンクリーニングマシン NOGUCHIチェーンクリーニングマシンNOGUCHI
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
洗浄液を流しながらクランクを回ことができるので、汚れの落ち具合を確認しながら洗うことができます。
用途使用方法 1洗浄液がたれても大丈夫なウエス、新聞紙等を敷いて、バイクスタンドに自転車を取り付けます。このときチェーンリングをフロントは外側(最大)、リアも外側(最小)にしてください。 2 チェーンとスプロケットについているドロなどの大きな汚れをあらかじめ落とします。3 持ち手パーツをクリーニングマシンに取り付けます。 クリーニングマシンの蓋を開けチェーンにセットします。 4 蓋を取り付けてロックしてください。うまく取り付けできないときは一度外してやり直してください。無理に取り付けると破損の原因なります。 5 付属のじょうごを使用してディグリーザーを入れてください。※揮発成分の高い液剤(パーツクリーナー等)破損の原因となるため入れないでください。6 クランクを逆回転させ本体のつまみを持ち、液剤をチェーンに落としてください(チェーン三周が目安) チェーンクリーナーを外してチェーンをきれいになるまで、水ですすぎます。 7 落ちきらない汚れはブラシ等でこすり落としてください。 8 水分を十分に取り除きチェーンオイルをさしてください。
じょうご付きタレビン トルネじょうご付きタレビントルネ
298税込328
1個
5日以内出荷
詰め替えに便利なじょうご&スタンドつきのタレビン
材質本体:ポリエチレン、キャップ・じょうご・スタンド:ポリプロピレン高さ(mm)17質量(g)17縦(mm)50横(mm)17耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
抗菌耐熱カラートングフロート 田辺金具抗菌耐熱カラートングフロート田辺金具
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
先端が浮いているから衛生的。使いやすい万能アイテムにヘッドアップスタンドが付きました。
仕様●商品サイズ(mm):40×250×2.2●材質●▼ステンレス・66ナイロン・ガラス繊維●抗菌剤入りアズワン品番65-8925-04
抗菌耐熱カラートングフロート 田辺金具抗菌耐熱カラートングフロート田辺金具
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
先端が浮いているから衛生的。使いやすい万能アイテムにヘッドアップスタンドが付きました。
仕様●商品サイズ(mm):40×250×2.2●材質●▼ステンレス・66ナイロン・ガラス繊維●抗菌剤入り
Ar.ヘッド ラウンドロック Arukazik Japan(アルカジックジャパン)Ar.ヘッド ラウンドロックArukazik Japan(アルカジックジャパン)
419税込461
1袋(5個×1袋)ほか
6日以内出荷
*あらゆるライトゲームで活躍するベーシック形状。 *鋭いポイントで繊細なバイトも逃さず捕えるロングスロート&マイクロバーブ設計。 *ラウンド型のベンドカーブは、ファイト時に掛かる負荷を分散。フォールディング性能にも優れています。 *センターバランスのラウンドヘッドは、姿勢を崩しにくい抜群の安定感。 *多彩なリグでの使用を想定したラインナップ。
用途鈎は魚との唯一の接点!だからこそ信頼のおけるものを使いたい。魚をかけることを追求し、研究しつくされて生まれてきた様々な「鈎」。しかし、奇をてらうようなカタチのものは時の流れと共に淘汰されていきます。理にかなっているからこそ、スタンダードとして存在する。「ラウンドロック」のコンセプトは、ここにあるのです。材質鉛製NSブラック
スモーキング大容量タイプ CONDOR(山崎産業)スモーキング大容量タイプCONDOR(山崎産業)
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
大容量のボトルを採用、回収頻度を大幅に削減できます。収容目安約1000本(紙巻きたばこ+加熱式たばこで試算)~約2000本(紙巻きたばこで試算)大勢の人が集まる施設の喫煙コーナーで大活躍します。消煙機構を採用している為、タバコの煙がほとんど出ない構造です。消煙ジョウゴはフッ素樹脂塗装により、防汚性が高く、メンテナンスも簡単です。
材質ボディ・プレート:スチールアクリル焼付塗装、ジョウゴ:スチールフッソ樹脂塗装、灰皿ボトル:ステンレスボディ:アイボリー、プレート:グレー容量(L)25
HARIO×キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン  木柄 CAPTAIN STAGHARIO×キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン 木柄CAPTAIN STAG
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
アウトドアで似合う、おしゃれな木柄仕様。 サイフォンで淹れるコーヒーは、コーヒー粉に一定量のお湯を浸してじっくりと抽出する『浸漬(しんし)法』を使って淹れていきます。 ロート内でコーヒー粉とお湯を混ぜてコーヒーを抽出していくので、ロート内で、飽和状態になると、それ以上溶け出しません。そのためサイフォン式コーヒーで淹れたものは、柔らかくすっきりとした味わいが特徴です。 日本製
材質フタ兼上ボール立て:ポリプロピレン、上ボール:耐熱ガラス(耐熱温度差120度)、下ボール:耐熱ガラス(耐熱温度差150度)、ゴムパッキン:シリコーンゴム、ネジ:真鍮、スタンド一式:ステンレス・鉄・亜鉛合金・天然木、アルコールランプ・ランプフタ:ステンレス、ふうぼう:アルミニウム、ランプガラス:耐熱ガラス、ランプホルダー:ポリプロピレン、ろか器:ステンレス、計量スプーン:ポリプロピレン質量(g)950容量(g)【付属軽量スプーン】すりきり一杯:約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×13.×355色(柄)木柄
ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)クロートメッキ用 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)クロートメッキ用123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
用途サインホルダーの組み替え用。トラスコ品番251-4668材質スチール/クロメートメッキ幅(mm)360高さ(mm)460奥行(mm)103
フリースタンド ケニスフリースタンドケニス
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ベースには4ヶ所穴があり支柱の位置を変更することで、平台・ビューレット台・ロート台等に活用できます。 支柱とベースはステンレス製で耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5(ベース)支柱(mm)13Φ×450ベース寸法(mm)350×180×20
ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン) ZEXUS(ゼクサス)ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン)ZEXUS(ゼクサス)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
アジ、メバル、タチウオなどの人気魚種において、釣果に直結する重要なファクターのひとつが飛距離。 遠くのスポットの高活性個体を狙いたいアングラーの要望に対し、これまでも発光フロートは存在していました。 しかし、そのほとんどが電池式の為、キャップ開閉部からの浸水トラブルという課題がつきまといます。 その課題を解決する為、ZEXUSのLED・リチャージ技術と、FUJI-TOKIのフロート技術を集結し、完全防水・ワイヤレス充電の「BrightOn-ブライトオン」が生まれました。 その給電方法はスマホ同様のワイヤレス(非接触充電) 専用スタンドにセットするだけのスマートデザインです。 もちろん実釣性能にもこだわりを満載。面発光で抜群の視認性を確保するLEDには、視認性重視の緑と、魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開。 本体下部はフロートの回転を防ぐ船底形状。 また、付属のピン・キャップを使用することで、固定式(3点式)/遊動式の両方が使用可能になる2way仕様。 潮流の変化や、フロートの位置が一目でわかる、ワイヤレス充電式フロート、アングラーの声から生まれたナイトゲームの新スタイル、是非お試しください。 【アジ、メバルなどのライトゲーム用LEDフロート】 固定式・遊動式どちらも使える2way仕様 業界初ワイヤレス充電式を採用 着水地点・潮の流れ・リグの位置が一目でわかる 糸が通るパイプ部分・ピン/キャップには、強度・耐摩耗性に優れたPOM樹脂を使用 視認性に優れた緑/魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開(緑色は明るく、赤色は光量を控えた設計になります。)
付属品ブライトンシリーズ専用消灯器・ピン+キャップ寸法(mm)23.0×42.9質量(g)9.5充電時間(分)約35(35分充電で約30分使用可)バッテリー容量(mAh)20発光体超小型高輝度LED点灯時間(時間)約4~5浮力(g)残:1
ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン) ZEXUS(ゼクサス)ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン)ZEXUS(ゼクサス)
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
アジ、メバル、タチウオなどの人気魚種において、釣果に直結する重要なファクターのひとつが飛距離。 遠くのスポットの高活性個体を狙いたいアングラーの要望に対し、これまでも発光フロートは存在していました。 しかし、そのほとんどが電池式の為、キャップ開閉部からの浸水トラブルという課題がつきまといます。 その課題を解決する為、ZEXUSのLED・リチャージ技術と、FUJI-TOKIのフロート技術を集結し、完全防水・ワイヤレス充電の「BrightOn-ブライトオン」が生まれました。 その給電方法はスマホ同様のワイヤレス(非接触充電) 専用スタンドにセットするだけのスマートデザインです。 もちろん実釣性能にもこだわりを満載。面発光で抜群の視認性を確保するLEDには、視認性重視の緑と、魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開。 本体下部はフロートの回転を防ぐ船底形状。 また、付属のピン・キャップを使用することで、固定式(3点式)/遊動式の両方が使用可能になる2way仕様。 潮流の変化や、フロートの位置が一目でわかる、ワイヤレス充電式フロート、アングラーの声から生まれたナイトゲームの新スタイル、是非お試しください。 【タチウオ専用LEDフロート】 固定式・遊動式どちらも使える2way仕様 業界初ワイヤレス充電式を採用 着水地点・潮の流れ・リグの位置が一目でわかる 糸が通るパイプ部分・ピン/キャップには、強度・耐摩耗性に優れたPOM樹脂を使用 視認性に優れた緑/魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開(緑色は明るく、赤色は光量を控えた設計になります。)
付属品ブライトンシリーズ専用消灯器・ピン+キャップ寸法(mm)25.0×51.2質量(g)13充電時間(分)約35(35分充電で約30分使用可)バッテリー容量(mAh)40(20×2)発光体超小型高輝度LED点灯時間(時間)約4~5浮力(g)残:2
ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン) ZEXUS(ゼクサス)ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン)ZEXUS(ゼクサス)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
アジ、メバル、タチウオなどの人気魚種において、釣果に直結する重要なファクターのひとつが飛距離。 遠くのスポットの高活性個体を狙いたいアングラーの要望に対し、これまでも発光フロートは存在していました。 しかし、そのほとんどが電池式の為、キャップ開閉部からの浸水トラブルという課題がつきまといます。 その課題を解決する為、ZEXUSのLED・リチャージ技術と、FUJI-TOKIのフロート技術を集結し、完全防水・ワイヤレス充電の「BrightOn-ブライトオン」が生まれました。 その給電方法はスマホ同様のワイヤレス(非接触充電) 専用スタンドにセットするだけのスマートデザインです。 もちろん実釣性能にもこだわりを満載。面発光で抜群の視認性を確保するLEDには、視認性重視の緑と、魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開。 本体下部はフロートの回転を防ぐ船底形状。 また、付属のピン・キャップを使用することで、固定式(3点式)/遊動式の両方が使用可能になる2way仕様。 潮流の変化や、フロートの位置が一目でわかる、ワイヤレス充電式フロート、アングラーの声から生まれたナイトゲームの新スタイル、是非お試しください。 【アジ、メバルなどのライトゲーム用LEDフロート】 固定式・遊動式どちらも使える2way仕様 業界初ワイヤレス充電式を採用 着水地点・潮の流れ・リグの位置が一目でわかる 糸が通るパイプ部分・ピン/キャップには、強度・耐摩耗性に優れたPOM樹脂を使用 視認性に優れた緑/魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開(緑色は明るく、赤色は光量を控えた設計になります。)
付属品ブライトンシリーズ専用消灯器・ピン+キャップ寸法(mm)23.0×42.9質量(g)10.5充電時間(分)約35(35分充電で約30分使用可)バッテリー容量(mAh)20発光体超小型高輝度LED点灯時間(時間)約4~5浮力(g)残:1
非接触温度計 アルコールディスペンサー K10 三脚セット 3R(スリーアール)非接触温度計 アルコールディスペンサー K10 三脚セット3R(スリーアール)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
温度測定と手指消毒が同時に素早く完了。 これ一台で場所も手間も取らず入口の混雑解消に 非接触温度計 アルコールディスペンサー K10は温度測定と手指消毒が同時にできます 温度測定と消毒を無人で運用できるので、感染リスクと人件費を抑えることができます 基準を超える体表面温度を検知した場合はアラーム音と画面表示でお知らせ 赤、緑のLED表示でお知らせ 体表面温度が高い場合の警告音は4段階で調整が可能 三脚、卓上スタンド、壁掛けの3パターンの使い方が可能 ご利用シーンに合わせた3パターンの使い方が可能 容量はたっぷり1リットル 大容量タイプなので、消毒液を度々補充する必要はありません 蓋はロック機能付きなので万が一倒れても安心 残量確認窓でアルコール消毒液の残量を確認できます アルコール消毒液の噴霧量は細かく設定することが可能 噴霧時間を0.1~2秒までの20段階で設定することができます 余分な消毒液が床などに落ちるのを防ぐトレー付き 電源はUSB給電、または単3形乾電池4本で動作 コンセントから電源が取れる場合はUSB給電で、ケーブルがあると危険な場所では乾電池で利用できます 電池の入替が簡単になりました
用途オフィスや店舗、保育・教育機関などの設置にセット内容非接触温度計 アルコールディスペンサー K10(3R-TAE01)本体・三脚・USB A to Type-Cケーブル・卓上スタンド・トレイ・カールプラグ 2本・卓上スタンド用ネジ 2本・ロックプレート・三脚用ネジソケット・漏斗・固定用面ファスナー・ネジ 2本寸法(mm)本体:約280×119×90質量(g)本体:約710入力電圧(V)5タンク容量(mL)1000保証期間ご購入から1年間使用環境温度(℃)0~50入力電流(A)1.5誤差計測誤差範囲:±0.3℃距離センサー反応:約0~5cm
自動温度計&ディスペンサー スタンドタイプA YD-4011 吉田産業自動温度計&ディスペンサー スタンドタイプA YD-4011吉田産業
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
温度計とディスペンサーをコンパクトにまとめた一体型のスタンドタイプの製品です。 温度の測定とアルコール噴霧を同時に行う事ができます。 受け皿や漏斗などが付属している為、補充やお手入れも簡単に行えます。 三脚が付属しているので場所を選ばず設置可能です。 工具やネジを使う事なく、三脚用パーツを取り付けるだけで簡単に設置可能です。 USB給電(TypeC)か予備電源で単3アルカリ乾電池を4本(別売)使用します。 通常の温度測定モードの他に、使用した回数をカウントするモード、物体の温度を測定するモードなどを切り替えられます。
用途様々な場所での温度の測定や、アルコール噴霧などの環境衛生対策に。測定温度範囲(℃)0~50(測定誤差±0.2℃)質量(kg)1.9寸法(高さ×幅×奥行)(mm)三脚込み:1050×430×360~1970×430×360電源USB給電(DC5V/2A)か単3形アルカリ乾電池4本タンク容量(mL)1200動作温度範囲(℃)10~40(20~30推奨)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×132×122
WHEEL BORA WTO 60 2WAY(F+R)シマノ Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL BORA WTO 60 2WAY(F+R)シマノCampagnolo(カンパニョーロ)
399,800税込439,780
1ペア
7日以内出荷
エアロ・ホイールの新しいスタンダードを完璧なものにするためにハブとスポークが再設計され、ひとつの完全なエアロ・ユニットが完成 BORAは1998年の登場以来、レースに勝利するパフォーマンスと信頼性の限界を常に押し進めてきました。その長く栄光に満ちた歴史を通じて進化を続け、単にレースに勝利するだけでなく、自転車体験を向上させ、ロードレース・ホイールのスタンダードを引き上げる、新しいテクノロジーとソリューションを提供してきました。 ウィンド・トンネル・オプティマイズドを意味するこの新しい名前は、それから想起させるホイールの性格をよく表しています。抵抗を減らし打ち勝つという点で、可能な限り最高性能のホイールを作り出すことに専心するカンパニョーロ エンジニア・チームのすべてが組み込まれています。エンジニアたちは、ラボで費やす時間と同じくらい多くの時間を風洞実験に費やしました。WTO と名付けられた新しいボーラは、今までのボーラが持つパフォーマンスに関する大切な特徴を維持しながら、新しいエアロダイナミック・スタンダードを体現する独自のデザインを身に着けたのです。 リムは優れたホイールを構成するひとつの要素に過ぎませんが、最も重要な構成部品です。それ故に、開発に際しては非常に多くの時間が費やされました。ボーラWTOのリムは単なるエアロ形状ではなく、オールマイティーなエアロダイナミック・デザインが施されています。アルミ製のハブはリムと同じ前提に基づいて考案され、様々な状況で優れたエアロダイナミクスを発揮します。風は変わろうとしています。最高のレーシング・ソリューションの名前は、ボーラWTO です。
仕様クリンチャー(2-Way Fit)、USBセラミック・ボールベアリング質量(g)1550(フロント:670、リア:880)スポーク数フロント18本、リア21本-G3パターンリムh(mm)60(C19)
WHEEL BORA WTO 60 2WAY(F+R)カンパ Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL BORA WTO 60 2WAY(F+R)カンパCampagnolo(カンパニョーロ)
389,800税込428,780
1ペア
7日以内出荷
エアロ・ホイールの新しいスタンダードを完璧なものにするためにハブとスポークが再設計され、ひとつの完全なエアロ・ユニットが完成 BORAは1998年の登場以来、レースに勝利するパフォーマンスと信頼性の限界を常に押し進めてきました。その長く栄光に満ちた歴史を通じて進化を続け、単にレースに勝利するだけでなく、自転車体験を向上させ、ロードレース・ホイールのスタンダードを引き上げる、新しいテクノロジーとソリューションを提供してきました。 ウィンド・トンネル・オプティマイズドを意味するこの新しい名前は、それから想起させるホイールの性格をよく表しています。抵抗を減らし打ち勝つという点で、可能な限り最高性能のホイールを作り出すことに専心するカンパニョーロ エンジニア・チームのすべてが組み込まれています。エンジニアたちは、ラボで費やす時間と同じくらい多くの時間を風洞実験に費やしました。WTO と名付けられた新しいボーラは、今までのボーラが持つパフォーマンスに関する大切な特徴を維持しながら、新しいエアロダイナミック・スタンダードを体現する独自のデザインを身に着けたのです。 リムは優れたホイールを構成するひとつの要素に過ぎませんが、最も重要な構成部品です。それ故に、開発に際しては非常に多くの時間が費やされました。ボーラWTOのリムは単なるエアロ形状ではなく、オールマイティーなエアロダイナミック・デザインが施されています。アルミ製のハブはリムと同じ前提に基づいて考案され、様々な状況で優れたエアロダイナミクスを発揮します。風は変わろうとしています。最高のレーシング・ソリューションの名前は、ボーラWTO です。
仕様クリンチャー(2-Way Fit)、USBセラミック・ボールベアリング質量(g)1550(フロント:670、リア:880)スポーク数フロント18本、リア21本-G3パターンリムh(mm)60(C19)
水出しコーヒードリッパー CAPTAIN STAG水出しコーヒードリッパーCAPTAIN STAG
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
本格水出しコーヒーを楽しめるウォータードリッパー。水出しコーヒー2~4杯分。酸味や苦みが少なく、やさしいコーヒーを楽しめる。
材質タンク・タンクふた・ロート・ロートふた・フラスコ:耐熱ガラス、調節コック:真鍮、パッキン:シリコン樹脂、水出しフィルター:ステンレス、棚・スタンド:天然木寸法(mm)230×200×525質量(g)1300
土壌動物抽出器(ツルグレン装置・生徒用)3S ナリカ土壌動物抽出器(ツルグレン装置・生徒用)3Sナリカ
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
ツルグレン装置がお求めやすい価格でリニューアル! 生徒が扱いやすいようにシンプルにデザインされたツルグレン装置は、グループ実験に最適です。
セット内容スタンドライト・捕集ろうと・鉄製三脚・金網・サンプルケース
ロートスタンド ケニスロートスタンドケニス(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス仕様ロート受:Φ55mm高さ(mm)153~263適合ビーカー容量(mL)50~2000台座寸法(mm)Φ150
スパウト付スタンドパウチ 20枚パック 伏見樹脂スパウト付スタンドパウチ 20枚パック伏見樹脂(78件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(20枚)
当日出荷
スタンドパウチで自立します。 【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。 2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。 【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
メカ・スイマー クロール/バタフライ/背泳ぎ TAMIYA(タミヤ)メカ・スイマー クロール/バタフライ/背泳ぎTAMIYA(タミヤ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
水中ギヤボックスを使って泳ぐ、水泳選手ロボットの工作セット。水中ギヤボックスの回転運動をクランクアームで往復運動に変え、足を上下に動かして泳ぎます。さらに、回転運動をそのまま輪ゴムで伝えて腕も回転。腕と足の位置、頭の上下を組みかえて3通りの泳ぎが楽しめます。人形の胴体には発泡スチロールのフロートをセット。足は0.3mm厚の軟質製樹脂で、適度なしなりが前に進む力を生み出します。本体下のスタンドにラダーを装備。ラダーの角度を変えて右回り、左回り、さらに回る大きさを変えて泳がせることもできます。泳ぎ方はクロール、バタフライ、背泳ぎの3通りに変形可能。
仕様水中モーター、水中ギヤボックス付材質(足)0.3mm厚軟質樹脂製全長(mm)170電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約90分
スモーキング消煙 CONDOR(山崎産業)スモーキング消煙CONDOR(山崎産業)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
火がついたまま吸殻を完全消火する消煙スタンド。喫煙者の多い場所に最適です。
材質ボディ・灰皿ボトル/スチールメラミン焼付、ジョウゴ/アルミメラミン焼付幅(mm)203寸法(mm)(灰皿ボトル)Φ176×440、有効高さ120質量(kg)5.4高さ(mm)640奥行(mm)203容量(L)(灰皿ボトル)2
ラボヴュー(恒温水槽) アズワンラボヴュー(恒温水槽)アズワン
242,000税込266,200
1台
当日出荷
前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。
付属品棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個材質本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス使用温度範囲(℃)室温+5~80電源(V)AC100 50/60Hzセンサーサーミスタ温度精度±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値)外部出力記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ温度調節精度0.02℃~(コントローラー単体での性能)安全性自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止ポンプマグネットポンプ運転制御方式ヒーターPID制御(SSR出力)温度設定範囲(℃)10~80
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら